カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(4)
  • omron(オムロン)(14)
  • Aratas(旧:omron)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「my2nac100v」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約29種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数2取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)8耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷5V、1mA(参考値)接点材質銀接点動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)5接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回