カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • 岡崎精工(16)
  • ABB(6)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(6)
  • SONY(5)
  • タカギ(5)
  • SMC(4)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • 日研工作所(3)
  • アサヒ工具(3)
  • Vesrah(3)
  • キングジム(2)
  • タンガロイ(2)
  • ホンダ(2)
  • フィッシャー(2)
  • 安立計器(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • A&D(1)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm110」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁接触器 可逆形 富士電機電磁接触器 可逆形富士電機(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
ミニコントロールリレー 標準形 富士電機ミニコントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類コントロールリレー
電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付富士電機
9,798税込10,778
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2富士電機
28,980税込31,878
1個
当日出荷から51日以内出荷
種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05富士電機
17,980税込19,778
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11定格通電電流(A)32規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02富士電機
8,498税込9,348
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4定格通電電流(A)20規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE02取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03富士電機
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5定格通電電流(A)20規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE03取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・SC-E04 富士電機標準形電磁接触器・SC-E04富士電機
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から46日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5定格通電電流(A)25規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE04取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
電磁開閉器 可逆形 3素子サーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 可逆形 3素子サーマルリレー付富士電機
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式タイプサーマルリレ―付
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4富士電機
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):40定格通電電流(A)105規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE4取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E3 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E3富士電機
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30定格通電電流(A)100規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE3取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E1 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E1富士電機
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15定格通電電流(A)50規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE1取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
新SCシリーズ 可逆形電磁開閉器 富士電機新SCシリーズ 可逆形電磁開閉器富士電機
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
電磁開閉器 可逆形 熱帯湿地向け 富士電機電磁開閉器 可逆形 熱帯湿地向け富士電機
9,898税込10,888
1個
23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式