カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(1)
  • SecuSTATION(57)
  • SMC(48)
  • 大阪魂(12)
  • プラス[家具](7)
  • 千代田通商(5)
  • コクヨ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • OSRAM(4)
  • KSフィルター(4)
  • MDF(エムディーエフ)(3)
  • TRW(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 星和電機(SEIWA)(2)
  • Vesrah(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • AB Circle(2)
  • IXIL (イクシルサイレンサー)(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-4b」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁接触器 可逆形 富士電機電磁接触器 可逆形富士電機(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁接触器 高容量補助接点付 富士電機電磁接触器 高容量補助接点付富士電機
6,598税込7,258
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機(1件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー付富士電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁接触器 端子カバー付 富士電機電磁接触器 端子カバー付富士電機
6,498税込7,148
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形富士電機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁接触器 低電圧補償形 富士電機電磁接触器 低電圧補償形富士電機
6,498税込7,148
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
新SCシリーズ 可逆形電磁接触器 富士電機新SCシリーズ 可逆形電磁接触器富士電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
標準形電磁接触器・SC-E04 富士電機標準形電磁接触器・SC-E04富士電機
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から46日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5定格通電電流(A)25規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE04取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
MAG スイッチ部品 SC固定接点 富士電機MAG スイッチ部品 SC固定接点富士電機
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4富士電機
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):40定格通電電流(A)105規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE4取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
マグネットスイッチ部品 SC固定接点 富士電機マグネットスイッチ部品 SC固定接点富士電機
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
電磁接触器 可逆形 直流操作形 富士電機電磁接触器 可逆形 直流操作形富士電機
18,980税込20,878
1個
23日以内出荷
動作方式可逆式