カテゴリ

  • 制御機器(53)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(3)
  • SMC(573)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(146)
  • NOJIMA ENGINEERING(105)
  • ダイヤトレンド(105)
  • 大阪魂(88)
  • SecuSTATION(77)
  • アサ電子工業(75)
  • CKD(74)
  • イトーキ(55)
  • NOK(52)
  • エスコ(34)
  • CF POSH(33)
  • スバル(32)
  • ISOTTA (イソッタ)(31)
  • RS PRO(30)
  • TRUSCO(26)
  • フォーク(24)
  • Blookfield(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-4」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(13件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(7件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から23日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
標準形電磁接触器・SC-E04 富士電機標準形電磁接触器・SC-E04富士電機
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から46日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5定格通電電流(A)25規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE04取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4富士電機
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):40定格通電電流(A)105規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE4取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形富士電機(9件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁接触器 機械ラッチ交流操作形 富士電機電磁接触器 機械ラッチ交流操作形富士電機
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式幅(mm)81
標準形電磁接触器 SCシリーズ 富士電機標準形電磁接触器 SCシリーズ富士電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁接触器 端子カバー付 富士電機電磁接触器 端子カバー付富士電機
6,498税込7,148
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁接触器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁接触器 ケースカバー付標準形富士電機
6,498税込7,148
1個
当日出荷から63日以内出荷
新SCシリーズ 直流操作形電磁接触器 富士電機新SCシリーズ 直流操作形電磁接触器富士電機
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
コイル電圧(V)DC24
電磁接触器 低電圧補償形 富士電機電磁接触器 低電圧補償形富士電機
6,498税込7,148
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
新SCシリーズ 可逆形電磁接触器 富士電機新SCシリーズ 可逆形電磁接触器富士電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電磁接触器 高容量補助接点付 富士電機電磁接触器 高容量補助接点付富士電機
6,598税込7,258
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機(1件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
スーパータイマ MS4Sシリーズ 富士電機スーパータイマ MS4Sシリーズ富士電機(19件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品
質量(g)約100耐電圧AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~+55 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)機械的耐久性2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)セット誤差±5%±0.05s許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)電圧誤差±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形富士電機(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
電磁接触器 可逆形 富士電機電磁接触器 可逆形富士電機(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 富士電機電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形富士電機(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から16日以内出荷
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付富士電機(5件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
補助接点ユニット 富士電機補助接点ユニット富士電機(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から23日以内出荷
ワンタッチで補助接点の増設ができます。
スーパータイマMS4Sシリーズ 富士電機スーパータイマMS4Sシリーズ富士電機(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から41日以内出荷
首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリ-電源 0目盛瞬時動作機能
電磁接触器 可逆形 直流操作形 富士電機電磁接触器 可逆形 直流操作形富士電機
18,980税込20,878
1個
23日以内出荷
動作方式可逆式
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形富士電機(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から12日以内出荷
正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。
種類関連商品
電磁開閉器用インターロックユニット SZ-RM形 富士電機電磁開閉器用インターロックユニット SZ-RM形富士電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2台の電磁接触器を連結させて、機械的インターロックを行います。
種類関連商品適合機種SC-03, 0, 05, 4-0, 4-1, 5-1, N1, N2, N2S, N3 形
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)ミラーコンタクトを標準装備豊富なオプションの取りそろえ標準形 電磁接触器
接点構成補助接点構成:1NO/1NC
電磁開閉器用IC出力コイル駆動ユニット SZ-CD形 富士電機電磁開閉器用IC出力コイル駆動ユニット SZ-CD形富士電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品適合モータ容量(100~120V)(kW)DC24(入力部)使用温度(℃)-5~55(盤内)使用周囲温度(℃)-5~40開放電圧(V)定格電圧の5%以上(入力部)操作電圧(V)DC24(入力)
電磁開閉器関係部品 富士電機電磁開閉器関係部品富士電機
669税込736
1個
当日出荷から14日以内出荷
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー付富士電機
8,598税込9,458
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類電磁開閉器
操作表示機器 角形表示灯 レンズ 富士電機操作表示機器 角形表示灯 レンズ富士電機
179税込197
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類レンズ
NEO SCシリーズ 電磁接触器 富士電機NEO SCシリーズ 電磁接触器富士電機
28,980税込31,878
1個
当日出荷から41日以内出荷
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式交流操作形端子カバーなし
電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機電磁開閉器 重負荷始動用富士電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形富士電機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 3素子サーマルリレー付富士電機
289,800税込318,780特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け 富士電機電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け富士電機
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器用可逆電線キット SZ-RW形 富士電機電磁開閉器用可逆電線キット SZ-RW形富士電機
219税込241
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
用途主回路端子間の可逆回路配線用種類関連商品動作方式可逆式
電磁開閉器 標準形 SW-05 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-05富士電機
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)53タイプ標準形
サーマルリレー 富士電機サーマルリレー富士電機
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷から31日以内出荷