カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • ALBA(アルバ)(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • TSUNODA(ツノダ)(4)
  • DUCATI(4)
  • 日東工業(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • 山金工業(2)
  • ハリケーン(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • Vesrah(2)
  • AFAM(アファム)(2)
  • ISOTTA (イソッタ)(2)
  • エスコ(1)
  • DENSO(デンソー)(1)
  • トンボ鉛筆(1)
  • バンドー化学(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • MKカシヤマ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc97」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付標準形富士電機(5件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から63日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器定格使用電圧(V)200付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
電磁開閉器 標準形 SW-4-0 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-4-0富士電機(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付質量(kg)0.47形式SW-4-0保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム4-0形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13操作方式交流操作形端子カバーなし
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー付富士電機
7,898税込8,688
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 端子カバー付 富士電機電磁開閉器 端子カバー付富士電機
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 直流操作形 富士電機電磁開閉器 直流操作形富士電機
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
電磁開閉器 可逆形 直流操作形 富士電機電磁開閉器 可逆形 直流操作形富士電機
11,980税込13,178
1個
14日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式