カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • 正峰工業(12)
  • 岩田製作所(6)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • 三商(4)
  • 日本エレパーツ(4)
  • NS(日進工具)(2)
  • ネグロス電工(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • speedHeart(2)
  • SK11(2)
  • 関西オートメーション(2)
  • オルファ(1)
  • CKD(1)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfb-1」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16品名押釦スイッチ耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
丸コマンドスイッチ 富士電機丸コマンドスイッチ富士電機
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能・接点の追加・交換が容易・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得・CEマークを表示
端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め