カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • 三菱電機(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk06gwr」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 SKシリーズ 富士電機

    電磁接触器 SKシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    幅(mm)45種類可逆形電磁接触器形式ミニコンタクタ奥行(mm)49電源3相 200V定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)動作方式可逆形定格周波数(Hz)50/60縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回(AC-3 200V)接点仕様ツイン接点(無)定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20導体電線
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 06 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 06

    富士電機
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形

    富士電機(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式交流操作形
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12

    富士電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    仕様●補助接点仕様:ツイン接点〔無〕長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器フレーム12形定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5制御コイル仕様直流操作形(1.2W)
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W)

    富士電機(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(2.4W)
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)

    富士電機(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
  • 可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(12件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
    付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79種類電磁開閉器動作方式可逆式取付ねじ4-M4補助接点1b×2適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格使用電圧(V)AC200
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 06 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 06

    富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06

    富士電機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2
  • 電磁開閉器 可逆形 富士電機

    電磁開閉器 可逆形

    富士電機
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12

    富士電機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12

    富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
  • 電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付

    富士電機
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷から32日以内出荷
    種類電磁開閉器動作方式可逆式
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
sk06特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sk06