カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • 電磁接触器(2)
    • 電磁開閉器本体(1)
    • 電磁開閉器その他関連用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • 星和電機(SEIWA)(2)
  • NSP(12)
  • アルトコーポレーション(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • オリバー(2)
  • KSフィルター(2)
  • SK11(2)
  • E-Value(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • 日東工業(1)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • はくでん(1)
動作方式
  • 可逆式(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk12l」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 富士電機標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)富士電機(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から111日以内出荷
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
電磁接触器 SKシリーズ 富士電機電磁接触器 SKシリーズ富士電機(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から111日以内出荷
幅(mm)45種類可逆形電磁接触器形式ミニコンタクタ奥行(mm)49電源3相 200V定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)動作方式可逆形定格周波数(Hz)50/60縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回(AC-3 200V)接点仕様ツイン接点(無)定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20導体電線
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12富士電機
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
接続モジュール 富士電機接続モジュール富士電機
539税込593
1個
3日以内出荷
適合機種SK06A、09A、12A・SK06G、09G、12G・SK06L、09L、12L質量(g)25
動作表示ユニット 富士電機動作表示ユニット富士電機
929税込1,022
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
適合機種交流操作形:SK06A、SK09A、SK12A、SKH4A・直流操作形:SK06G/L、SK09G/L、SK12G/L、SKH4G/L電源3相 200V色(動作表示ランプ)赤色