カテゴリ

  • 制御機器(37)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(264)
  • プラス[家具](124)
  • ERECTA(エレクター)(113)
  • グリーンクロス(107)
  • CKD(62)
  • メイキコウ(62)
  • SMC(45)
  • 三和[店舗什器・備品](30)
  • 三菱電機(25)
  • WURTH ELEKTRONIK(22)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • サンワサプライ(17)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
  • コフロック(16)
  • ハーフェレ(16)
  • NB(日本ベアリング)(15)
  • スワロン(14)
  • Schutzinger(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-4」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁開閉器 標準形 SW-4-0 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-4-0富士電機(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付質量(kg)0.47形式SW-4-0保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム4-0形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13操作方式交流操作形端子カバーなし
電磁開閉器 標準形 SW-4-1 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-4-1富士電機
6,998税込7,698
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)17長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53タイプ標準形
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
電磁開閉器 標準形 SW-N4 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-N4富士電機
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):37定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80補助接点2a2b長さ(mm)189幅(mm)117厚さ(mm)88タイプ標準形
電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付標準形富士電機(6件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から63日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器定格使用電圧(V)200付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付富士電機(5件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
標準形電磁開閉器 SWシリーズ 富士電機標準形電磁開閉器 SWシリーズ富士電機
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機電磁開閉器 重負荷始動用富士電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
電磁開閉器 直流操作形 富士電機電磁開閉器 直流操作形富士電機
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
電磁開閉器 端子カバー付 富士電機電磁開閉器 端子カバー付富士電機
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー付富士電機
7,798税込8,578
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 3素子サーマルリレー付富士電機
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付富士電機
9,798税込10,778
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(12件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200シリーズNEO SCシリーズ種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電圧(V)AC200
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形富士電機(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
電磁開閉器 自動リセット式 富士電機電磁開閉器 自動リセット式富士電機
5,198税込5,718
1個
23日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 標準形 SW-03 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-03富士電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44
電磁開閉器 可逆形 3素子サーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 可逆形 3素子サーマルリレー付富士電機
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式タイプサーマルリレ―付
電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形富士電機(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から12日以内出荷
正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。
種類関連商品
電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-5-1富士電機
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)127厚さ(mm)64
電磁開閉器関係部品 富士電機電磁開閉器関係部品富士電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から14日以内出荷
電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 端子カバー付 富士電機電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 端子カバー付富士電機
6,498税込7,148
1個
23日以内出荷
種類電磁開閉器タイプサーマルリレ―付
電磁開閉器 ケースカバー付可逆形 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付可逆形富士電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式(パーフェクトロック付)付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点リセット方式手動ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
電磁開閉器 (ケースカバー付) 富士電機電磁開閉器 (ケースカバー付)富士電機(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器定格通電電流(A)20ケースの有無ケースカバー付
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 可逆形 直流操作形 富士電機電磁開閉器 可逆形 直流操作形富士電機
11,980税込13,178
1個
14日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式
電磁開閉器 標準形 SW-N1 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-N1富士電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)25補助接点2a2b長さ(mm)146幅(mm)97厚さ(mm)74タイプ標準形
電磁開閉器 標準形 SW-05 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-05富士電機
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)53タイプ標準形
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
種類電磁開閉器
充電部保護カバー 富士電機充電部保護カバー富士電機
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種類関連商品
電磁開閉器 標準形 熱帯湿地向け 富士電機電磁開閉器 標準形 熱帯湿地向け富士電機
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器ケースの有無
電磁開閉器 速動形サーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 速動形サーマルリレー付富士電機
5,598税込6,158
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
種類電磁開閉器付属品速動形サーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
電磁開閉器 可逆形 熱帯湿地向け 富士電機電磁開閉器 可逆形 熱帯湿地向け富士電機
9,898税込10,888
1個
23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式
電磁開閉器 スーパーマグネット付 富士電機電磁開閉器 スーパーマグネット付富士電機
35,980税込39,578
1個
23日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式操作方式交流、直流両用操作形端子カバーなし