定格絶縁電圧(V)250
種類直流負荷開閉用リレー
質量(g)約92
取付方式プラグイン
使用温度範囲(℃)-20~40(氷結、結露なきこと)
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×68.2
適合ソケット8GB、TP38S、TP38X
機械的耐久性500万回以上
最小適合負荷DC24V、20mA
接点材質銀
動作時間(ms)20以下
接点機構1接点
最大開閉容量DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms)
復帰時間(ms)20以下
接点最大許容電流(A)6
耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、接点ギャップ間:AC1500
接点定格制御容量(抵抗負荷)DC110V 6A
種類アナンシェータリレー
質量(g)約106
取付方式プラグイン
使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと)
電圧許容変動定格電圧の85~110%
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上
耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm
機械的耐久性5000万回以上
最小適合負荷DC5V、1mA
許容相対湿度(%)95以下
動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下
定格通電電流(A)3
復帰時間(ms)25以下
耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
周波数許容範囲(%)95~105
関連キーワード