カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 篠原電機(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- 小林クリエイト(2)
- セイコーインスツル(2)
- エスコ(1)
- 制研化学工業(1)
- トンボ鉛筆(1)
- 長谷川工業(1)
- 河淳(1)
- ミヤコ自動車(1)
- STS(1)
- アイゼン(1)
- 常三郎(1)
- カクケイ(1)
- アクシスコミュニケーションズ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ブランドをもっと見る
「tp58」の検索結果

ミニコントロールリレー
富士電機(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約29取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回