カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- ツヨロン(藤井電工)(15)
- SMC(5)
- イトーキ(5)
- TRUSCO(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- iFixit(アイフィックスイット)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- ハゼット(2)
- 福助工業(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- YKK(1)
- カクタス(1)
- NTB(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- ブランドをもっと見る
「tr-9-3」の検索結果

標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
標準形サーマルリレー
富士電機(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から62日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし