カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- 大阪魂(12)
- コノエ(5)
- I.L.K(池田レンズ工業)(5)
- 東洋シャフト(3)
- MARKLESS STYLE(3)
- カーメックス(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- YKK(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ハゼット(2)
- ワルター(2)
- 光興業(2)
- STMicro(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る
「tr12×3」の検索結果
特価

標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。種類標準サーマルリレー定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mAタイプ電磁開閉器用定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動端子カバーなし
標準形サーマルリレー
富士電機(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,778特価1個当日出荷から81日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。種類標準サーマルリレー定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mA構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし