カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(1)
  • SAMTEC(87)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • HARAX(ハラックス)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • エスコ(2)
  • GSユアサ(2)
  • KITACO(2)
  • カラークリエーション(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • KSフィルター(2)
  • 浜国(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • 富士電機機器制御(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • SMC(1)
  • オーエスエンジニアリング(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr4a」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(21件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から22日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mAタイプ電磁開閉器用定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動端子カバーなし
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(6件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から81日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mA構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から90日以内出荷
サーマルリレー 富士電機サーマルリレー富士電機
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
サーマルリレー 富士電機サーマルリレー富士電機
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷から31日以内出荷