カテゴリ

  • 制御機器(54)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • omron(オムロン)(189)
  • メディアカバーマーケット(88)
  • サンワサプライ(85)
  • オーム電機(70)
  • カシムラ(64)
  • 三菱電機(62)
  • 東和制電工業(TOWA)(46)
  • CIO(43)
  • JTT(41)
  • ELPA(40)
  • エレコム(37)
  • RS PRO(36)
  • エアージェイ(33)
  • OWLTECH(オウルテック)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • 多摩電子(26)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v5-a01」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
    用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
  • 補助継電器 標準形 富士電機

    補助継電器 標準形

    富士電機(19件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
    幅(mm)81種類継電器機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回開閉ひん度(回/時)1800
  • スーパータイマ MS4Sシリーズ 富士電機

    スーパータイマ MS4Sシリーズ

    富士電機(19件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品
    質量(g)約100耐電圧AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~+55 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)機械的耐久性2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)セット誤差±5%±0.05s許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)電圧誤差±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
  • Sシリーズ 補助継電器 富士電機

    Sシリーズ 補助継電器

    富士電機(13件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付

    富士電機(5件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
    種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
  • ターミナルリレー RSシリーズ 富士電機

    ターミナルリレー RSシリーズ

    富士電機
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    種類ターミナルリレー
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(7件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高信頼性の直流用コイルを採用しています。
    種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
  • 電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付標準形

    富士電機(6件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付定格使用電圧(V)200端子カバーなし
  • スーパータイマMS4Sシリーズ 富士電機

    スーパータイマMS4Sシリーズ

    富士電機
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    サイズDIN48×48質量(g)約100種類スーパータイマ取付方式表面、埋込耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間接続方式プラグイン絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露なきこと)耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)許容相対湿度(%)35~85(氷結、結露なきこと)許容電圧変動85~110%Vn定格通電電流(A)5寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×81.5電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)耐電圧(V/min)充電部と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz・制御出力と操作回路間:AC2000 50/60Hz・非連続接点部間:AC1000 50/60Hz耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
  • 電磁開閉器 標準形 SW-03 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-03

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44種類電磁開閉器
  • スーパータイマMS4Sシリーズ 富士電機

    スーパータイマMS4Sシリーズ

    富士電機(5件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリ-電源 0目盛瞬時動作機能
  • 電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ 富士電機

    電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ

    富士電機(5件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1
    用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-5-1

    富士電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)127厚さ(mm)64種類電磁開閉器
  • 電磁接触器 高頻度開閉用 富士電機

    電磁接触器 高頻度開閉用

    富士電機(5件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    標準形の接点部を強化 インチング寿命(AC-4)を向上。 ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途
    用途開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 電磁接触器 可逆形 富士電機

    電磁接触器 可逆形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁開閉器 (ケースカバー付) 富士電機

    電磁開閉器 (ケースカバー付)

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器定格通電電流(A)20ケースの有無ケースカバー付
  • 電磁接触器 高容量補助接点付 富士電機

    電磁接触器 高容量補助接点付

    富士電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
  • 電磁開閉器 可逆形 富士電機

    電磁開閉器 可逆形

    富士電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • Fuji Electric 電磁接触器 SCシリーズ 富士電機

    Fuji Electric 電磁接触器 SCシリーズ

    富士電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンタクト定格電圧(V)200~240
  • Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2 富士電機

    Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2

    富士電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備幅(mm)64極数2定格電圧(V)【コンタクト】660ac接点構成2a定格電流(A)22深さ(mm)81構成NO/NOコイル電圧(V)AC230
  • 電磁接触器 端子カバー付 富士電機

    電磁接触器 端子カバー付

    富士電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け 富士電機

    電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け

    富士電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 補助継電器 直流操作形 富士電機

    補助継電器 直流操作形

    富士電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類継電器
  • 電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 2Eサーマルリレー付

    富士電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器 ケースカバー付可逆形 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付可逆形

    富士電機
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式可逆式(パーフェクトロック付)リセット方式手動ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
  • 電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機

    電磁開閉器 重負荷始動用

    富士電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
  • 漏電保護リレー 小形分離形 富士電機

    漏電保護リレー 小形分離形

    富士電機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 電磁接触器 ケースカバー付標準形 富士電機

    電磁接触器 ケースカバー付標準形

    富士電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 電磁開閉器 標準形 SW-05 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-05

    富士電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)53タイプ標準形種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05

    富士電機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)32周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 電磁接触器 機械ラッチ交流操作形 富士電機

    電磁接触器 機械ラッチ交流操作形

    富士電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    幅(mm)81種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 3素子サーマルリレー付

    富士電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 新SCシリーズ 直流操作形電磁接触器 富士電機

    新SCシリーズ 直流操作形電磁接触器

    富士電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    コイル電圧(V)DC24
  • 新SCシリーズ 可逆形電磁接触器 富士電機

    新SCシリーズ 可逆形電磁接触器

    富士電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
  • 新SCシリーズ 電磁開閉器 富士電機

    新SCシリーズ 電磁開閉器

    富士電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
  • 電磁接触器 可逆形 直流操作形 富士電機

    電磁接触器 可逆形 直流操作形

    富士電機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    動作方式可逆式