カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- NVE
- ASUS(エイスース)(37)
- BOURNS(33)
- CADDOCK(8)
- CROUZET(10)
- EPCOS(13)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- IDEC(和泉電気)(8)
- Nikon(ニコン)(7)
- onsemi(76)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- SAMTEC(49)
- Sensata / Crydom(39)
- TDK(11)
- TRUSCO(18)
- VISHAY(89)
- グリーンハウス(10)
- スバル(30)
- 東芝(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

NVE デジタルアイソレーター 4チャンネル, 2.5 kVrms IL716E
NVE¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ長さ(mm)10.5幅(mm)2.67奥行(mm)10.64チャンネル数4立ち上がり時間4ns動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応最大順方向電圧(V)7最大入力電流(mA)6絶縁電圧(kVrms)2.5
NVE デジタルアイソレーター 2チャンネル, 2.5 kVrms IL712-3E
NVE¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷IL711/IL712シリーズ2チャンネルデジタルアイソレータ。NVEIL711、IL712シリーズ高速高温2チャンネルデジタルアイソレータ長さ(mm)5幅(mm)1.75奥行(mm)6.2チャンネル数2立ち上がり時間4ns動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応最大順方向電圧(V)7最大入力電流(mA)3絶縁電圧(kVrms)2.5
NVE デジタルアイソレーター 4チャンネル, 2.5 kVrms IL717-3E
NVE¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ長さ(mm)10幅(mm)1.8奥行(mm)6.2チャンネル数4立ち上がり時間4ns動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応最大順方向電圧(V)7最大入力電流(mA)3絶縁電圧(kVrms)2.5
NVE デジタルアイソレーター 4チャンネル, 2.5 kVrms IL716-3E
NVE¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ長さ(mm)10幅(mm)1.8奥行(mm)6.2チャンネル数4立ち上がり時間4ns動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応最大順方向電圧(V)7最大入力電流(mA)6絶縁電圧(kVrms)2.5
NVE デジタルアイソレーター 2チャンネル 110Mbps, 2500 Vrms, 8-Pin IL711-1E
NVE¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷IL711/IL712シリーズ2チャンネルデジタルアイソレータ。NVEIL711、IL712シリーズ高速高温2チャンネルデジタルアイソレータ長さ(mm)3.1幅(mm)3.1奥行(mm)1.1ピン数(ピン)8立ち上がり時間4ns動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応データレート(Mbps)最大110実装タイプ表面実装最大順方向電圧(V)7最大入力電流(μA)10絶縁電圧(Vrms)2500
NVE デジタルアイソレーター 5チャンネル 110Mbps, 2500 Vrms, 16-Pin IL261-3E
NVE¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷IL260/261シリーズ5チャンネルデジタルアイソレータ長さ(mm)10幅(mm)3.99奥行(mm)1.27ピン数(ピン)16立ち上がり時間4ns動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応データレート(Mbps)最大110実装タイプ表面実装最大順方向電圧(V)7最大入力電流(μA)10絶縁電圧(Vrms)2500
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら