カテゴリ
- トラック用品・パーツ(77)
- オフィス家具(76)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 制御機器(19)
- バイク純正部品(14)
- 科学研究・開発用品(8)
- 電動工具(8)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電気材料(4)
- 建築金物(4)
- 事務用品(4)
- 家電(3)
- 測定用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- カー用品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 住設機器(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(21)
- EARIN(2)
- NEC三菱(4)
- Nordson MEDICAL(2)
- RS PRO(8)
- アイシス(3)
- オカムラ(岡村製作所)(76)
- カーク産業(2)
- パイロット(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- ビクセン(2)
- ホンダ(14)
- マキタ(7)
- メディアカバーマーケット(2)
- 三菱電機(5)
- 前澤化成工業(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 日本住環境(3)
- 雅(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

レーザー距離計VRF1000VZR
ビクセン¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷2色のOLED&内蔵バッテリー搭載で、抜群の視認性と操作性を備えたレーザーゴルフ距離計!。「視認性+操作性」見やすいファインダー表示で瞬時にピンを捉え測定します。付属品キャリングケース、カラビナ、USBケーブル(Type-C)セット内容収納ケース、カラビナ、、ボディクロス、充電ケーブル質量(g)185倍率6倍測定精度5~500m(5.5~547Yd) :±1m(1.1Yd)、500~1000m(547~1094Yd): ±2m(2.2Yd)機能バッテリーインジケーター/低電力時のみ表示、点滅後約200回、点灯後約50回測定可バッテリー充電式Li-IONバッテリー内蔵 300mAh(1.11Wh)コーティングフーリーマルチコート、撥油コート対物レンズ有効径(mm)20防塵防水性能IP54充電時間(分)(目安)~約80サイズ(mm)105×67×38マグネットホールド用マグネット内蔵傾斜角度(°)±45(±1)レーザーClass1 レーザー製品 国際安全規格IEC60825-1:2014準拠連続使用回数(目安)測定7000~8000回ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)15(ハイアイポイント)測定距離(m)5~1000(5.5~1094Yd)・ピン認識最大距離(目安):約240Yd実視界(°)7
油性ボールペン替芯 アクロインキ(BVRF)
パイロット(22件のレビュー)¥67~税込¥74~1本ほか当日出荷濃く、なめらかに書けるアクロインク用途アクロ500、ドクターグリップ4+1、アクロボール2,3,4、アクロボール2+1,3+1、アクロボールホワイトライン、アクロボールスポットライター 対応繰り返し・詰め替え対応
ルアーフィッティング(軟質チューブ向け)
アイシス(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(10個)当日出荷軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。材質PP(ポリプロピレン)
ルアーフィッティング
Nordson MEDICAL(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)当日出荷VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。材質PP(ポリプロピレン)
ルアーアダプター VRシリーズ
アイシス¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)当日出荷注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きのオス・メスとUNFまたはNPTオスネジを組み合わせたアダプターです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
油性ボールペン替芯
パイロット¥69税込¥761本当日出荷濃く、なめらかに書けるアクロインキ用途アクロ500、ドクターグリップ4+1、アクロボール2,3,4、アクロボール2+1,3+1、アクロボールホワイトライン、アクロボールスポットライター 対応適合アクロ500・Dr.GRIP4+1・アクロボール2・アクロボール3・アクロボール4・アクロボール2+1・アクロボール3+1・アクロボールホワイトライン・アクロボールスポットライター全長(mm)98.5最大径(Φmm)3.1ボール径(Φmm)0.3(激細)インクアクロインキ(油性)入数1本繰り返し・詰め替え対応
Jフックシングル
日軽産業¥199税込¥2191セット当日出荷クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。用途壁面用。このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。色シルバー
油性ボールペン替芯 多色用
パイロット¥74税込¥811本当日出荷なめらかに書けるアクロインキ搭載の替芯です。アクロボール多色タイプなどに対応しております。用途紙への筆記トラスコ品番424-5454適合本体シリーズ名アクロボール芯径(mm)0.3インク色グリーン繰り返し・詰め替え対応
下水継手 塩ビ管用90度自在支管
東栄管機¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷下水道用自在支管です。用途下水道塩ビ管用継手形状下水継手材質(本体)PVC寸法t(mm)5材質(パッキン)SBR
ルーフスペーサー
日本住環境¥45,980税込¥50,5781ケース5日以内出荷屋根断熱の必需品 高い透湿性と耐湿耐久性を実現 屋根を守る上で重要となる屋根通気層を確保するため、垂木間に施工する屋根通気層換気材です。垂木間断熱は屋内から施工できるため、2重垂木に比べてより安全です。屋根通気層をしっかり確保し、室内からの湿気や熱を外部に排出して断熱材内部の結露を防ぎます。用途屋根通気層換気材質PET不織布入数(枚)50規格寸法(mm)502×40×888色調ホワイト
フォース・グリップ
FALCON(ファルコン)¥2,998税込¥3,2981双5日以内出荷耐刃性と耐熱性、耐薬品性(じ亜塩素酸ソーダ等)に優れたベクトランを素材に使用した手袋に、油性シリコン製のパワークラッチが親指と人差し指の間に施され強力なグリップ力を実現しています。用途じ亜塩素酸ソーダ等で消毒しても劣化しない為、食品加工現場などでしっかり物を持つ場合などに最適。RoHS指令(10物質対応)対応
【中量作業台】ワークテーブルペダル移動タイプ耐荷重800kg・H728mm
山金工業¥121,638~税込¥133,802~1台翌日出荷。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)種類移動式グリーン購入法適合
ルーフスペーサーWB
日本住環境¥69,980税込¥76,9781ケース5日以内出荷高い防風性能搭載 繊維系断熱材専用の屋根通気層換気材 屋根を守る上で重要となる屋根通気層を確保するため垂木間に施工する、繊維系断熱材専用の屋根通気層換気材です。垂木間断熱は屋内から施工できるため、2重垂木に比べてより安全です。従来のルーフスペーサーの性能に防風性が加わり、モーグル(コブ)の形状も円形状になりました。屋根通気層30mmをしっかり確保し、耐久性と排熱性が向上し住宅を長持ちさせることができます。用途屋根通気層換気材質PET不織布入数(枚)50規格寸法(mm)502×40×888色調ホワイト
メタルセンサーリールリモコンタイプ
ハタヤリミテッド¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷感度調整ボリューム付なので作業環境に応じて金属センサーの感度を調整することができます。金属に接触すると0.1秒以内で感知します。メタルセンサーリールに離れた場所からでも復帰できるリモコンタイプです。同一現場に複数台あっても混線することなく使用できます。(最大64台まで)315MHZ帯特定小電力無線方式を採用(電波法認証取得済)しています。20m先でも動作可能です。リール本体でも復帰作業は可能です。収納用袋付です。用途電気工事、通信工事、配管工事など。電線仕様ソフトンケーブルVCT電線仕様-心数(C)3接地端子○
ルーフスペーサー303
日本住環境¥39,980税込¥43,9781ケース5日以内出荷屋根断熱の必需品 高い透湿性と耐湿耐久性を実現 屋根を守る上で重要となる屋根通気層を確保するため、垂木間に施工する屋根通気層換気材です。垂木間断熱は屋内から施工できるため、2重垂木に比べてより安全です。屋根通気層をしっかり確保し、室内からの湿気や熱を外部に排出して断熱材内部の結露を防ぎます。用途屋根通気層換気材質PET不織布入数(枚)50規格寸法(mm)352×40×910色調ホワイト
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら