絞り込み
ブランド
- OKW (ENCLOSURES)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,150)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,117)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,723)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,613)
- BIGM(丸山製作所)(66,103)
- スバル(50,822)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,590)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

セキュリティヒンジ 2個入
OKW (ENCLOSURES)¥699税込¥7691式(2個)7日以内出荷メンテナンスの際のカバーの脱落防止用ヒンジです。仕様●質量:0.006kg●色/外装処理:自然色アズワン品番65-6474-01
スリムケース W74×H22×D148mm オフホワイト・グレイ
OKW (ENCLOSURES)¥4,398税込¥4,8381個33日以内出荷スリム化された設計と外観を備えた、携帯型プラスチックケースです。フレームレス設計により、最大4インチ(約10cm)の大型ディスプレイやタッチパネル、小型の電子部品を取り付けることができます。内部には、PCBやコネクタ等を設置する為の十分なスペースが用意されています。上カバーは、凹部の無い平面タイプ、メンブレンスイッチ取付に適した凹部(1mm)タイプ、フロントスクリーン取付に適した凹部(1.6mm)タイプの3種類があります。TPE素材の中間リングは高さを拡張し、IP54の防水シーリング効果をもち、柔らかで衝撃吸収に役立ちます。別売のシーリングは、OHAシリーズに取り付けると、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。別売のフロントスクリーンは、タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。使用用途は、計測制御、無線通信、IoT/IIoT、医療および検査、ヘルスケア、オフィス、安全工学、環境技術などです。仕様●外形サイズ:W74×H22×D148mm●質量:0.083kg●色/外装処理:オフホワイト・グレイアズワン品番65-6480-56
スリムケース W74×H19×D148mm オフホワイト
OKW (ENCLOSURES)¥3,198税込¥3,5181個33日以内出荷スリム化された設計と外観を備えた、携帯型プラスチックケースです。フレームレス設計により、最大4インチ(約10cm)の大型ディスプレイやタッチパネル、小型の電子部品を取り付けることができます。内部には、PCBやコネクタ等を設置する為の十分なスペースが用意されています。上カバーは、凹部の無い平面タイプ、メンブレンスイッチ取付に適した凹部(1mm)タイプ、フロントスクリーン取付に適した凹部(1.6mm)タイプの3種類があります。TPE素材の中間リングは高さを拡張し、IP54の防水シーリング効果をもち、柔らかで衝撃吸収に役立ちます。別売のシーリングは、OHAシリーズに取り付けると、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。別売のフロントスクリーンは、タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。使用用途は、計測制御、無線通信、IoT/IIoT、医療および検査、ヘルスケア、オフィス、安全工学、環境技術などです。仕様●外形サイズ:W74×H19×D148mm●質量:0.068kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6480-55
スピンドルシェイプノブ W31×H16×D31mm 0.09kg グレイ 10個入
OKW (ENCLOSURES)¥7,998税込¥8,7981式(10個)7日以内出荷コンビネーションノブOKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。仕様●外形サイズ:W31×H16×D31mm●質量:0.09kg●色/外装処理:グレイアズワン品番65-6464-06
スパナ
OKW (ENCLOSURES)¥6,398税込¥7,0381個33日以内出荷スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。仕様●質量:0.048kg●色/外装処理:シルバーアズワン品番65-6466-67
ストラップアイレット
OKW (ENCLOSURES)¥1,198税込¥1,3181個33日以内出荷ベルトやベルトひもに、縦方向もしくは横方向に取り付ける事ができます。ケースの上下部分2箇所に、付属のねじで取り付けます。取り付けるベルトは、太さ35mm、厚さ4mmまでに対応します。仕様●質量:0.007kg●色/外装処理:ダークグレイアズワン品番65-6479-20
シーリングキット
OKW (ENCLOSURES)¥589税込¥6481式7日以内出荷OHAシリーズ専用のシーリングです。上下カバーのかん合部に取り付けるゴムです。使用することにより、保護等級IP65に適合します。仕様●質量:0.002kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6480-57
コネクタ端子セット
OKW (ENCLOSURES)¥4,798税込¥5,2781式33日以内出荷ボトムパネルとベース携帯タイプに取り付けることで、データ交換や充電が容易な携帯型ケースになります。取り付けには穴加工が必要です。仕様●質量:0.001kgアズワン品番65-6478-35
ケースフィート 4個入
OKW (ENCLOSURES)¥529税込¥5821式(4個)7日以内出荷卓上型として使用する場合に、はめ込むだけで使用できるゴム製の足です。サイズ200×300(VCA-3020-□□PG)、240×360(VCA-3624-□□PG)には、ケースフィートを接着する事をお勧めします。仕様●質量:0.002kg●色/外装処理:ライトグレイアズワン品番65-6473-98
クリップセット
OKW (ENCLOSURES)¥899税込¥9891式7日以内出荷さまざまな携帯用途に対応した、OAシリーズ専用のクリップセットです。クリップを取り付けると、シャツやスボン等の衣服にひっかけて携帯できます。ストラップホールを取り付けると、紐やチェーンを通して使用できます。2つのカバーは、取付部を使用しない場合に目隠として使用します。取付用のスプリングバーは、ボディケース本体に付属しています。仕様●質量:0.001kg●色/外装処理:トラフィックホワイトアズワン品番65-6479-64
キャリーテック W270×H247×D42mm 0.284kg オフホワイト
OKW (ENCLOSURES)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷持ち運びしやすい、手提げハンドル付の電子機器用プラスチックケースです。ケースにハンドル部を設けることで、新しい使用用途への可能性が広がりました。ハンドル部はケースの重心線上に位置し、バランスのとれたプロダクトデザイン、人間工学的に設計された優れた操作性を提供しています。ハンドルパッドには柔軟なTPE素材(エラストマー)を使用しており、心地よい手触りと滑り止め効果があります。ケース背面の側面には、手に持って操作する際に保持しやすいよう凹みを設けています。内蔵可能なディスプレイのサイズは、8.4/10.4/13.4インチです。使用用途は、医療機器、入力用端末、モニタリング機器、測定器などです。仕様●外形サイズ:W270×H247×D42mm●質量:0.284kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6479-24
ガラスパネル W78.75×H1.6×D78.75mm 透明
OKW (ENCLOSURES)¥6,398税込¥7,0381個33日以内出荷OGAシリーズ専用の、上カバーの凹部に完全にフィットするガラスパネルです。タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。別売の両面テープで接着します。ガラスパネルの裏面の一部を塗装等で覆うことで、接着面を隠すことが可能です。仕様●外形サイズ:W78.75×H1.6×D78.75mm●質量:0.024kg●色/外装処理:透明アズワン品番65-6480-50
ガラスパネル W78.75×H1.6×D149.75mm 透明
OKW (ENCLOSURES)¥9,998税込¥10,9981枚33日以内出荷OGAシリーズ専用の、上カバーの凹部に完全にフィットするガラスパネルです。タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。別売の両面テープで接着します。ガラスパネルの裏面の一部を塗装等で覆うことで、接着面を隠すことが可能です。仕様●外形サイズ:W78.75×H1.6×D149.75mm●質量:0.046kg●色/外装処理:透明アズワン品番65-6480-53
オープニングツールセット
OKW (ENCLOSURES)¥519税込¥5711式33日以内出荷OGAシリーズ専用のケースを開けるキットです。オープニングツールセットをケース下カバーの差込口に差し込むと、上カバーのツメが押し上げられて取り外せる状態になります。仕様●質量:0.002kg●色/外装処理:トラフィックホワイトアズワン品番65-6480-47
ウォールマウントブラケット W48×H133×D8mm 0.012kg ペブルグレイ
OKW (ENCLOSURES)¥929税込¥1,0221個7日以内出荷VBAシリーズ専用のブラケットです。壁面にねじ等で固定することにより、VBAシリーズをワンタッチで取り付けることができます。仕様●外形サイズ:W48×H133×D8mm●質量:0.012kg●色/外装処理:ペブルグレイアズワン品番65-6473-38
ウォールマウントブラケット
OKW (ENCLOSURES)¥999税込¥1,0991式7日以内出荷壁掛け型として使用する場合の、ブラケットです。ケースへ取り付けるには、上カバーと下カバーにΦ5の穴加工を8箇所施す必要があります。仕様●質量:0.011kg●色/外装処理:ライトグレイアズワン品番65-6473-99
ウエストベルト
OKW (ENCLOSURES)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか7日以内出荷プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のウエストベルトです。下カバーに取り付ける事で、腕や腰などに装着できます。VGAP-WB045(バックル付ベルト)幅35×長さ450mm。VGAP-WB120(ワンタッチバックル付ベルト)幅30×長さ1200mm。ケースへ取り付けるには下カバーにΦ4.6の穴加工を4箇所施す必要があります。
ウイングノブ W20×H15.5×D20mm ブラック 10個入
OKW (ENCLOSURES)¥5,998税込¥6,5981式(10個)33日以内出荷コンビネーションノブOKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。仕様●外形サイズ:W20×H15.5×D20mm●質量:0.056kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6466-83
ウイングノブ W17×H15.5×D17mm ブラック 10個入
OKW (ENCLOSURES)¥5,498税込¥6,0481式(10個)7日以内出荷コンビネーションノブOKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。仕様●外形サイズ:W17×H15.5×D17mm●質量:0.06kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6463-39
インターフェイスターミナルベース W183×H8.5×D183mm オフホワイト
OKW (ENCLOSURES)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。仕様●外形サイズ:W183×H8.5×D183mm●質量:0.119kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6478-46
インターフェイスターミナルベース W153×H8.5×D153mm オフホワイト
OKW (ENCLOSURES)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。仕様●外形サイズ:W153×H8.5×D153mm●質量:0.083kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6478-45
インターフェイスターミナルベース W123×H8.5×D123mm オフホワイト
OKW (ENCLOSURES)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。仕様●外形サイズ:W123×H8.5×D123mm●質量:0.06kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6478-44
DINレール用留め具
OKW (ENCLOSURES)¥589税込¥6481式7日以内出荷から33日以内出荷DINレール35mm(DINEN60715TH35またはG32)への取り付けが可能になる汎用の留め具です。ケース下面等にΦ3mmの穴を2つ設けて付属のねじで取り付けます。材質PA 6質量(g)6規格RoHS compliant、DIN EN 60715 G32、DIN EN 60715 TH35、REACH compliant
OKW Enclosures ヒートシンク
OKW (ENCLOSURES)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様RaspberryPi用冷却キット、OKWEnclosures.OKWEnclosuresのこの冷却キットは3つのヒートシンクを備えており、あらゆるRaspberryPiコンピュータボードの冷却に最適です。色黒RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RaspberryPi1/2