絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

OPTICON

OPTICONのページです。OPTICONは、物流/保管/梱包用品/テープなどの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 専用充電置台(OPN3102、2102用) OPTICON

    専用充電置台(OPN3102、2102用)

    OPTICON
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
    バーコードスキャナOPN3102、2102用充電置台です。電磁誘導式無接点給電を採用しています。
    用途OPN3102、2102の充電用に。トラスコ品番115-3915セット内容ACアダプタ材質筐体:PC/ABS LEDレンズ:PMMA幅(mm)70色黒高さ(mm)82.7質量(g)85奥行(mm)74
  • OPH-5000専用充電器 OPTICON

    OPH-5000専用充電器

    OPTICON
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    OPH-5000専用の無接点給電を用いた充電クレードルです。無接点給電方式を採用し、汚れなどによる接触不良がありません。電極が露出せず、安全にご使用頂けます。
    その他【落下】高さ75cmからコンクリート床面に18 回(6 面3 サイクル)自然落下、正常に動作すること。質量(g)約85外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)74×70×82.7電源動作電圧:4.5V~5.5V、動作電流:2.0A 未満 2.5W 供給時に1.0A 未満、待機電流:25mA 未満、コネクタ:DC ジャック、Micro USB BRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトサイズハンディターミナル OPTICON

    コンパクトサイズハンディターミナル

    OPTICON
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    2次元コード対応のコンパクトハンディターミナルです。Bluetooth/無線LAN搭載。標準アプリケーションとして入庫、出庫、棚卸、照合、バーコードチェッカなどの業務アプリを標準搭載。標準アプリエディタの活用でノンプログラミングでアプリのカスタムが可能です。
    質量(g)約120(主電池含む)保護構造IP54準拠外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136× 44× 31.3連続使用時間約20 時間(10 秒に2 回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCD の輝度は最小、無線通信はOFF)電池リチウムイオン 1100 mAh(Typ.)使用CPU32 bit CISC / 96 MHz警告振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、音量調整(3段階)可能・音程調整可能キー方式【入力キー】数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個RoHS指令(10物質対応)対応表示素子TFTカラー液晶ディスプレイBluetooth仕様 : Bluetooth規格Ver2.1準拠、周波数 : 2402 MHz ~ 2480 MHz、通信距離 : 10 m、出力レベル : クラス2、Profile : SPP/HID対応コードバーコード、2次元コード商品タイプハンディターミナル、ワイヤレス読取方式CMOSエリアセンサ
  • 汎用フォント読取り対応2次元ハンディスキャナ OPTICON

    汎用フォント読取り対応2次元ハンディスキャナ

    OPTICON
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷
    従来の2次元コードに加え、汎用フォントおよび日付などを読み取れるOCR3.0拡張モデルです。低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。白色モデルの筐体は抗菌(JIS Z 2081準拠)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。
    仕様【抗菌】JIS Z 2081 準拠(白色モデル)質量(g)約112(ケーブルを除く)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4×153.4×60分解能【最小】0.1mm/1次元バーコード(Code39)、0.169mm/2次元コード(QRコード、Data Matrix、PDF417)防塵・防滴IP42相当フォーカス約72mm(スキャナ先端から)インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-ARoHS指令(10物質対応)対応対応コード二次元コード読取方式モノクロCMOSエリアセンサ
  • 卓上スキャナ OPTICON

    卓上スキャナ

    OPTICON
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュな卓上スキャナです。 液晶画面に表示されたQRコードやバーコード読み取りが可能です。 照明の反射を防止する光学系により、暗い画面でも安定して読み取れます。 ストレスを感じない圧倒的な読み取りスピードです。 暗所や明るい環境下でも、通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。 液晶画面に表示されたコードも軽快に読み取ります。
    トラスコ品番195-1074奥行(mm)70
  • 1次元CCDバーコードスキャナ OPTICON

    1次元CCDバーコードスキャナ

    OPTICON
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    広範囲読み取りCCDハンディスキャナです。ハンディCCDスキャナで小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。スムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。
    用途1次元バーコード読込用。液晶バーコード読込用トラスコ品番115-3914材質筐体:PC/ABS ボタン:ABS 読み取り窓:PMMA奥行(mm)154
  • 1次元CCDデータコレクタ OPTICON

    1次元CCDデータコレクタ

    OPTICON
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    Bluetooth搭載、超コンパクトサイズのデータコレクタです。(1 次元イメージャモデル)洗練されたデザインに高い堅牢性を兼ね備えており、どこにでも手軽に持ち運び、快適に使用できます。タブレットPC、スマートフォンなど Bluetooth 対応機器をベースにした運用に最適です。
    用途1次元バーコード読込に。トラスコ品番115-3952セット内容ネックストラップ ミニUSBケーブル材質筐体・ボタン:PC/ABS 読み取り窓:PMMA コネクタキャップ:TPE奥行(mm)83
  • ハンズフリースタンド(L22用) OPTICON

    ハンズフリースタンド(L22用)

    OPTICON
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    バーコードスキャナL-22用ハンズフリースタンドです。
    用途L-22ハンズフリー設置用に。トラスコ品番115-3953材質樹脂部:AES 金属部:SUS幅(mm)98.8色白高さ(mm)130.5質量(g)118.5奥行(mm)173.8
  • 小型定置式1次元バーコードスキャナ OPTICON

    小型定置式1次元バーコードスキャナ

    OPTICON
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
    デコーダ内蔵型のレーザモジュールの採用により超小型化を実現したレーザスキャナです。 取り付け自由度を高めた設計となっています。 流通業界、医療業界のトレーサビリティ業務などで使われる Code-128、EAN-128 にも対応しています。
    用途1次元バーコード読込用に。 組み込み設置用途に。トラスコ品番195-1079材質筐体:PC/ABS、ボタン:PET、読み取り窓:PMMA奥行(mm)43.3
  • 卓上/組込スキャナ OPTICON

    卓上/組込スキャナ

    OPTICON
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    液晶画面に表示されたQRコードやバーコード読み取りが可能です。 照明の反射を防止する光学系により、暗い画面でも安定して読み取れます。 読み取りモードにより、紙面上コードの移動体を幅広い範囲で読み取れます。 POSレジやセルフレジなどでもご利用できます。 大画面スマートフォン上のコードなど幅広い読み取りが可能です。 読み取り範囲が広いため、様々な向きから瞬時に読み取りを行えます。
    トラスコ品番195-1075奥行(mm)124.4
  • STD-0171-WH OPN-3200/4200用オートスタンド OPTICON

    STD-0171-WH OPN-3200/4200用オートスタンド

    OPTICON
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    BluetoothバーコードリーダーOPN-3200i/4200i用オートスタンド。専用充電器 CHG-3201を組み合わせることによりスキャナ本体に充電しながらハンズフリー読取を実現
    用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等長さ(mm)145幅(mm)105高さ(mm)230質量(g)350
  • 小型定置式2次元バーコードスキャナ OPTICON

    小型定置式2次元バーコードスキャナ

    OPTICON
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    1次元バーコード/2次元コードを高速に読み取ることができる、超小型定置式2Dイメージスキャナです。超小型軽量設計に加え、圧倒的な読み取り性能、視認性・安全性に優れたLEDエイミング、先進的な機能を実現しています。
    用途1次元バーコード、2次元コード読込に。組み込み設置用途に。トラスコ品番115-3945材質筐体:PC ボタン:PET 読み取り窓:PMMA奥行(mm)33
  • 1次元レーザーデータコレクタ OPTICON

    1次元レーザーデータコレクタ

    OPTICON
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
    Bluetooth搭載、超コンパクトサイズのデータコレクタです。バーコードの卓越した読み取り性能を実現しました。洗練されたデザインに高い堅牢性を兼ね備えており、どこにでも手軽に持ち運び、快適に使用できます。タブレットPC、スマートフォンなど Bluetooth 対応機器をベースにした運用に最適です。
    用途1次元バーコード読込に。トラスコ品番115-3948セット内容ネックストラップ マイクロUSBケーブル材質筐体・ボタン:PC/ABS サイドカバー:ABS+メッキ 読み取り窓:PMMA コネクタキャップ:TPE奥行(mm)83
  • 1次元バーコードスキャナ(小型定置式) OPTICON

    1次元バーコードスキャナ(小型定置式)

    OPTICON
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    デコーダ内蔵型のレーザモジュールの採用により超小型化を実現したレーザスキャナです。取り付け自由度を高めた設計となっています。
    用途1次元バーコード読込用に。組み込み設置用途に。トラスコ品番115-3936材質筐体:PC/ABS ボタン:PET 読み取り窓:PMMA奥行(mm)43.3
  • ハンズフリースタンド(OPL6845S用) OPTICON

    ハンズフリースタンド(OPL6845S用)

    OPTICON(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    バーコードスキャナOPL-6845S用ハンズフリースタンドです。
    用途OPL-6845Sハンズフリー用に。トラスコ品番115-3955材質樹脂部:AES 金属部:SUS幅(mm)98.8色白高さ(mm)146.5質量(g)136奥行(mm)174