1次元CCDデータコレクタOPTICON当日出荷
Bluetooth搭載、超コンパクトサイズのデータコレクタです。(1 次元イメージャモデル)洗練されたデザインに高い堅牢性を兼ね備えており、どこにでも手軽に持ち運び、快適に使用できます。タブレットPC、スマートフォンなど Bluetooth 対応機器をベースにした運用に最適です。
用途1次元バーコード読込に。トラスコ品番115-3952セット内容ネックストラップ ミニUSBケーブル材質筐体・ボタン:PC/ABS 読み取り窓:PMMA コネクタキャップ:TPE奥行(mm)83
STD-0171-WH OPN-3200/4200用オートスタンドOPTICON当日出荷
BluetoothバーコードリーダーOPN-3200i/4200i用オートスタンド専用充電器 CHG-3201を組み合わせることによりスキャナ本体に充電しながらハンズフリー読取を実現
用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等長さ(mm)145幅(mm)105高さ(mm)230質量(g)350
1次元レーザーデータコレクタOPTICON欠品中
Bluetooth搭載、超コンパクトサイズのデータコレクタです。バーコードの卓越した読み取り性能を実現しました。洗練されたデザインに高い堅牢性を兼ね備えており、どこにでも手軽に持ち運び、快適に使用できます。タブレットPC、スマートフォンなど Bluetooth 対応機器をベースにした運用に最適です。
用途1次元バーコード読込に。トラスコ品番115-3948セット内容ネックストラップ マイクロUSBケーブル材質筐体・ボタン:PC/ABS サイドカバー:ABS+メッキ 読み取り窓:PMMA コネクタキャップ:TPE奥行(mm)83
コンパクトサイズハンディターミナルOPTICON翌々日出荷
2次元コード対応のコンパクトハンディターミナルです。Bluetooth/無線LAN搭載。標準アプリケーションとして入庫、出庫、棚卸、照合、バーコードチェッカなどの業務アプリを標準搭載。標準アプリエディタの活用でノンプログラミングでアプリのカスタムが可能です。
質量(g)約120(主電池含む)保護構造IP54準拠外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136× 44× 31.3連続使用時間約20 時間(10 秒に2 回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCD の輝度は最小、無線通信はOFF)電池リチウムイオン 1100 mAh(Typ.)使用CPU32 bit CISC / 96 MHz警告振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、音量調整(3段階)可能・音程調整可能キー方式【入力キー】数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個RoHS指令(10物質対応)対応表示素子TFTカラー液晶ディスプレイBluetooth仕様 : Bluetooth規格Ver2.1準拠、周波数 : 2402 MHz ~ 2480 MHz、通信距離 : 10 m、出力レベル : クラス2、Profile : SPP/HID読取方式CMOSエリアセンサ