富士フイルムのロゴ

富士フイルム

富士フイルムおよびその関係会社は、イメージング ソリューション(カラーフィルム、デジタルカメラ、フォトフィニッシング機器、現像プリント用のカラーペーパー・薬品・サービス等)、ヘルスケア&マテリアルズ ソリューション(医療診断用・ライフサイエンス機材、印刷システム機材、フラットパネルディスプレイ材料、記録メディア、光学デバイス、電子材料、インクジェット用材料等)事業分野における製品の開発・生産・販売などを行っています。

会社情報
会社名富士フイルム株式会社
設立2006/10/02
所在地東京都港区赤坂9-7-3
特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレスケール 富士フイルム

    プレスケール

    富士フイルム(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。 圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。
    用途圧力測定 押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
  • 圧力測定フィルム(プレシート) 富士フイルム

    圧力測定フィルム(プレシート)

    富士フイルム(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(5枚)
    当日出荷
    圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
    用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)精度(%)±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)寸法(幅×長さ)(mm)270×200
  • 純正トナーカートリッジ 富士フイルム Apeos C320 z/ApeosPrint C320 dw 用 富士フイルム

    純正トナーカートリッジ 富士フイルム Apeos C320 z/ApeosPrint C320 dw 用

    富士フイルム(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    レーザープリンタ用 純正品
  • 純正トナーカートリッジ XEROX CP310dw/CM310z 富士フイルム

    純正トナーカートリッジ XEROX CP310dw/CM310z

    富士フイルム(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レーザープリンタ用純正品。
  • ”チェキ” INSTAX mini Evo 富士フイルム

    ”チェキ” INSTAX mini Evo

    富士フイルム
    26,900税込29,590
    1台
    当日出荷
    ハイブリットインスタントカメラ チェキEvo。 10種類のレンズエフェクトと10種類のフィルムエフェクトで100通りの写真表現が楽しめます。 「プリント画像データ保存機能」を搭載した専用アプリにより、フレーム付きのプリント画像をスマホに転送可能に。スマホの中の画像もプリント可能です。 クラシカルなデザインでレンズダイヤル・フィルムダイヤル・プリントレバーなどアナログな操作感を楽しめます。 ブラックとブラウンの2色展開。
    寸法(mm)87×122.9×36質量(g)約285電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可)インターフェース準拠規格:Bluetooth Ver.4.2(BLE)フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 約50cm~1.5m充電時間(時間)約2~3液晶モニター3.0型TFTカラー液晶撮影距離(cm)10cm~∞セルフタイマー約2秒/約10秒使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini(別売)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード焦点距離f=28mm(35mmフィルム換算)
  • 富士酢酸(50%) 富士フイルム

    富士酢酸(50%)

    富士フイルム(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    現像液が定着液に持ち込まれることによる定着液の疲労を防止するために使用します。 フイルム、印画紙の両方に使用できます。
    主な用途定着液の疲労防止危険物の類別非危険物
  • プレスケール(圧力測定フィルム) 富士フイルム

    プレスケール(圧力測定フィルム)

    富士フイルム
    49,980税込54,978
    1ケース
    当日出荷
    締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
    精度±10%以下(濃度計測定にて)
  • HydroAg+ アルコールクロス 富士フイルム

    HydroAg+ アルコールクロス

    富士フイルム
    700税込770
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    アルコール除菌に銀イオンの持続性をプラス。銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。持続除菌が可能となる環境清拭用シート(クロス)。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
    用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等) 布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤シートサイズ(mm)140×180
  • ドライウエル 富士フイルム

    ドライウエル

    富士フイルム(2件のレビュー)
    549税込604
    1本(200mL)
    当日出荷
    フィルム、印画紙の水切り剤。 高濃縮型。 フィルムの乾燥ムラを防ぎます。 バライタ印画紙の場合、フェロムラを防ぎ美しい光沢に仕上げます。
    タイプ1液希釈倍率フィルム用:200倍、印画紙用:100倍危険物の類別非危険物
  • フジカラー写ルンです 27枚撮り 富士フイルム

    フジカラー写ルンです 27枚撮り

    富士フイルム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
    レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー撮影枚数27撮影距離(m)1~無限遠シャッタースピード1/140秒使用フィルムISO400 135フィルム
  • 純正トナー・イメージジングユニット 富士フイルム ApeosPort Print 4020SD用 富士フイルム

    純正トナー・イメージジングユニット 富士フイルム ApeosPort Print 4020SD用

    富士フイルム
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    種別純正品対応機種ApeosPort Print 4020SD適合メーカー富士フイルム/FUJIFILM
  • 純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint P350d 富士フイルム

    純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint P350d

    富士フイルム
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    モノクロレーザープリンタ用トナーカートリッジ
    ブラック適合DocuPrint P350d種別純正品適合機種メーカーフジフイルム (旧フジゼロックス)
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CWAA0773 トナー回収ボトル 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CWAA0773 トナー回収ボトル

    富士フイルム(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    カラーレーザープリンタ用
    -
  • ”チェキ” instax mini 41 富士フイルム

    ”チェキ” instax mini 41

    富士フイルム
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    クラシックなカメラデザインで幅広いユーザー層に人気のある「instax mini 40(TM)」のデザイン・機能を進化させたアナログインスタントカメラ、”チェキ” instax mini 41。 黒とダークトーンのシルバーを基調にオレンジ色をアクセントにした、ファッション性の高いクラシックデザインを採用。ファッションアイテムとしても、気軽に持ち歩くことができます。 シーンに合わせて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量を自動調整。晴れた屋外や光量の少ない屋内、接写やセルフィーなどでも被写体を簡単・きれいに撮影できます。 レンズを一段階回すだけで、接写やセルフィーに最適な「クローズアップモード」に簡単に切り替え可能。接写の際にファインダーから見える視野を、実際のプリントに写る範囲に合わせる機能(パララックス補正)を搭載。
    仕様フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)、フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき質量(g)345(電池、ストラップ、フィルム別)電源単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×67.5×122.5レンズ2群2枚構成 f=60mm 1:12.7シャッタープログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロファインダー実像式ファインダー0.37倍/ターゲットマーク付きクローズアップモード用視差補正機能付き撮影範囲0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用)フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2mオートパワーオフ5分間露光調節自動調節 Lv 5.0~14.5(ISO 800)使用フィルム富士フイルム インスタントカラーフィルム instax(TM) miniRoHS指令(10物質対応)対応画面寸法(mm)62×46
  • 純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3450 d 富士フイルム

    純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3450 d

    富士フイルム(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    適合DocuPrintC3450d種別純正品適合機種メーカー富士ゼロックス
  • 純正ドラムカートリッジ XEROX CP310dw/CP210dw、CM310z/CM210z 富士フイルム

    純正ドラムカートリッジ XEROX CP310dw/CP210dw、CM310z/CM210z

    富士フイルム(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    レーザープリンタ用純正品。
  • 純正ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3350 富士フイルム

    純正ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3350

    富士フイルム
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    カラーレーザープリンタ用
    適合機種メーカー富士ゼロックス適合DocuPrint C3350種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)24000
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CWAA0731 トナー回収ボトル 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CWAA0731 トナー回収ボトル

    富士フイルム
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-0445-74
  • サーモスケール 富士フイルム

    サーモスケール

    富士フイルム
    15,980税込17,578
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷
    熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
    用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。厚さ(mm)0.09
  • チェキ instax mini Liplay 富士フイルム

    チェキ instax mini Liplay

    富士フイルム
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
    寸法(mm)82.5×122.9×36.7質量(g)255フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m充電時間(時間)約2~3液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット撮影距離(cm)10~∞セルフタイマー約2秒/約10秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
  • 高温用プレスケール(圧力測定フィルム) 富士フイルム

    高温用プレスケール(圧力測定フィルム)

    富士フイルム
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    高温環境で利用可能な圧力測定フィルムです。 加熱加圧時の圧力分布を簡単に確認することができます。
    幅(mm)270タイプツーシート測定範囲(MPa)0.5~2.5種類超低圧用長さ(m)6精度±10%以下(濃度計測定にて)精度(%)±10以下(濃度計測定にて)加熱温度(℃)推奨180~220(両面加熱)
  • 純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C2450 富士フイルム

    純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C2450

    富士フイルム
    15,980税込17,578
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • チェキスクエアフィルム 富士フイルム

    チェキスクエアフィルム

    富士フイルム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ISO感度設定800フィルム寸法(mm)86×72画面寸法(mm)62×62
  • 直接感熱紙 白地黒発色915mmX60M 富士フイルム

    直接感熱紙 白地黒発色915mmX60M

    富士フイルム
    17,980税込19,778
    1箱(2本)
    当日出荷
    素材感熱紙
  • 超音波ゼリー F JELLY PLUS 富士フイルム

    超音波ゼリー F JELLY PLUS

    富士フイルム
    649税込714
    1本
    当日出荷
    スキンケアの研究から生まれた超音波ゼリーです サッと拭きとれて、ベタつき感が残りません。 汗にも強く、水っぽくなりにくいゼリーです。 銀系抗菌剤配合により、プローブやゼリーボトルを介した感染リスクの低減が期待されます。
    容量(g)250
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351166 ドラム 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351166 ドラム

    富士フイルム
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-0466-52
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT203925 トナーカートリッジ 15K 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT203925 トナーカートリッジ 15K

    富士フイルム
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    約15000ぺージプリント可能。トナーカートリッジ(15K)(ApeosPrint 4560 S/3960 S 用)。
    適合ApeosPrint 4560 S/3960 S 用適合機種メーカー富士フィルム印字枚数約15000ぺージ
  • Hydro Ag+ アルコールクロス 高濃度タイプ 詰替用クロス 100枚入 富士フイルム

    Hydro Ag+ アルコールクロス 高濃度タイプ 詰替用クロス 100枚入

    富士フイルム
    779税込857
    1個(100枚)
    当日出荷
    銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせたHydro Ag+技術によって、アルコールが蒸発した後も効果が持続します。細菌だけでなく、ウイルスやカビなど、さまざまな微生物の増殖を抑制します。同一箇所に繰り返し用いることで持続除菌効果が一層高まります。
    アズワン品番7-8452-01
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT203207 ブラック 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT203207 ブラック

    富士フイルム
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    約15000ページプリント可能。
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT203091 トナーカートリッジ 10K 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT203091 トナーカートリッジ 10K

    富士フイルム
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    種別純正印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)10000アズワン品番65-0466-50
  • LTOクリーニングテープ 富士フイルム

    LTOクリーニングテープ

    富士フイルム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)319幅W×厚さ×高さH(mm)カートリッシ:105.4×21.5×102.0テープ厚さ(μm)8.9カートリッジメモリ:32768Bits(4096Bytes)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT203924 トナーカートリッジ 10K 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT203924 トナーカートリッジ 10K

    富士フイルム
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷
    約10000ぺージプリント可能。トナーカートリッジ(10K)。
    適合機種ApeosPrint 4560 S/3960 S/3360 S印字枚数約10000ページ
  • グレースケール20段データ付 富士フイルム

    グレースケール20段データ付

    富士フイルム
    35,980税込39,578
    1枚
    当日出荷
    色数グレースケール20段外形寸法(mm)205×50
  • 純正トナー・ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint C4000d 富士フイルム

    純正トナー・ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint C4000d

    富士フイルム
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種別純正品適合DocuPrint C4000d適合機種メーカーフジフイルム (旧フジゼロックス)
  • 純正トナー・ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint CP400d/CP400ps 富士フイルム

    純正トナー・ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint CP400d/CP400ps

    富士フイルム
    39,980税込43,978
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
  • 純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C5000d 富士フイルム

    純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C5000d

    富士フイルム
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    カラーレーザープリンタ用
  • 純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint3000/3100 富士フイルム

    純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint3000/3100

    富士フイルム
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種メーカー富士ゼロックスブラック種別純正品
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351381 ドラム 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351381 ドラム

    富士フイルム
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    約40000ぺージプリント可能。ドラムカートリッジ(ApeosPrint 4560 S/3960 S 用)。
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351307 ドラム 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351307 ドラム

    富士フイルム
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
  • チェキ プリンター instax mini Link3 富士フイルム

    チェキ プリンター instax mini Link3

    富士フイルム
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
    付属品専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm)寸法(mm)90.0×37.3×125.0(突起部除く)質量(g)210消費電力(W)約3電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)枚数プリント(目安):約100枚(フル充電から)記録方式有機ELによる3色露光方式インターフェースBluetooth Ver.5.1動作環境温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと)充電時間(分)約90~120フォーマット形式プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNGバッテリー容量(mAh)680RoHS指令(10物質対応)対応書込速度画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒