絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

PANDUIT

PANDUITのページです。PANDUITは、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在73件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUITプッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコードPANDUIT
81,980税込90,178
1箱(10本)
94日以内出荷
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけでは抜けない構造)
用途光ファイバー通信に。材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂幅(mm)12.95【ケーブル・ブーツ】アクア高さ(mm)9.02外径(Φmm)1.6最小曲げ半径(mm)【ケーブル】32(長時間最小16)芯数2縦(mm)51.27減衰量(dB)>26挿抜耐久(回)500
結束バンド”タックタイ”(UL取得品) UL取得品 PANDUIT結束バンド”タックタイ”(UL取得品) UL取得品PANDUIT
24,980税込27,478
1箱(10袋×10本)
94日以内出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途電線、ケーブルの固定、結束。トラスコ品番818-0275材質ナイロン長さ(mm)305幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5タイプストリップタイプ長さ(m)0.305使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)222最小結束径(Φmm)6
スプリングシャッター付モジュラージャック(カテゴリ6) PANDUITスプリングシャッター付モジュラージャック(カテゴリ6)PANDUIT
47,980税込52,778
1箱(10個)
94日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止しますAWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ6通信用コネクタ。仕様カテゴリ6トラスコ品番828-5894材質ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型高さ(mm)18.06種類スプリングシャッター付き使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線
仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐熱性ナイロン・耐熱性ナイロン(バックルタイプ) PANDUIT仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐熱性ナイロン・耐熱性ナイロン(バックルタイプ)PANDUIT
47,980税込52,778
1箱(2袋×1000本)
94日以内出荷
ヘッド部についたタブを下げることで結束後でも簡単に取り外し再使用ができます。配線を増やしたり直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルなどの仮止め、結束に。トラスコ品番814-6514材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)160幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3タイプリリースタイドリル径(Φmm)なし寸法A(mm)なし最大結束径(Φmm)38引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6
スタッドタイマウント PANDUITスタッドタイマウントPANDUIT
109,800税込120,780
1箱(10袋×100個)
94日以内出荷
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途ボルトへの束線の固定。トラスコ品番818-0573材質耐候性ナイロン66高さ(mm)12.2寸法A(mm)24.1寸法D(mm)5.5寸法B(mm)31.8最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる寸法C(mm)12.2バンド幅(mm)2.3~7.6縦(mm)24.1横(mm)31.8固定方法M6ボルト
仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐候性ナイロン66(バックルタイプ) PANDUIT仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐候性ナイロン66(バックルタイプ)PANDUIT
129,800税込142,780
1箱(10袋×100本)
94日以内出荷
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。耐紫外線性に優れた製品です。配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め、結束に。トラスコ品番814-6516材質耐候性ナイロン66長さ(mm)229幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9最大結束径(Φmm)51引張強度(N)1112
熱収縮チューブ用エンドキャップ(肉厚タイプ) PANDUIT熱収縮チューブ用エンドキャップ(肉厚タイプ)PANDUIT
28,980税込31,878
1箱(2袋×5個)
94日以内出荷
中に粘着剤がついているため湿気や水分の侵入を防ぎます。
トラスコ品番814-6545材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(mm)124収縮前内径(Φmm)57.2収縮後内径(Φmm)24.9耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)3.8
高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)PANDUIT
78,980税込86,878
1箱(10本)
当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。POEに対応しています。
用途通信用パッチコード。仕様カテゴリ5Eトラスコ品番828-1530緑青使用温度範囲(℃)-20~70全長(m)2導体24AWG撚り線ケーブル径(Φmm)7.2
タックタイ用タイマウント(ねじ止め式) ナイロン66 PANDUITタックタイ用タイマウント(ねじ止め式) ナイロン66PANDUIT
74,980税込82,478
1箱(10袋×25個)
94日以内出荷
タックタイ専用のタイマウントです。通信ケーブルの固定と保護に最適です。ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定。トラスコ品番828-1379材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)8.6最大結束径(Φmm)使用結束バンドによるバンド幅(mm)8.4~19.1縦(mm)28.4横(mm)28.4固定方法M3ネジ使用ねじM3
ローゼットボックス シャッターなし PANDUITローゼットボックス シャッターなしPANDUIT
25,980税込28,578
1箱(10個)
94日以内出荷
モジュールなしのローゼットボックスです。すべてのMini-Com[[TM上]]モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンド材質ABS合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
絶縁付フェルール端子 PANDUIT絶縁付フェルール端子PANDUIT
47,980税込52,778
1箱(5箱×50個)
94日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台などに。トラスコ品番827-8720材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)30寸法L(mm)30外径(Φmm)0.9電線抱合範囲AWG(#)2内寸(mm)0.8寸法P(mm)16耐熱温度(℃)105適合工具CT-1005電線抱合範囲(撚線)(mm2)35スタッド径(Φmm)なし寸法ID(mm)8.5絶縁体外径(Φmm)12.5
水平型固定具 PANDUIT水平型固定具PANDUIT
44,980税込49,478
1箱(10袋×5個)
94日以内出荷
水平方向、垂直方向どちらにでもケーブルを固定することができます。奥まった位置や狭い場所での使用に適しています。難燃性タイプです。
用途結束バンドを使ってのケーブル固定。トラスコ品番829-2375材質難燃性ナイロン66長さ(mm)142.2幅(mm)35.1寸法A(mm)35.1寸法F(mm)6.6寸法D(mm)41.1寸法E(mm)9.4寸法B(mm)17.5最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる寸法C(mm)15.5バンド幅(mm)2.3~8.9寸法G(mm)4.8固定方法M6ネジH(mm)142.2
熱転写プリンタ用インクリボン ハイブリッド 黒 PANDUIT熱転写プリンタ用インクリボン ハイブリッド 黒PANDUIT
9,298税込10,228
1箱(2個)
94日以内出荷
熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用インクリボンです。セルフラミネートラベル、回転ラベル、コンポーネントラベル(ポリイミド、紙製)、熱収縮チューブマーカー、剥離証明ラベルの印字に適しています。
用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用リボントラスコ品番814-6527適合本体TEP43ME/E材質ハイブリッドタイプハイブリッド寸法(mm×m)シート:63.5×91適合ラベルセルフラミネートラベル、コンポーネントラベル(ポリイミド、黄褐色、紙製)、他
マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (50個入) PANDUITマウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (50個入)PANDUIT
179,800税込197,780
1箱(10袋×50個)
94日以内出荷
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番818-0162材質ナイロン66幅(mm)使用結束バンド:2.3~8.9高さ(mm)6.4ねじ寸法使用:M3最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる縦(mm)50.8横(mm)50.8固定方法粘着テープ最大静荷重(g)908ねじ穴(Φmm)3.9
連結リング固定具(密閉型) 屋内用 PANDUIT連結リング固定具(密閉型) 屋内用PANDUIT
88,980税込97,878
1箱(2袋×1000個)
19日以内出荷
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。トラスコ品番477-4477材質ナイロン66幅(mm)14.5ナチュラル高さ(mm)7.6穴径(Φmm)ねじ:なし奥行(mm)9.1ねじ寸法なし最大結束径(Φmm)5.1バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~7.6縦(mm)9.1横(mm)14.5
Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) PANDUITGタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー)PANDUIT
66,980税込73,678
1箱(20本)ほか
21日以内出荷
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護。材質PVC製鉛フリー長さ(mm)1830ライトグレー
押し込み型コードクリップ ナチュラル PANDUIT押し込み型コードクリップ ナチュラルPANDUIT
65,980税込72,578
1箱(10袋×100個)
3日以内出荷
Φ9.7mmまでのケーブル、電線などをクリップに挿入するだけで保持できます。ウイングがついており、振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブルなどの保持、固定。トラスコ品番731-5147材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)22.5寸法A(mm)12.4寸法D(mm)8.3寸法B(mm)9.1最大結束径(Φmm)9.7寸法C(mm)22.5固定方法押し込み結束可能径(mm)9.7
スプリングシャッター付モジュラージャック(カテゴリ5e) PANDUITスプリングシャッター付モジュラージャック(カテゴリ5e)PANDUIT
28,980税込31,878
1箱(10個)
3日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。ターミネーションキャップは取り外し可能で10回まで再結線可能です。シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ5e通信用コネクタ。トラスコ品番828-5884材質ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅高さ(mm)18.06種類スプリングシャッター付き使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線カテゴリーカテゴリ5e
クリンチャー PANDUITクリンチャーPANDUIT
57,980税込63,778
1箱(5袋×100個)
9日以内出荷
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。トラスコ品番731-1656材質ポリプロピレン幅(mm)25.4タイプARCタイプ奥行(mm)25.4最大結束径(Φmm)17.3適合管径(Φmm)4.8~17.3固定方法粘着テープ付最大静荷重(g)227取付穴径(mm)3.9
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ) PANDUITステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)PANDUIT
39,980税込43,978
1箱(2袋×250本)ほか
19日以内出荷
耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルなどの結束に。材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)幅(mm)7厚さ(mm)1.7タイプ耐熱性・耐候性使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8推奨適合工具GTH-E、GS4H-E
交差用ケーブルスペーサー(ナイロン66) PANDUIT交差用ケーブルスペーサー(ナイロン66)PANDUIT
94,980税込104,478
1箱(2袋×1000個)
19日以内出荷
直角に交差した2本の束線を固定するときに使用します。束線同士の間隔は4.8mmに維持されます。
用途直角に交差した2本の束線の固定。トラスコ品番477-4493材質ナイロン66幅(mm)11.4ナチュラル高さ(mm)6.4穴径(Φmm)ねじ:なし奥行(mm)9.4ねじ寸法なし最大結束径(Φmm)6.4バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~4.8縦(mm)9.4横(mm)11.4
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) タイプ:OM3 PANDUIT光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) タイプ:OM3PANDUIT
73,980税込81,378
1箱(10本)
19日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番785-0786寸法(mm)ケーブルタイプ:1.6ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)2芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26
CAT5Eスプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ5e PANDUITCAT5Eスプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ5ePANDUIT
129,800税込142,780
1箱(10個)
4日以内出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番147-9002材質ABS合成樹脂幅(mm)129.01高さ(mm)30.5種類CAT5E使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)93.98ポート数6
G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー PANDUITG・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT
39,980税込43,978
1箱(20本)
21日以内出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途G、F、FS、D型ダクト用カバー。材質PVC製鉛フリー長さ(mm)1830ライトグレー適合ダクトG、F、FS、D型ダクト
ナイロン結束バンド”スタストラップ” PANDUITナイロン結束バンド”スタストラップ”PANDUIT
77,980税込85,778
1箱(10袋×100本)
19日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。挿入しやすく、完全に締めつける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブル、電線の結束に。トラスコ品番438-3991材質ナイロン66長さ(mm)381幅(mm)4.6厚さ(mm)1.2ナチュラル最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6
リベット式薄型押し込み固定具 PANDUITリベット式薄型押し込み固定具PANDUIT
37,980税込41,778
1箱(10袋×100個)
9日以内出荷
リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
用途結束バンド、束線の固定。トラスコ品番477-4574材質ナイロン66幅(mm)18.7高さ(mm)3穴径(Φmm)ねじ:なし奥行(mm)13.5ねじ寸法なし最大結束径(Φmm)なしバンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~4.8縦(mm)18.7横(mm)12.4固定方法リベット穴径(mm)Φ3.7
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)PANDUIT
29,980税込32,978
1箱(10本)
19日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ6
結束バンド”ベルトタイ”(耐候性タイプ) PANDUIT結束バンド”ベルトタイ”(耐候性タイプ)PANDUIT
189,800税込208,780
1箱(10袋×100本)
19日以内出荷
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブル、電線の結束。ケーブルの結束。トラスコ品番818-0287材質耐候性ナイロン66長さ(mm)538幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9最大結束径(Φmm)152ヘッド高さ(mm)6.4引張強度(N)534最小結束径(Φmm)5.1
絶縁付フェルール端子(SingleWire DIN規格)キット PANDUIT絶縁付フェルール端子(SingleWire DIN規格)キットPANDUIT
16,980税込18,678
1箱(150個)ほか
19日以内出荷
いろいろなサイズが入ったキット品です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
ナイロン結束バンド(押し込みタイプ・ウイング付) PANDUITナイロン結束バンド(押し込みタイプ・ウイング付)PANDUIT
24,980税込27,478
1箱(2袋×500本)
3日以内出荷から100日以内出荷
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。ウイングによる一定の締め付け効果により安定した確実な固定ができます。
用途パネルなどへの束線の取り付け。材質ナイロン66ナチュラル最小結束径(Φmm)1.6
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) PANDUIT光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)PANDUIT
72,980税込80,278
1箱(10本)
19日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9259ケーブル:アクアタイプOM4長さ(m)1芯数2外径(mm)1.6
ブランクパネル PANDUITブランクパネルPANDUIT
42,980税込47,278
1箱(10個)
3日以内出荷
未使用のユニットをうめてラック・キャビネット内のエアフロー効率を上げます。
用途エアフロー効率向上。仕様ラックユニット数:1Uトラスコ品番195-1409材質スチール使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)43.7横(mm)482.6
シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUITシールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)PANDUIT
46,980税込51,678
1箱(10本)
19日以内出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠トラスコ品番195-0377材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)2.5ケーブル長(m)2.5プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
ナイロン結束バンド(難燃性タイプ) PANDUITナイロン結束バンド(難燃性タイプ)PANDUIT
179,800税込197,780
1箱(5袋×1000本)
19日以内出荷
難燃性のナイロン結束バンドです。
用途ケーブルなどの結束に。トラスコ品番438-3206材質難燃性ナイロン66長さ(mm)203幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1最大結束径(Φmm)51引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.6
Fタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) PANDUITFタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー)PANDUIT
66,980税込73,678
1箱(20本)
21日以内出荷
フィンガーが細かいので、取り出し位置を細かく調整することができます。2段のフィンガーが電線を保持します。カバーと側壁が面一構造になっています。
用途電線、ワイヤ、などの保護。トラスコ品番731-2075材質PVC製鉛フリー長さ(mm)1830幅(mm)17.8厚さ(mm)1.3ライトグレー高さ(mm)26.9
圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用) PANDUIT圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)PANDUIT
79,980税込87,978
1丁
19日以内出荷
人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。仕様圧着可能サイズ:0.5~6.0mmsup>2(AWG22~10)の絶縁被覆なし圧着端子、ディスコネクト、スプライストラスコ品番200-1835全長(mm)275適合電線(mm2)AWG22~10圧着端子ピン端子:なし、リングスリーブ用:なし、AWG22~10、0.511~2.588(mm2)、BNC端子(3C)用:なし、接続端子用:なし、裸端子用:なし、閉端接続子用:なし
ナイロン結束バンド(ねじ止めタイプ) PANDUITナイロン結束バンド(ねじ止めタイプ)PANDUIT
47,980税込52,778
1箱(10袋×50本)ほか
19日以内出荷
電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。ヘッドの部分が曲げやすくなっているのでクランプを固定してからでも結束ができます。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束、固定。材質ナイロン66ナチュラル最小結束径(Φmm)1.6
インラインタイ(カラー・耐候性タイプ) PANDUITインラインタイ(カラー・耐候性タイプ)PANDUIT
109,800税込120,780
1箱(10袋×100本)
9日以内出荷
セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。屋外で使えるカラー結束バンドです。
用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番438-2374材質耐候性ナイロン66長さ(mm)389幅(mm)8.9厚さ(mm)1.7ブライトレッド最大結束径(Φmm)115引張強度(N)552最小結束径(Φmm)8
カラーバンド PANDUITカラーバンドPANDUIT
31,980税込35,178
1箱(10袋×25個)
3日以内出荷
配線に取り付けて、8色のカラーによる色分け、識別が可能です。取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
用途配線の識別、色分け。トラスコ品番825-7307材質ポリプロピレン幅(mm)7.62
光ファイバーSCアダプタモジュール PANDUIT光ファイバーSCアダプタモジュールPANDUIT
41,980税込46,178
1箱(20個)
19日以内出荷
ファイバータイプ別に色分けができます。光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。
用途光ファイバーSCコネクタ。トラスコ品番161-0528アダプタ:アクア、モジュール:黒高さ(mm)18タイプOM3/OM4縦(mm)49横(mm)16