2ページ目:

73件中 4173
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン結束バンド”コンタータイ”(耐候性タイプ) PANDUITナイロン結束バンド”コンタータイ”(耐候性タイプ)PANDUIT
88,980税込97,878
1箱(2袋×1000本)
9日以内出荷
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。適合ストラップ:なしトラスコ品番834-5406材質耐候性ナイロン66長さ(mm)345幅(mm)3.6厚さ(mm)1.3長さ(m)345最大結束径(Φmm)102適合タイなし引張強度(N)178最小結束径(Φmm)1.8
研磨済みSC光コネクタ デュプレックス PANDUIT研磨済みSC光コネクタ デュプレックスPANDUIT
42,980税込47,278
1箱(10個)
3日以内出荷
デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に。仕様挿抜耐久性:500回以上トラスコ品番113-5792材質合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニア長さ(mm)57幅(mm)24.2ブーツ:黒タイプOM2使用温度範囲(℃)-10~60減衰量(dB)反射:20以上
ナイロン結束バンド”コンタータイ” PANDUITナイロン結束バンド”コンタータイ”PANDUIT
21,980税込24,178
1箱(2袋×1000本)
9日以内出荷
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番477-4434材質ナイロン66長さ(mm)193幅(mm)4.8厚さ(mm)1.1ナチュラル最大結束径(Φmm)51引張強度(N)222最小結束径(Φmm)4.1
光ファイバーコネクタクリーニングツール PANDUIT光ファイバーコネクタクリーニングツールPANDUIT
319,800税込351,780
1箱(10個)
19日以内出荷
通常使用で400回までクリーニング可能です。光コネクタのクリーニング用です。
用途光ファイバーコネクタのクリーニング。トラスコ品番836-7327長さ(mm)81高さ(mm)81タイプオス縦(mm)36横(mm)127
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) バックルタイプ PANDUITナイロン結束バンド(耐候性タイプ) バックルタイプPANDUIT
139,800税込153,780
1箱(10袋×100本)
19日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。耐紫外線性に優れた製品です。余長部分を先端のバックルに収納できます。別売のマウンティングクリップ(MCEH-S25-C0)を使用することで、クランプタイプのバンドとして使用できます。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。トラスコ品番403-7227材質耐候性ナイロン66長さ(mm)229幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9最大結束径(Φmm)51引張強度(N)1112最小結束径(Φmm)12.7
JJアダプタ(中継用ジャック) カテゴリ6A PANDUITJJアダプタ(中継用ジャック) カテゴリ6APANDUIT
31,980税込35,178
1箱(10個)
19日以内出荷
RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
用途LANケーブルの延長。幅(mm)15.86高さ(mm)18.07タイプカテゴリ6A種類Cat6A使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)27.62
回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT回転式タイマウント(耐候性ナイロン66)PANDUIT
63,980税込70,378
1箱(2袋×50個)
19日以内出荷
上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。
用途交差するケーブルなどの固定。トラスコ品番477-5481材質耐候性ナイロン66高さ(mm)31.2最大結束径(Φmm)使用結束バンドによるバンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~12.7縦(mm)18.5横(mm)41.7
カラーナイロン結束バンド PANDUITカラーナイロン結束バンドPANDUIT
58,980税込64,878
1箱(2袋×1000本)
19日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。トラスコ品番828-1619材質ナイロン66長さ(mm)292幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3オレンジ使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)76引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6
ナイロン結束バンド(押し込み・耐候性タイプ) PANDUITナイロン結束バンド(押し込み・耐候性タイプ)PANDUIT
87,980税込96,778
1箱(2袋×1000本)
19日以内出荷
結束バンド、固定具の要素を一つにした押し込みタイプのバンドです。狭い場所での取付が可能なウイングが付いていないタイプです。取り付け穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。カーブチップデザインによって、素早く取り付け作業ができます。
用途ケーブルの結束と固定に。トラスコ品番477-5104材質耐候性ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3最大結束径(Φmm)45取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6パネル厚(mm)最大:3.2
熱転写プリンタ用回転ラベル PANDUIT熱転写プリンタ用回転ラベルPANDUIT
259,800税込285,780
1箱(2巻)
4日以内出荷
熱転写プリンタ用回転ラベルです。ラベルをケーブル取付後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することができます。位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえることができます。既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。ケーブル密集部での使用に最適です。
用途ケーブル表示。トラスコ品番147-9036材質ビニール、ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~66ラベルサイズ(mm)横:25.4、縦:50.8ラベル数2500枚適合ケーブル(Φmm)5.6~7.1
細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)PANDUIT
15,980税込17,578
1箱(10本)
19日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番195-0478材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)1ケーブル長(m)1プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ5E
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSC コネクタ付) PANDUIT光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSC コネクタ付)PANDUIT
76,980税込84,678
1箱(10本)
19日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番785-0824ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)3芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26
カテゴリ6A モジュラージャック カテゴリ6A PANDUITカテゴリ6A モジュラージャック カテゴリ6APANDUIT
33,980税込37,378
1箱(10個)
19日以内出荷
100%工場検査合格品です。製品上部に品質管理の番号の刻印があります。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造になっています。結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。適合ジャック:1材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型高さ(mm)18.06種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1縦(mm)16.06横(mm)38.11適合ケーブルAWG22~26の単線およびより線カテゴリーカテゴリ6A
ナイロン結束バンド(標準タイプ) PANDUITナイロン結束バンド(標準タイプ)PANDUIT
129,800税込142,780
1箱(10袋×50本)
19日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できる標準タイプの結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。トラスコ品番438-3605材質ナイロン66長さ(mm)775幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9ナチュラル最大結束径(Φmm)229引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8
PVCチューブ PANDUITPVCチューブPANDUIT
33,980税込37,378
1箱(2巻)
19日以内出荷
リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
用途電気・電子部品などの絶縁、保護。仕様呼称サイズ(インチ):12AWGトラスコ品番834-5407材質ポリ塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.4長さ(m)304.8外径(mm)2.26内径(mm)2.3耐電圧(V)300
ナイロン結束バンド(押し込みタイプ) PANDUITナイロン結束バンド(押し込みタイプ)PANDUIT
65,980税込72,578
1箱(2袋×1000本)
19日以内出荷
結束バンド、固定具の要素を一つにした押し込みタイプのバンドです。狭い場所での取り付けが可能なウイングが付いていないタイプです。取付穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。カーブチップデザインによって、素早く取り付け作業ができます。
用途ケーブルの結束と固定。仕様最大結束径(D1+D2)(mm):38トラスコ品番477-5066材質ナイロン66長さ(mm)170幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3全長(mm)170ナチュラルタイプ押し込み最大結束径(Φmm)38引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6適合パネル厚さ(mm)3.2取付穴径(mm)6.4
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスSC コネクタ付) PANDUIT光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスSC コネクタ付)PANDUIT
82,980税込91,278
1箱(10本)
9日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番785-0778寸法(mm)ケーブルタイプ:3ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)5芯数2外径(mm)3減衰量(dB)反射:>26
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用 PANDUITステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用PANDUIT
49,980税込54,978
1箱(10袋×100本)ほか
19日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルなどの結束に。材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)ナチュラル
可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤) PANDUIT可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤)PANDUIT
149,800税込164,780
1箱(5袋×100個)
19日以内出荷
配線と固定具を分離することができるので、配電盤の開閉扉部分での使用に適しています。粘着テープ付なので、簡単に取り付けることができます。固定具の負荷を軽減することで、脱落を防げます
用途開閉扉部分での配線の固定。トラスコ品番438-1785材質ナイロン66最大結束径(Φmm)使用結束バンドによるバンド幅(mm)使用結束バンド:2.5・3.6・4.8最大静荷重(g)286
マルチタイプレート PANDUITマルチタイプレートPANDUIT
32,980税込36,278
1箱(2袋×100個)
19日以内出荷
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。材質ナイロン66ナチュラル最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6) PANDUITモジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6)PANDUIT
44,980税込49,478
1箱(10個)
19日以内出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。適合ジャック:Cat6幅(mm)38.1高さ(mm)18.28種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)15.7ポート数1縦(mm)15.87横(mm)38.16適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線カテゴリーカテゴリ6
ナイロン結束バンド”スタストラップ”(耐候性タイプ) PANDUITナイロン結束バンド”スタストラップ”(耐候性タイプ)PANDUIT
86,980税込95,678
1箱(10袋×100本)ほか
19日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。挿入しやすく、完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66最小結束径(Φmm)1.6
熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベル PANDUIT熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベルPANDUIT
77,980税込85,778
1箱(10個)
19日以内出荷
熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベルです。さまざまな用途に使用できるラベルです。各種機器やプリント基板及び配電盤等の平面での表示に適しています。耐久性に優れ、高温下での使用が可能です。温度等によるサイズ変化が少ない材質で、簡単に裂けたり伸びたりすることがありません。インクリボンはあらかじめカセットに組み込まれています。
用途各種機器、プリント基板、配電盤等への表示に。材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋外用・耐候性 PANDUITステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋外用・耐候性PANDUIT
97,980税込107,778
1箱(5袋×100本)ほか
19日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルなどの結束に。幅(mm)7厚さ(mm)1.7使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8
可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” 耐候・耐熱タイプ(VHB粘着剤) PANDUIT可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” 耐候・耐熱タイプ(VHB粘着剤)PANDUIT
149,800税込164,780
1箱(5袋×100個)
19日以内出荷
配線と固定具を分離することができるので、配電盤の開閉扉部分での使用に適しています。粘着テープ付なので、簡単に取り付けることができます。固定具の負荷を軽減することで、脱落を防げます
用途開閉扉部分での配線の固定。トラスコ品番438-1807材質ナイロン66幅(mm)28.4高さ(mm)16.8穴径(Φmm)ねじ:なし奥行(mm)50.3ねじ寸法なし最大結束径(Φmm)なしバンド幅(mm)使用結束バンド:2.5・3.6・4.8縦(mm)28.4横(mm)28.4最大静荷重(g)1250
コードクリップ(アクリル系粘着テープ付) 屋内・屋外用 PANDUITコードクリップ(アクリル系粘着テープ付) 屋内・屋外用PANDUIT
87,980税込96,778
1箱(5袋×100個)
19日以内出荷
結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの保持、固定。トラスコ品番731-1648材質耐候性ナイロン66高さ(mm)16最大結束径(Φmm)15.7縦(mm)31.5横(mm)28.4固定方法アクリル系粘着テープ
コードクリップ(ゴム系粘着テープ付) PANDUITコードクリップ(ゴム系粘着テープ付)PANDUIT
61,980税込68,178
1箱(5袋×100個)
9日以内出荷から19日以内出荷
結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。材質ナイロン66固定方法ゴム系粘着テープ
熱転写プリンタ用インクリボン レジン 黒 PANDUIT熱転写プリンタ用インクリボン レジン 黒PANDUIT
9,298税込10,228
1箱(2個)
3日以内出荷
熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用インクリボンです。セルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベルの印字に適しています。
用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用リボン。トラスコ品番828-1654適合本体TEP43ME/E材質レジンタイプレジンシートサイズ63.5mm×91m適合ラベルセルフラミネートラベル、紙、ポリイミド以外のコンポーネントラベル、銘板ラベル、他
マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (500個入) PANDUITマウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (500個入)PANDUIT
79,980税込87,978
1箱(2袋×500個)
19日以内出荷
束線を結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙から簡単に取り付けできます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)使用温度範囲:-29℃~49℃
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番403-6549材質ナイロン66幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8高さ(mm)4.1ねじ寸法M3最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる縦(mm)28.4横(mm)28.4固定方法粘着テープ最大静荷重(g)59ねじ穴(Φmm)3.7
マウントベースABS(粘着テープ付) PANDUITマウントベースABS(粘着テープ付)PANDUIT
54,980税込60,478
1箱(2袋×500個)
9日以内出荷
結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。度範囲:-29℃~49℃屋内用
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番403-6662材質ABS樹脂、粘着テープ:ゴム系幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8テレホングレー高さ(mm)4.2ねじ寸法M3最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる縦(mm)25.4横(mm)25.4固定方法粘着テープ最大静荷重(g)136ねじ穴(Φmm)4
マウントベースナイロン66(粘着テープなし) PANDUITマウントベースナイロン66(粘着テープなし)PANDUIT
39,980税込43,978
1箱(5袋×100個)
19日以内出荷
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。M3ねじ止めタイプです。
用途電線の配線、固定。トラスコ品番403-6565材質ナイロン66長さ(mm)28.4幅(mm)28.4厚さ(mm)4.1高さ(mm)4.1奥行(mm)4.1ねじ寸法M3最大結束径(Φmm)なしバンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8縦(mm)28.4横(mm)28.4固定方法M3ねじねじ穴(Φmm)3.7
メタルコードクリップ(粘着テープ付) スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤) PANDUITメタルコードクリップ(粘着テープ付) スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤)PANDUIT
86,980税込95,678
1箱(2袋×500個)
19日以内出荷
開閉が簡単にでき、ケーブルの取り付け取り外しが素早くできます。
用途ケーブルの固定。トラスコ品番147-0630材質亜鉛メッキ鋼シルバー高さ(mm)10.2寸法A(mm)なし最大結束径(Φmm)6.4縦(mm)13.7横(mm)19.6最大静荷重(g)95線径(mm)なし
マウントベース 耐候性ナイロン66(粘着テープ付) PANDUITマウントベース 耐候性ナイロン66(粘着テープ付)PANDUIT
189,800税込208,780
1箱(10袋×50個)
9日以内出荷
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番148-7057材質耐候性ナイロン66高さ(mm)6.4ねじ寸法M3最大結束径(Φmm)使用結束バンドによるバンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~8.9縦(mm)38.1横(mm)38.1固定方法粘着テープ最大静荷重(g)513ねじ穴(Φmm)3.7