絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
165件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:2mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7269-79
  • 取り付けブラケット ブラケット R200 の場合 PEPPERL+FUCHS

    取り付けブラケット ブラケット R200 の場合

    PEPPERL+FUCHS
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 取り付け補助金は、直径 12 mm の丸型スチールや 1.5 → 3 mm のシートに使用されます。丸型スチール又はシート用ブラケット 簡単かつ迅速に取り付け可能
    仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:R200 の場合アズワン品番65-7341-56
  • 取り付けアダプタ USBプログラミングツール PEPPERL+FUCHS

    取り付けアダプタ USBプログラミングツール

    PEPPERL+FUCHS
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs インターフェイスケーブルは、赤外線インターフェイスを備えた超音波センサのパラメータ化に適しています。このケーブルは、センサの赤外線インターフェイスを備えた PC の USB インターフェイス間の接続を開始できます。100 mA 未満の動作電流 ポイントツーポイント接続 耐振動性: 10 → 55 Hz
    仕様●アクセサリタイプ:USBプログラミングツールアズワン品番65-7298-63
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 700 mm PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 700 mm

    PEPPERL+FUCHS
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl+Fuchs バックグラウンド抑制センサ、電源オン及びスイッチング状態用の超高輝度 LED、赤色の伝送 LED による優れた整列 Ability、スイッチ付き省エネランプを使用しても周辺光に対して感応しません。防水性、保護等級 IP67、保護クラス II があります電源オン及びスイッチング状態を示すための超高輝度LED 赤色伝送 LED による優れた位置合わせ A
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:700 mm●出力タイプ:1 PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:RL28アズワン品番65-7323-79
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 350 mm PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 350 mm

    PEPPERL+FUCHS
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs ML100 シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタ LED が装備されています。 これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすい LED により、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計 取り扱いが簡単 非常
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 17 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 17 m

    PEPPERL+FUCHS
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl+Fuchs 回帰反射型センサ(極性フィルタ付き)、汎用性の高いフィールド使用のユニバーサルシリーズ、ノイズに対する耐性:あらゆる条件下での信頼性の高い動作、赤色光タイプ、リレー出力付きタイプ。汎用性の高いフィールドで使用できるユニバーサルシリーズです ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作 赤色ライト付きのタイプ
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:17 m●電気的接続:スプリング式端子 x 8●シリーズ:Series 28アズワン品番65-7323-90
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 17 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 17 m

    PEPPERL+FUCHS
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs シリーズ 28 のセンサファミリは、一般的に使用することができます。あらゆるオートメーション環境に統合できるように、幅広いモデルを取り揃えています。このセンサは、複数の固定オプションと耐擦傷性光学カバーを備えた頑丈な防水プラスチックハウジングに収容されています。タイマ機能、ライト / ダークスイッチ、感度アジャスタ、非
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:17 m●電気的接続:スプリング式端子 x 8●シリーズ:Series 28アズワン品番65-7296-36
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.7 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 1.7 m

    PEPPERL+FUCHS
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl+Fuchs は、極性フィルタ付きの回帰反射型センサです。電源オン用の超高輝度 LED、弱い信号表示、スイッチング状態を備えています。スイッチ付き省エネランプを使用しても、非周囲光に対して感度があります。防水性・保護等級 IP67 の保護クラス II です電源オン、弱い信号表示、及びスイッチング状態を示す超高輝度 LED スイッチ付き省エネランプ
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:1.7 m●出力タイプ:1 PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:RL28アズワン品番65-7293-55
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 600 mm PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 600 mm

    PEPPERL+FUCHS
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。汎用性の高い取り付けオプションを備えた中程度の設計 DuraBeam レーザーセンサです
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:600 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBT600アズワン品番65-7344-98
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5.6 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5.6 m

    PEPPERL+FUCHS
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 逆反射型センサは IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5.6 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBG8000アズワン品番65-7337-89
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5 mm → 350 mm PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5 mm → 350 mm

    PEPPERL+FUCHS
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl+Fuchs R100シリーズIO-Link光電センサ。Pepperl+Fuchs R100シリーズ光電センサでは、最先端の設計を経済的、簡単、革新的な技術に統合しています。 R100シリーズでは、光電センサモードのファミリ全体に単一のファミリ設計が採用されています。 用途に必要な検出モードに関係なく、寸法、配線、取り付けなどのハウジング特性はシリーズ全体で同一
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 mm → 350 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69, IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7348-44
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 40 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 40 m

    PEPPERL+FUCHS
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Laser スルービームセンサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。DuraBeam レーザーセンサです しきい値検出範囲: 50 m 光源レーザーダイオード
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:40 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBE40Mアズワン品番65-7342-85
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 m

    PEPPERL+FUCHS
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs レーザー回帰反射型センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源レーザーダイオード
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:25 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBR25Mアズワン品番65-7344-22
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 m

    PEPPERL+FUCHS
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Thru ビームセンサは IP69K 等級の保護を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。しきい値検出範囲: 33 m 光源: LED
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:25 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBE25Mアズワン品番65-7342-19
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 2.5 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ バレル形 検出範囲 2.5 m

    PEPPERL+FUCHS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs GLV / GLK18 シリーズセンサは、機械やシステムの効率を向上させるのに役立ちます。M18 プラスチックハウジングの設計、接続テクノロジー、及びセンサ特性は高度に標準化されています。主要なセンサ要件に集中することで、DC 及び AC / DC 電圧システムに工学的な範囲を超えない堅牢で信頼性の高い製品シリーズが製造されています。実装範
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:2.5 m●出力タイプ:2 PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:GLV18長さ(mm)43.9直径(Φmm)18質量(g)約10規格EN60947-5-2シリーズGLV18温度範囲(℃)-25~60検出方式回帰反射型保護等級IP67光源LED材料ハウジング:PC、光学面:PMMA、コネクタ:プラスチックセンサー型式バレル形最大角度範囲(°)約2ライト種類変調された可視赤色光、640nm保存温度範囲(℃)-40~70照度(Lux)周囲光限度:30000Luxアズワン品番65-7294-66ねじサイズM18無負荷電流(mA)最大15動作電圧(V)10~30DC最大スイッチング電圧(DC V)30電気的接続M12 4ピンコネクタ検出範囲(m)2.5最大スイッチング電流(mA)100応答時間(ms)最大0.5出力タイプ2PNP
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 50 mm 埋込型 80Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 50 mm 埋込型 80Hz

    PEPPERL+FUCHS
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    50 mm埋込型 3線式DC
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:50 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:65mm●幅:84mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:60V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PBT●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-12
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm 埋込型 80Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm 埋込型 80Hz

    PEPPERL+FUCHS
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Comfortシリーズ 40 mm埋込型
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 4 mm 埋込型 1.4kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 4 mm 埋込型 1.4kHz

    PEPPERL+FUCHS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    4 mm埋込型 3線式DC
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm 非点滅 500Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm 非点滅 500Hz

    PEPPERL+FUCHS
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    標準的なアクチュエータへの直接取り付け 小型で安定したハウジング 固定セッティング
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:65mm●幅:36mm●奥行き:33.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-11
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm 埋込型 1kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm 埋込型 1kHz

    PEPPERL+FUCHS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    2 mm埋込型 4線式DC
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:4.75 → 30 V dc●長さ:27mm●幅:10mm●奥行き:6mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7300-08
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 1650Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 1650Hz

    PEPPERL+FUCHS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    8 mm非埋込型 検出距離を延長
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:50mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-05
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz

    PEPPERL+FUCHS
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    誘導型アナログ アナログ出力0 V → 10 V / 4 mA → 20 mA
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:アナログ●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●材質:PBT●逆極性保護:ありアズワン品番65-7301-38
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 4.5kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 4.5kHz

    PEPPERL+FUCHS
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    3 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●幅:8mm●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7300-04
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm 埋込型 6kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm 埋込型 6kHz

    PEPPERL+FUCHS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:35mm●幅:6.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7298-72
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz

    PEPPERL+FUCHS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 30 V dc●長さ:50mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7328-44
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz

    PEPPERL+FUCHS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    2 mm埋込型 検出距離を延長 ステンレススチールタイプ 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 30 V dc●長さ:35mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7313-94
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 3kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 3kHz

    PEPPERL+FUCHS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    基本シリーズ 1.5 mm埋込型
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:38mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7301-23
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 0.6 mm ねじの呼び M4 x 0.5 埋込型 1.4kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 0.6 mm ねじの呼び M4 x 0.5 埋込型 1.4kHz

    PEPPERL+FUCHS
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    0.6 mm埋込型 ミニチュア設計
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M4 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.6 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 30 V dc●長さ:22mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7301-40
  • 距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mm PEPPERL+FUCHS

    距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mm

    PEPPERL+FUCHS
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 汎用性の高い取り付けオプションを備えた中程度の設
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:550 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT550アズワン品番65-7343-74
  • 距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 300 mm PEPPERL+FUCHS

    距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 300 mm

    PEPPERL+FUCHS
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準化設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED 光タイプ変調可視赤色光
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT300アズワン品番65-7340-35
  • 距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 300 mm PEPPERL+FUCHS

    距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 300 mm

    PEPPERL+FUCHS
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準化設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT300アズワン品番65-7341-07
  • トランスポンダ 1袋 25個入 PEPPERL+FUCHS

    トランスポンダ 1袋 25個入

    PEPPERL+FUCHS
    27,980税込30,778
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs IQC21-50 RFID トランスポンダ 25 個。動作周波数: 13.56 MHz ISO15693 に準拠しています 64 ビットの Fix コード 896 ビットのメモリがある 両側から読み取りと書き込みが可能 IP68 保護等級 取り付け穴があるため、取り付けが簡単です
    仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●寸法:50 mmアズワン品番65-7306-40
  • トランスポンダ 1袋 25個入 PEPPERL+FUCHS

    トランスポンダ 1袋 25個入

    PEPPERL+FUCHS
    22,980税込25,278
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs IQC21-30 RFID トランスポンダ 25 個。動作周波数: 13.56 MHz 64 ビットの Fix コード 896 ビットのメモリがある 両側から読み取りと書き込みが可能 IP68 保護等級 取り付け穴があるため、取り付けが簡単です
    仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●寸法:30 mmアズワン品番65-7306-39
  • トランスポンダ PEPPERL+FUCHS

    トランスポンダ

    PEPPERL+FUCHS
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs IQT1-F61-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 特にフラットな構造 V1 プラグ( M12 x 1 )付き接続ケーブル 保護等級: IP67 金属に取り付け可能 IO-Link Master に接続するのに使用し
    仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:80 x 28 x 12 mmアズワン品番65-7305-83
  • トランスポンダ PEPPERL+FUCHS

    トランスポンダ

    PEPPERL+FUCHS
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs IQT1-18GM-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 ねじ山付きの M18 x 1 の読み取り / 書き込みヘッド V1 ( M12 x 1 )プラグ接続で接続 保護等級: IP67 IO-Link Master に接続するのに
    仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:63.5 x 16.4 mmアズワン品番65-7306-16
  • センサ反射板 センサ反射板 光電センサ PEPPERL+FUCHS

    センサ反射板 センサ反射板 光電センサ

    PEPPERL+FUCHS
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs リフレクタ(マイクロ構造)は角形で、寸法 82 mm x 60 mm、取り付け穴があります。マイクロ構造 レーザー光検出器用反射板です
    仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:光電センサアズワン品番65-7339-95
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 3 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 3 m

    PEPPERL+FUCHS
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl+Fuchsシリーズ31は、マテハン及び物流の分野で標準的な用途に対応する、また産業用ドア、エレベータ、自動ゲートGatesの監視に対応する、コスト効果の高い、最も重要な信頼性の高い光電センサです。超音波溶接プラスチック製ハウジングは高度な保護を提供し、過酷な屋外環境での作業に最適です。人・物・車両を検出する光電センサです大型構造で小型ハウジングを備えています周辺光に対する感応性なし
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30 m●電気的接続:2 線、5 線●シリーズ:Series 31アズワン品番65-7293-56
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 5 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ バレル形 検出範囲 5 m

    PEPPERL+FUCHS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl+FuchsML100シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタLEDが装備されています。これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすいLEDにより、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計取り扱いが簡単電源オン、スイッチング状態、弱い信号表示用のわかりやすいLEDねじは完全に金属製です非常に明るく、視認性の高いライトスポットです周辺光に対する感応性なし
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 m●電気的接続:M8 コネクタ、ケーブル付き●シリーズ:ML100アズワン品番65-7326-02
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 10 mm PEPPERL+FUCHS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 10 mm

    PEPPERL+FUCHS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    10mm非埋込型3線式DCフラットハウジング:ケーブルタイ用の取り付けスロット
    仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:50mm●幅:25mm●奥行き:5mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●材質:PBT●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-02
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 400Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 400Hz

    PEPPERL+FUCHS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    検出距離を延長8mm準埋込型
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7301-41