絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
166件中 161~166件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 400Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 400Hz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    検出距離を延長8mm準埋込型
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7301-41
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    3mm埋込型検出距離を延長幅広い使用温度範囲:-40→+85℃
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:65mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-17
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 25 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 400Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 25 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 400Hz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    25mm非埋込型検出距離を延長
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:25 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:50mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7300-71
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 600Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 600Hz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    15mm埋込型幅広い使用温度範囲:-40→+85℃向上したノイズ耐性:100V/m強化されたシーリング、保護クラス高い耐衝撃性と耐振性
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 60 V dc●長さ:51mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7313-33
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 1300Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 1300Hz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    12mm非埋込型、検出距離を延長
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅、白色青銅コーティング●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-16
  • 取り付け クリップ フラット ケーブル PEPPERL+FUCHS

    取り付け クリップ フラット ケーブル

    PEPPERL+FUCHS
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:- アクセサリー タイプ:マウントクリップ 適合製品:Pepperl-Fuchs AS-Interface フラット ケーブルアズワン品番65-1354-93