カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • エスコ(14)
  • 大阪魂(9)
  • OHSATO(大里)(7)
  • 由良産商(6)
  • RS PRO(4)
  • KEMET(3)
  • DUCATI(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • YFS(3)
  • SMC(2)
  • ホンダ(2)
  • BALLUFF(2)
  • イスカル(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • 工進(1)
  • CKD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8x55」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHzPEPPERL+FUCHS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
3 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:3.5kHz●動作温度 Min:-40℃●コード番号:184-8831アズワン品番65-7300-10
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1.5kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1.5kHzPEPPERL+FUCHS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
6 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●逆極性保護:あり●コード番号:184-8827アズワン品番65-7300-06
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 4.5kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 4.5kHzPEPPERL+FUCHS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
3 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●幅:8mm●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7300-04
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHzPEPPERL+FUCHS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8795アズワン品番65-7300-87