カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • RENOGY JAPAN(1)
  • ネグロス電工(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「do-12b」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イーサネットモジュール PEPPERL+FUCHS

    イーサネットモジュール

    PEPPERL+FUCHS
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    42日以内出荷
    その他【出力定格動作電流】最大 500 mA ポート単位 (X1-X8) C/Q 経由 (Ch. A/ ピン 4)、1 ポートあたり最大 2 A (X1 - X8) DO 経由 (Ch. B/ ピン 2)、【接点エレメント】PA、【物理的】M12、D コード長さ(mm)21幅(mm)59.6高さ(mm)200質量(g)480シールFKM電源【センサー】最大 4 A ポート単位 (X1-X8) L 経由 + (ピン 1)接点CuSn、金めっき、CuNi、金めっき構造フィールドハウジング接続電源 M12、L コード、フィールドバス M12、D コード、入力 / 出力 M12、A コード保護等級IP65/IP67/IP69K公称電圧(V)24 DC (SEL/PELハウジング亜鉛ダイカスト締付トルク(N・m)【クランプねじ】0.5【ケーブルグランド】0.5【締め付けねじ】1定格作動電圧(V)20 ... 30転送レート高速イーサネット 10/100 メガビット/秒 、 全二重負荷電流(A)最大16 (モジュールあたり)インターフェイス産業用イーサネットプロトコルPROFINET IO 、 EtherNet/IP 、 EtherCAT 、 CC-Link IE フィールド ベーシック 、 MODBUS TCPRoHS指令(10物質対応)対応消費電流標準 160 mA ± 20 % (公称電圧の場合)
関連キーワード
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ