カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • brembo(2)
  • DIXCEL(ディクセル)(1)
  • EBM PAPST(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
  • KSフィルター(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • MARWI(1)
  • SMC(48)
  • TRUSCO(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • カナテクス(1)
  • ゴールドメダル(1)
  • 富士電機(1)
  • 象印マホービン(2)
  • 近藤製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gh12-2」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1

    PEPPERL+FUCHS
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    8 mm非埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 食材条件に最適 腐食性媒体に対する耐性
    仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:61.2mm●応答周波数:36 Hz●最大DC電圧:36V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8809アズワン品番65-7301-43
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1

    PEPPERL+FUCHS
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    4 mm埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 食材条件に最適 腐食性媒体に対する耐性
    仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:59.8mm●応答周波数:50 Hz●最大DC電圧:36V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8808アズワン品番65-7290-27