カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • モノタロウ(1)
  • ALBA(アルバ)(16)
  • BIGM(丸山製作所)(236)
  • GoldenMean(ゴールデンミーン)(16)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • SIGMA(シグマ)(176)
  • SMC(53)
  • TRUSCO(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(179)
  • イトーキ(44)
  • エスコ(36)
  • サンドビック(18)
  • タンガロイ(50)
  • ニッサン(14)
  • ホンダ(269)
  • 三菱マテリアル(23)
  • 三菱電機(91)
  • 工進(30)
  • 重松製作所(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gm-1」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 V3-GM-10M-PVCシリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 V3-GM-10M-PVCシリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸形コネクタ 3 メスピンです。 M8 ストレートコネクタを備えています。この製品は、48 V ac / 60 V dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金メッキおよび機械加工されたコンタクト
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:10m●シース材質:PVC●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:3●外径:4.3mm●コード番号:203-0998アズワン品番65-7464-85
  • トランスポンダ PEPPERL+FUCHS

    トランスポンダ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs IQT1-18GM-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 ねじ山付きの M18 x 1 の読み取り / 書き込みヘッド V1 ( M12 x 1 )プラグ接続で接続 保護等級: IP67 IO-Link Master に接続するのに
    仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:63.5 x 16.4 mmアズワン品番65-7306-16
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    誘導型アナログ アナログ出力0 V → 10 V / 4 mA → 20 mA
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:アナログ●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●材質:PBT●逆極性保護:ありアズワン品番65-7301-38
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12.15 mm ねじの呼び M30 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12.15 mm ねじの呼び M30 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 550 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7267-76
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:2mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7269-79
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 400Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 400Hz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    検出距離を延長8mm準埋込型
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7301-41
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.05 mm ねじの呼び M18 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.05 mm ねじの呼び M18 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1950 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7269-05
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7440アズワン品番65-7271-20
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M12 Non-Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M12 Non-Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:M12 - 3ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1650 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:非水洗式●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7267-80
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    5 mm埋込型 幅広い使用温度範囲 2線DC
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 60 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8801アズワン品番65-7327-87
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M18 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M18 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1350 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7460アズワン品番65-7268-29
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 2650 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7464アズワン品番65-7269-16
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:2mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7451アズワン品番65-7271-15
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 2650 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:非水洗式●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7271-78
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    3mm埋込型検出距離を延長幅広い使用温度範囲:-40→+85℃
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:65mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-17
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 9.72 mm ねじの呼び M18 Non-Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 9.72 mm ねじの呼び M18 Non-Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:M12 - 3ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1300 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7462アズワン品番65-7269-78
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 4.5kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 4.5kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    3 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●幅:8mm●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7300-04
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 360Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 360Hz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    5 mm埋込型 ステンレススチール製の検出面 検出距離を延長
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8806アズワン品番65-7298-71
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 800Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 800Hz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    大きな検出範囲。このPepperl + Fuchs誘導型近接センサシリーズは、円柱型のデザインで、様々な用途に合わせて感知範囲最大30 mmまでの製品を用意しています。特長と利点。LED表示 組み込み又は埋め込み取り付け IP67 電源電圧: 10 → 30 V dc 短絡保護、逆極性保護 配線済みタイプは2 mのPVCケーブルを印加 プラグインタイプはM12タイプのV1コネクタを印加
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:60mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:831-3809アズワン品番65-7342-39
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 1300Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 1300Hz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    12mm非埋込型、検出距離を延長
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅、白色青銅コーティング●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-16
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8795アズワン品番65-7300-87
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 V3-GM-5M-PURシリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 V3-GM-5M-PURシリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 3 オスピンです。 M8 ストレートコネクタを備えています。この製品は、48 V ac / 60 V dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●シース材質:PVC●シリーズ:V3-GM-5M-PUR●コード番号:203-1004色グレー全長(m)5芯数(C)3アズワン品番65-7464-46導体外径(Φmm)4.3
  • 超音波センサ PEPPERL+FUCHS

    超音波センサ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    37日以内出荷から67日以内出荷
    材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム、カバー PBT保護等級IP67ハウジング黄銅、ニッケルめっき直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)10 ... 30 DC 、リップル 10 %SS
  • インダクティブ NAMUR M8 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR M8

    PEPPERL+FUCHS
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    42日以内出荷
    材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一スイッチング方式常閉(NC)直径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクティブ NAMUR M12 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR M12

    PEPPERL+FUCHS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクティブ NAMUR M30 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR M30

    PEPPERL+FUCHS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波センサー M18 PEPPERL+FUCHS

    超音波センサー M18

    PEPPERL+FUCHS
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクティブ NAMUR M18 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR M18

    PEPPERL+FUCHS
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    42日以内出荷
    検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応