カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 電気材料(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 事務用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「esb-1」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サポートベルト SK11

    サポートベルト

    SK11(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    作業時の腰の負担を軽減します。滑り止め加工で安定感抜群です。メッシュ加工で通気性もアップします。
    用途腰の負担を軽減。
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(YAMAHA) 車椅子Li-ion・ESB1(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(YAMAHA) 車椅子Li-ion・ESB1(リターン式)

    ノーブランド
    81,980税込90,178
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)11.2バッテリー電圧(V)25サービス分類リサイクル・リビルト
  • ステンレス製回転式ウインチ(電解研磨加工) マックスプル工業

    ステンレス製回転式ウインチ(電解研磨加工)

    マックスプル工業
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプ。360°回転式。
    種別手動ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
  • マントルヒータースターラー(ビーカー用) アズワン

    マントルヒータースターラー(ビーカー用)

    アズワン
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500電源AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450
  • スターラー内蔵マントルヒーター ケニス

    スターラー内蔵マントルヒーター

    ケニス
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
  • 強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワン

    マントルヒータースターラー MSシリーズ

    アズワン
    76,900税込84,590
    1台
    5日以内出荷
    マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
    仕様スターラー搭載:100~1500rpm容量(mL)100電源(V)AC100 50/60Hzヒーター(W)80制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450アズワン品番2-9864-13
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    309税込340
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレス手動ウインチ(電解研磨) マックスプル工業

    ステンレス手動ウインチ(電解研磨)

    マックスプル工業
    219,800税込241,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプです。
    用途船、食品工場、クリーンルーム等に。仕様360°回転式、メカニカルブレーキ型トラスコ品番109-1794質量(kg)16.0ハンドル長さ(mm)(有効最大値)300最大能力1.0tワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×40比率(減速比率)1/12.60
  • 手元開閉器 ESB 河村電器産業

    手元開閉器 ESB

    河村電器産業
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)1
  • 充電式LEDライト ハンディフック 日動工業

    充電式LEDライト ハンディフック

    日動工業
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。
    付属品USBケーブル(Type-C)仕様屋内・屋外兼用質量(g)195電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh保護等級IPX3電池寿命(時間)球:50000色温度(K)ワイド/6000、スポット/6500使用電球LED照度(Lx)1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50ビーム角(度)ワイド/140、スポット/54寿命約500回バッテリー容量(Ah)2.6使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40光源色昼光色折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W53×D33×H139充電時間(時間)3LED10Wパターン点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光サイズ(mm)W53×D33×H255RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300連続点灯時間(時間)ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間エコロジー商品省エネ
  • ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式) マックスプル工業

    ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)

    マックスプル工業
    149,800税込164,780
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番851-9716材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています質量(kg)7.4
  • ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式) マックスプル工業

    ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)

    マックスプル工業
    179,800税込197,780
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番851-9717材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています質量(kg)7.4
  • 工業用フィルタ ( FGE~) SMC

    工業用フィルタ ( FGE~)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
  • 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き) 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き)

    冨士電線(東京)
    2,198税込2,418
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色
  • 計装用ケーブル 伸興電線

    計装用ケーブル

    伸興電線
    2,798税込3,078
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。導体には、集合スズメッキ軟銅より線を使用し、ハンダ加工を容易にし、ドレンワイヤー入りですので、アース結線も手軽です。耐熱性:90℃の高温に耐える耐熱ビニルを使用していますので、高温下でも安心してお使い頂けます。難燃性:垂直燃焼試験UL1581(VW-1)相当の難燃性を有しています。耐油性:シース外被には耐油性ビニルを使用していますので、工場等で使用される油類に対して、十分な耐油性を備えています。非移行性:シース外被はABS樹脂とPS樹脂に対して非移行性を有しており、周辺機器への色移りの心配がありません。耐ノイズ性:対より構成のため、回線相互間漏話特性に優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します
    規格自社規格
  • 単相乾式変圧器 B種絶縁  AE21シリーズ 布目電機

    単相乾式変圧器 B種絶縁 AE21シリーズ

    布目電機
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様シールド付規格JEM1333準拠絶縁種別B種相数単相1次電圧(V)180/R200/2202次電圧(V)R100/110
  • 計装用エコケーブル 冨士電線(東京)

    計装用エコケーブル

    冨士電線(東京)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    導体を全線心着色識別したポリエチレンで絶縁し、この線心を撚り合わせ編組遮へいで覆い、さらに耐燃性ポリエチレンシースを施してあります。シースにはポリオレフィン系材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質が発生しません。
    シース色
  • 工業用フィルタ FGESB SMC

    工業用フィルタ FGESB

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    ・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
  • ミラクルミニスタードリル  MSE-SB 三菱マテリアル

    ミラクルミニスタードリル MSE-SB

    三菱マテリアル
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!
    用途用途材質超微粒子超硬合金表面処理VPコート許容差0/-0.009シャンク径3
  • TE Connectivity ポテンショメーター, 100kΩ, 0.2W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ポテンショメーター, 100kΩ, 0.2W

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    99,980税込109,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 2回転数 = 1定格電力 = 0.2W電気テーパー = 対数エレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 50mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±20%アクチュエータタイプ = フラットシャフト50 mm ロングシャフト、ロータリ、スイッチ付き、デュアルポテンショメータ. TE Connectivity は、高品質のロータリポテンショメータを幅広く提供しています。優れた製造品質で、カーボンエレメント素材も特長としており、パネル取り付けになっています。頑丈さを念頭に置いて設計されており、アルミハウジングに収められています。言うまでもなく、パネル取り付けを容易にするためのはんだラグ終端です。長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.6高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ポテンショメーター, 10kΩ, 0.2W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ポテンショメーター, 10kΩ, 0.2W

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    タイプ【ポテンショメータ】ロータリ軸径6.35定格電力(W)0.2シャフト長さL(mm)50回転数1許容差±20%材質(エレメント)カーボンRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグ実装タイプパネルマウントギャング数2最大抵抗(kΩ)10電気テーパー対数
  • 27ESB103MMF50N TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    27ESB103MMF50N

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ポテンショメータ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ポテンショメータ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    819税込901
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMC

    FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • 工業用フィルタ FGEシリーズ FGESB SMC

    工業用フィルタ FGEシリーズ FGESB

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
  • 手元開閉器 ESBシリーズ 河村電器産業

    手元開閉器 ESBシリーズ

    河村電器産業
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    屋内用漏電ブレーカ仕様
  • 弱電計装用ケーブル 環境配慮型(EM-KSPEE-SB) 伸興電線

    弱電計装用ケーブル 環境配慮型(EM-KSPEE-SB)

    伸興電線
    6,698税込7,368
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。耐ノイズ:対より構成のため、漏話特性が優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。
    用途弱電流さらには使用電圧60V以下の小勢力回路に使用される計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に使用されます。固定配線用のケーブルです。可動部の配線は行わないでください。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC1000
  • 教育施設テーブル ニシキ工業

    教育施設テーブル

    ニシキ工業
    25,980税込28,578
    1台
    15日以内出荷
    折りたたんで収納が可能で、幼稚園や保育園などの幼児教育に適しています。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室奥行(mm)600グリーン購入法適合
  • マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワン

    マントルヒータースターラー MSシリーズ

    アズワン
    129,000税込141,900
    1台
    23日以内出荷から33日以内出荷
    マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
    仕様スターラー搭載:100~1500rpm電源(V)AC100 50/60Hz制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450
  • ミニ高圧油圧シリンダSW-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSW-30(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダSW-30(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSW-30(ロッド側フランジ形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    21,980税込24,178
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側フランジ形
  • ミニ高圧油圧シリンダKW-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKW-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    17,980税込19,778
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダKW-25(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKW-25(ロッド側フランジ形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    22,980税込25,278
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側フランジ形
  • ミニ高圧油圧シリンダKW-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKW-20(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダSW-25(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSW-25(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダSW-30(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSW-30(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    25,980税込28,578
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダSW-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSW-25(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダSW-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSW-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形