カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • StarTech.com(27)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18)
  • OHSATO(大里)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • エスコ(8)
  • ATEN(7)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
  • 大阪魂(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • SKC(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • RS PRO(3)
  • SMC(2)
  • タンガロイ(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • 八幡ねじ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4x60」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500HzPEPPERL+FUCHS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
5 mm埋込型 幅広い使用温度範囲 2線DC
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 60 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8801アズワン品番65-7327-87
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHzPEPPERL+FUCHS
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
誘導型アナログ アナログ出力0 V → 10 V / 4 mA → 20 mA
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:アナログ●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●材質:PBT●逆極性保護:ありアズワン品番65-7301-38
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5PEPPERL+FUCHS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
15 mm非埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 高い耐EMC性 ステンレススチールタイプ 動作電圧範囲: 10 → 60 V dc
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:72.5mm●応答周波数:10 Hz●最大DC電圧:60V●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8799アズワン品番65-7301-39
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 500Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 500HzPEPPERL+FUCHS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
4 mm準埋込型 検出距離を延長
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8813アズワン品番65-7300-13