カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- PEPPERL+FUCHS
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- CF POSH(1)
- CKD(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- SMC(5)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- エスコ(1)
- エバオン(1)
- オーサカゴム(3)
- サニーホースカンパニー(2)
- ホンダ(1)
- 京セラ(3)
- 多摩電子(1)
- 大阪魂(5)
- 岩崎製作所(7)
- 東芝(3)
- ブランドをもっと見る
「m5x65」の検索結果

近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHz
PEPPERL+FUCHS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷3mm埋込型検出距離を延長幅広い使用温度範囲:-40→+85℃仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:65mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-17
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 1300Hz
PEPPERL+FUCHS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷12mm非埋込型、検出距離を延長仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅、白色青銅コーティング●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-16
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 360Hz
PEPPERL+FUCHS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷5 mm埋込型 ステンレススチール製の検出面 検出距離を延長仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8806アズワン品番65-7298-71