カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- PEPPERL+FUCHS
- DLAB(1)
- ELPA(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
- XP POWER(1)
- アズワン(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- エスコ(6)
- エレコム(1)
- オルディ(2)
- オープン工業(1)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- ナイキ(1)
- ナックス(1)
- 富士インパルス(87)
- ブランドをもっと見る
「pp10w」の検索結果
特価
関連キーワード

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-10M-PP-W1シリーズ
PEPPERL+FUCHS¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シース材質:PP●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:203-1014アズワン品番65-7469-24
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら