カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 事務用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp12w」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ PISCO(ピスコ)

    プラグ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート形状プラグタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • メモリカードケース インデックス台紙付き エレコム

    メモリカードケース インデックス台紙付き

    エレコム(7件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。
    付属品インデックスカード1枚材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
  • SPP-W 樹脂ねじ(PP/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPP-W 樹脂ねじ(PP/ワッシャ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥609税込¥670
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)種類ワッシャー呼び12
  • 12ポート用壁面取付パッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    12ポート用壁面取付パッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥97,980税込¥107,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行きがあります。 SOHO使用に最適です。
    用途12ポート用壁面取付パッチパネル仕様UL94 HB材質フロント・パネル:鉄に耐腐食性の亜鉛メッキ、フェースプレート:ABS・合成樹脂色黒質量(g)283使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フロント・パネル)228.6×63.5×44.4、(フェースプレート)73.7×10.2×45.5使用場所屋内
  • 12ポート用壁面取付パッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    12ポート用壁面取付パッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(10個)
    20日以内出荷
    ブラケット(WB89D)と一緒に使用し配電盤等に取付可能です。
    用途12ポート用壁面取付パッチパネル枠。(ブラケット:WB89Dと使用)トラスコ品番814-6591材質C.R.S 18ゲージ、ABS、合成樹脂幅(mm)254色黒高さ(mm)51.8奥行(mm)48.6ポート数12
  • フランジ HPP用 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    フランジ HPP用

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    40日以内出荷
    取付方式溶接形
  • Plastic syringe 20mL w/Luer slip PP 12/Pk 12×1ST Merck(メルクミリポア)

    Plastic syringe 20mL w/Luer slip PP 12/Pk 12×1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(12個)
    14日以内出荷
    仕様主要アプリケーション:Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing、概要(mL):プラスチック シリンジ 20 ルアー スリップ ポリプロピレン品名シリンジアズワン品番61-0192-10
  • SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    7日以内出荷
    ・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各ワイヤーは個別にスリーブ付き。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています。・耐熱性のケーブルおよびコネクタハウジング。・16AWG高電流容量のケーブル
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300(11.81)色白型番SST-PP07E-EPS8W-V2コネクタ1×8 ピン (4+4) EPS コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 12本用 [折り畳式] 傘立て エスコ

    12本用 [折り畳式] 傘立て

    エスコ
    ¥14,000税込¥15,400
    1台
    翌日出荷
    ロックを外して簡単に折りたためます。
    仕様●傘収納数:12本●サイズ(W×D×H)mm:391×266×500●重量(kg):4.2●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂
  • A4/S型 レターファイル エスコ

    A4/S型 レターファイル

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1冊(120枚)
    翌日出荷
    背紙差替式 表紙:PPシート(0.7mm厚) ファイルの収容枚数は、64G/[m2]・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。
    仕様●収容枚数:120枚(12mm厚)●カラー:オレンジ●サイズ(W×D×H)mm:225×18×307●入数:1冊●重量(g):110●材質:表紙:PPシート押え具:樹脂製
  • 240x270x315mm 溶接面 エスコ

    240x270x315mm 溶接面

    エスコ
    ¥1,470税込¥1,617
    1個
    翌日出荷
    アーク溶接時の目・顔の保護に最適です。
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-463●レンズサイズ:97(W)×42(H)mm●遮光度:#11●重量:442g●本体サイズ:240(W)×270(D)×315(H)mm●付属品:カバー・フィルタープレート遮光(#11)●材質:PP●遮光プレート(オプション):EA800PW-5~10、-12、-13
  • T U-35アクリリックス12色13本ノーブルセット ターナー色彩

    T U-35アクリリックス12色13本ノーブルセット

    ターナー色彩
    ¥3,450税込¥3,795
    1セット
    3日以内出荷
    コンパクトサイズでも充実のセット内容。混色の授業に最適。材質:樹脂製。サイズ:41×351×160mm。セット内容:■12色20?チューブ各1本+ホワイト20?チューブ1本 ■Wパレット付PPケース、ミニタオル付
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)スリーブセット内容12色20mLチューブ各1本+ホワイト20mLチューブ1本・Wパレット付PPケース・ミニタオル材質樹脂寸法(mm)41×351×160
  • 12ポート壁面取付パッチパネル枠取付用ブラケット PANDUIT(パンドウイット)

    12ポート壁面取付パッチパネル枠取付用ブラケット

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    12ポート用壁面取付パッチパネル枠(CPP12WBL)と一緒に使用して配電盤などに取付可能です。
    用途12ポート用壁面取付パッチパネル枠の壁面取付。色白
  • 埋込式スイッチプレート オーム電機

    埋込式スイッチプレート

    オーム電機
    ¥119税込¥131
    1個
    翌々日出荷
    ネジの見えないアダプター付き構造 設置用のプレートネジ付き
    色ミルキー
  • ダンボールパーテーション アーテック[学校教材・教育玩具]

    ダンボールパーテーション

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥20,000税込¥22,000
    1個
    欠品中
    安全・快適・プライバシーを同時に実現広々使えるダンボールパーテーション。2m×2mで広々空間を確保したダンボール製のパーテーションです。高さ180cmで上からの視線も遮り、避難所でのプライバシーを守ります。付属するジョイントパーツ・マジックテープで室内に鍵をかけることも可能です。避難所などで使う簡易空間として設計された製品です。簡単に組み立てでき、プライバシー確保におすすめのアイテムです。材質:段ボール、PP。サイズ:H180×W200×D200cm。セット内容:段ボールパーツ×12、コーナーパーツ×2、ジョイントパーツ×37、マジックテープ×2
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容段ボールパーツ×12、コーナーパーツ×2、ジョイントパーツ×37、マジックテープ×2材質段ボール、PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)180×200×200
  • スプレーボトル 500mL 12個入 SARAYA(サラヤ)

    スプレーボトル 500mL 12個入

    SARAYA(サラヤ)
    ¥5,598税込¥6,158
    1ケース(12個)
    3日以内出荷
    油汚れ用洗浄剤(ヨゴレトレールFⅡ(30822/30833))の小分け用スプレーボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
    仕様●材質:●▼ボトル:PE●▼スプレー:PP●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W99×D73×H216mm●単品重量:73g●入数:12個入アズワン品番67-5226-83危険物の類別非危険物
  • ポスターカラー クリエイトセット(M) アーテック[学校教材・教育玩具]

    ポスターカラー クリエイトセット(M)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥2,888税込¥3,177
    1個
    3日以内出荷
    表現の幅が広がるマゼンタ入り。セット内容:・11mlチューブ(ホワイトのみ20mlチューブ2本) ・パレット2枚、黒軸デザイン筆(ナイロン)4本[面相筆・彩色・平筆・ 平筆2号]、混色カード ポスターカラー用120色、アクリル製溝付定規[30cm]、ミニタオル付
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容11mL12色+20mLホワイト2本入り、黒軸デザイン筆(ナイロン)4本<面相・彩色・平筆・平筆2号>、Wパレット付PPケース、アクリル製溝付定規(30cm)、ミニタオル色ホワイト、レモンイエロー、イエローディープ、バーミリオン、カーマイン、ライトグリーン、ビリディアン、セルリアンブルー、コバルトブルー、モーブ、パーネントシェナー、ブラック
  • 手動鉛筆削りmini ナカバヤシ
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    手動鉛筆削りmini

    ナカバヤシ
    ¥849税込¥934
    1個
    3日以内出荷
    ・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命(平刃との比較)。・インテリアに馴染むくすみカラー。・場所をとらないコンパクトサイズ。・クランプレス(ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出。指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整3段階(細・中・太)。・誤落下防止のダストボックスレイアウト:ダストボックスがハンドルに当たることで、持ち運び時などの意図しない落下を回避。<ご使用上の注意>。直径6.5~8mm(六角/丸/三角)の木質鉛筆以外のものを削らないでください。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
    用途インテリアに馴染む、くすみカラーのコンパクト鉛筆削り仕様●本体寸法:W48×D99×H86mm●本体質量:約110g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5 8mmまでの木質鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W52×D102×H90(フック穴使用時H105)mm●パッケージ質量:約125g●パッケージ材質:PP(クリア)●内箱寸法:W213×D165×H203mm●内箱質量:1.8Kg●梱包寸法:W510×D440×H228mm●梱包質量:12.3Kg●入数:12/72電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • ポータブル リバーシ スタンダード 48個入 ハナヤマ

    ポータブル リバーシ スタンダード 48個入

    ハナヤマ
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(48個)
    5日以内出荷
    凹みのある盤面でコマがズレにくい作り
    仕様●サイズ:W220×H12×D185●材質:PP、PS、紙アズワン品番65-8290-03
  • ポケットドルツ用 1個 EWシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ポケットドルツ用 1個 EWシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥589税込¥648
    1個(2本)
    5日以内出荷
    ポケットドルツ専用ブラシです。背面の舌ブラシで舌表面の汚れも除去できます。
    用途歯面ケア/舌ケア交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください対応機種EW-DS13-RTD/EW-DS42-K/EW-DS42-PP/EW-DS42-W/EW-DS60-K/EW-DS60-P/EW-DS60-PN/EW-DS60-R/EW-DS60-VP/EW-DS12-AKD/EW-DS12-K/EW-DS12-KN/EW-DS12-KP/EW-DS12-N/EW-DS12-P/EW-DS12-PKD/EW-DS12-PN/EW-DS12-V/EW-DS12-VP/EW-DS12-W/EW-DS13-K/EW-DS13-KWD/EW-DS13-P/EW-DS13-PN/EW-DS13-PWD/EW-DS13-V/EW-DS13-VP/EW-DS13-WN/EW-DS14-K/EW-DS14-W/EW-DS15-G/EW-DS15-P/EW-DS15-PP/EW-DS15-V/EW-DS16-K/EW-DS16-W/EW-DS17-A/EW-DS17-P/EW-DS17-VP/EW-DS17-W/EW-DS18-K/EW-DS18-W/EW-DS1A-PP/EW-DS1A-VP/EW-DS1B-R/EW-DS1B-S/EW-DS1C-A/EW-DS1C-RP/EW-DS24-P/EW-DS41-K/EW-DS41-W/EW-DS23-PP/EW-DS23-RP/EW-DS25-A/EW-DS26-P/EW-DS27-A/EW-DS28-P/EW-DS29-Aアズワン品番69-5585-26
  • ホリデークーラー ライトブルー 伸和

    ホリデークーラー ライトブルー

    伸和
    ¥4,079税込¥4,487
    1個
    7日以内出荷
    ビス留めしっかり。安心の日本製。一つ一つ丁寧な手作業。長時間持っても疲れにくい、ソフトな握り心地のグリップ採用。
  • アクアブリーズ COCO 古壺 カテックス

    アクアブリーズ COCO 古壺

    カテックス
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    壺型のシックなデザイン。鋳物の風合いをもつ陶磁器で仕上げた超音波式アロマディフューザー。ボディは"紫砂"という非常に珍しい土で出来ています。"紫砂"は、一般的に中国・江蘇州宜興市(ギコウ)市で産出される陶器用の土で有名です。鉱物を含む粘土で、独特な材質となっており、茶器・茶壷・急須によく使用されています。紫がかった黒の風合いと手触り感の良さが、古風な壺の雰囲気を醸し出しています。7段階に明りの色を変えられます。水容器が大きいのでお掃除・お手入れが簡単です。
    仕様●サイズ:長さ165mm×幅165mm×高さ172mm●重量:約1.1kg●材料:カバー/金属メッシュ・PP、本体/陶磁器・PP(水容器)●専用アダプタ付(AC100~240V対応 DC24V 500mA)●電力:12W●水タンク容量:約220mL●使用面積:~35m2(約10~20畳)●ミスト粒径:5μm●6時間運転・オートオフ機能●消耗品のミストチップは、別売りのミストチップと交換できます。アズワン品番65-5713-65
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-W1シリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-W1シリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:V1-GV4A-5M-PP-W1●コード番号:203-1008アズワン品番65-7465-67
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-2M-PP-W1シリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-2M-PP-W1シリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性がありま
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:V1-GV4A-2M-PP-W1●コード番号:203-1007アズワン品番65-7468-95
  • SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    7日以内出荷
    ・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
    仕様●+12V コンバイン:650W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):818.9 / リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 54.1A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.36色ブラック(非鉛成分塗装)備考・Extreme 650Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。・必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :650型番SST-EX650R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0650MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
  • ポケットドルツ用極細毛ブラシ 白 1個 2本入 Panasonic(パナソニック)

    ポケットドルツ用極細毛ブラシ 白 1個 2本入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥638税込¥702
    1個(2本)
    7日以内出荷
    音波振動と極細毛の組合せで、歯周ポケットに潜む歯周病の原因菌をかき出します。歯周ポケットケア/歯面ケア/舌ケア
    交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください対応機種EW-DS13-RTD/EW-DS42-K/EW-DS42-PP/EW-DS42-W/EW-DS60-K/EW-DS60-P/EW-DS60-PN/EW-DS60-R/EW-DS60-VP/EW-DS12-AKD/EW-DS12-K/EW-DS12-KN/EW-DS12-KP/EW-DS12-N/EW-DS12-P/EW-DS12-PKD/EW-DS12-PN/EW-DS12-V/EW-DS12-VP/EW-DS12-W/EW-DS13-K/EW-DS13-KWD/EW-DS13-P/EW-DS13-PN/EW-DS13-PWD/EW-DS13-V/EW-DS13-VP/EW-DS13-WN/EW-DS14-K/EW-DS14-W/EW-DS15-G/EW-DS15-P/EW-DS15-PP/EW-DS15-V/EW-DS16-K/EW-DS16-W/EW-DS17-A/EW-DS17-P/EW-DS17-VP/EW-DS17-W/EW-DS18-K/EW-DS18-W/EW-DS1A-PP/EW-DS1A-VP/EW-DS1B-R/EW-DS1B-S/EW-DS41-K/EW-DS41-W/EW-DS1C-A/EW-DS1C-RP/EW-DS24-P/EW-DS23-PP/EW-DS23-RP/EW-DS25-A/EW-DS26-P/EW-DS27-A/EW-DS28-P/EW-DS29-Aアズワン品番69-5585-25
  • SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    8日以内出荷
    ・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
    仕様●+12V コンバイン:550W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):629.9 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 45.8A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.31色ブラック(非鉛成分塗装)備考Extreme 550Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :550型番SST-EX550R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0550MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
  • Hmmm!? Editable NoteBook HMシリーズ 日本出版販売

    Hmmm!? Editable NoteBook HMシリーズ

    日本出版販売
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    12日以内出荷
    目次、全ページナンバー付で予定管理に便利なノートブック。自分流にカスタムしやすいドット柄。ハードカバーだから書きやすい!。糸かがり綴じだからフラットに開く