カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- PEPPERL+FUCHS
- Asmix(アスカ)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Thermo Scientific Nalgene(3)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- エスコ(7)
- キングジム(1)
- ゴールドウイン(6)
- サンワサプライ(2)
- ナイキ(3)
- バーテック(1)
- 伸和(1)
- 富士電機(1)
- 恵宏製作所(1)
- 積水化成品工業(4)
- ブランドをもっと見る
「pp4w」の検索結果
特価
関連キーワード

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-10M-PP-W1シリーズ
PEPPERL+FUCHS¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シース材質:PP●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:203-1014アズワン品番65-7469-24
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-2M-PP-W1シリーズ
PEPPERL+FUCHS¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性がありま仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:V1-GV4A-2M-PP-W1●コード番号:203-1007アズワン品番65-7468-95
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-W1シリーズ
PEPPERL+FUCHS¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:V1-GV4A-5M-PP-W1●コード番号:203-1008アズワン品番65-7465-67
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-2M-PP-W1シリーズ
PEPPERL+FUCHS¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:2m●シース材質:PP●外被色:グレー●定格電流:4 A●導体材質:銅●コード番号:203-1010アズワン品番65-7468-84
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら