カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 介護用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「pp8w」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ PISCO(ピスコ)

    プラグ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1袋(10個)
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート形状プラグタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • SILVERSTONE 変換ブラケット (白) SST-PP08W SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE 変換ブラケット (白) SST-PP08W

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    7日以内出荷
    ・SFX PSU採用でATX(PS2) PSU取り付け穴に対応。・大部分のATXまたはMicro-ATXケースにおいて使用可能な設計。・独特のSFX PSUマウント用オフセットで利用可能なケーススペースを増強
    材質0.8mm SECC色ホワイト型番SST-PP08W長さL×高さH×幅W(mm)150×10×86設置場所ATX電源アダプタRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタSFX, SFX-L
  • SPP-W 樹脂ねじ(PP/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPP-W 樹脂ねじ(PP/ワッシャ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥449税込¥494
    1パック(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • パーソナルロッカー ポッケPK型 ナイキ

    パーソナルロッカー ポッケPK型

    ナイキ
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    36日以内出荷
    セパレートに便利な庫内トレーでノートPCと書類の収納が効率よく行えます。扉裏側の扉ポケットにもファイルや小物、ペン類などもスマートに収納することができます。
    付属品1室あたり:扉ポケット1個、トレー1枚材質本体:スチール塗装仕上寸法D(mm)450寸法W(mm)899
  • SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x PCIe 8pin (6+2) 白 SST-PP07E-PCI8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x PCIe 8pin (6+2) 白 SST-PP07E-PCI8W-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    5日以内出荷
    ・0.08mm高純度銅線 。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み 。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線 。・各ワイヤーは個別にスリーブ付き 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています 。・16AWG高電流容量のケーブル
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300(11.81)色白型番SST-PP07E-PCI8W-V2コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • パーソナルロッカー 電源コンセント付き ポッケPK型 ナイキ

    パーソナルロッカー 電源コンセント付き ポッケPK型

    ナイキ
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    36日以内出荷
    セパレートに便利な庫内トレーでノートPCと書類の収納が効率よく行えます。扉裏側の扉ポケットにもファイルや小物、ペン類などもスマートに収納することができます。庫内に2口の電源コンセントが設けられ、ノートPCやスマートフォンの充電が可能です。
    付属品電源コンセント、1室あたり:扉ポケット1個、トレー1枚材質本体:スチール塗装仕上寸法D(mm)450寸法W(mm)899
  • SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    7日以内出荷
    ・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各ワイヤーは個別にスリーブ付き。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています。・耐熱性のケーブルおよびコネクタハウジング。・16AWG高電流容量のケーブル
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300(11.81)色白型番SST-PP07E-EPS8W-V2コネクタ1×8 ピン (4+4) EPS コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトニングケーブル サンワダイレクト

    ライトニングケーブル

    サンワダイレクト
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    Apple社 MFI認証(Made For iPhone/iPod/iPad)を取得したライトニングケーブルです。 iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。 iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ライトニングコネクタを持つApple社純正デバイスの充電に使用できます。 輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
    色ホワイトコネクタ形状ライトニングコネクタ オス-USBAコネクタ オス取得規格MFI認証ケーブル径(Φmm)約約3.3適合用途データの通信や充電(対応機種のみ)
  • ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ

    ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥480税込¥528
    1組(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
    仕様●穴径:29×65mm●サイズ(W×D×H)mm:45×114×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):50●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●シングルタイプ
  • グリッターフラッグ アーテック[学校教材・教育玩具]
    ゴールド
    ブルー
    レッド

    グリッターフラッグ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥146税込¥161
    1本
    3日以内出荷
    キラキラ輝くカラーフラッグ。不織布製のキラキラ光るカラーフラッグです。不織布の特性上、ハサミでカットしてもほつれが出ないので、旗の形を変えたりくりぬき加工をしたりすることができます。材質:PP、木。サイズ:旗:W25×H20.5cm 旗竿:35.5cm(Φ8mm)
    用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。セット内容本体材質PP寸法(縦×横)(mm)(旗)205×250棒径(Φmm)8
  • 手動鉛筆削りmini ナカバヤシ
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    手動鉛筆削りmini

    ナカバヤシ
    ¥849税込¥934
    1個
    3日以内出荷
    ・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命(平刃との比較)。・インテリアに馴染むくすみカラー。・場所をとらないコンパクトサイズ。・クランプレス(ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出。指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整3段階(細・中・太)。・誤落下防止のダストボックスレイアウト:ダストボックスがハンドルに当たることで、持ち運び時などの意図しない落下を回避。<ご使用上の注意>。直径6.5~8mm(六角/丸/三角)の木質鉛筆以外のものを削らないでください。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
    用途インテリアに馴染む、くすみカラーのコンパクト鉛筆削り仕様●本体寸法:W48×D99×H86mm●本体質量:約110g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5 8mmまでの木質鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W52×D102×H90(フック穴使用時H105)mm●パッケージ質量:約125g●パッケージ材質:PP(クリア)●内箱寸法:W213×D165×H203mm●内箱質量:1.8Kg●梱包寸法:W510×D440×H228mm●梱包質量:12.3Kg●入数:12/72電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ

    ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥765税込¥842
    1組(5個)
    4日以内出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
    仕様●穴径:29×65mm×2●サイズ(W×D×H)mm:45×197×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):79●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●ダブルタイプ
  • 収納ファイル ハルファイル スタンダード キングジム

    収納ファイル ハルファイル スタンダード

    キングジム
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    吸盤で貼りつく収納ファイルです。A3サイズからレシートまで、さまざまな書類を収納できるスタンダードタイプです。ポケットに収納した書類は、ページをめくるように閲覧できます。本体裏の吸盤穴に紐を通せば、壁掛けファイルとしても使用できます。オプション品のマグネットセット(KSP5000-M01)を使えば、金属面にも貼り付けが可能です。整理整頓、壁面収納に。
    仕様●色:白●規格:A4変形●幅(mm):260●奥行(mm):16●高さ(mm):320●タイプ:スタンダード●規格:A4変形●収納時サイズH×W×D:320×260×16mm(吸盤、および吸盤台座含まず)●使用時サイズH×W:320×536mm●ペンホルダーサイズH×W×D:77×20×20mm●耐荷重:約110g●ポケット数:サイドインタイプ8ポケット(4枚)●材質/仕上:本体/ポリプロピレン(PP)、吸盤/ポリ塩化ビニル(PVC)●セット内容/付属品:本体、吸盤4個、小吸盤1個(セット済み)、マグネットシート2枚(セット済み)●原産国:ベトナム●コード番号:261-3489アズワン品番67-2207-18
  • CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード(細径) 通信興業
    ブルー
    イエロー
    ホワイト

    CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード(細径)

    通信興業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本ほか
    6日以内出荷
    パンドウイット製モジュラープラグ(SP630)付 T568Bストレート結線の細径パッチコードです。
    ケーブル外径(Φmm)3.2導体AWG30 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート
  • ポテトピーラー ののじ

    ポテトピーラー

    ののじ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    すばやく! むきやすーい!じゃがいもの皮むき!!。 今までになかったジャガイモの薄むきを追求!ジャガイモの凸凹&カーブにフィット。軽い力で削れる
    材質刃カバー:ポリプロピレン樹脂、芽とり:ポリプロピレン+グラスファイバー色ポテトイエロー材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)約25、芽とり:3、PKG:約62寸法(cm)本体:約7.1×1.7×17.3、芽とり:約4.2×7×1.9、PKG:約22×13.3×2.2耐寒耐熱温度(℃)本体耐熱:120、芽とり耐熱:162材質(刃)ステンレス
  • ポータブル 将棋 ビックサイズ 48個入 ハナヤマ

    ポータブル 将棋 ビックサイズ 48個入

    ハナヤマ
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(48個)
    6日以内出荷
    凹みのある盤面でコマがズレにくい作り
    仕様●サイズ:W245×H8×D225●材質:PP、PS、紙アズワン品番65-8290-10
  • ポータブル リバーシ ビックサイズ 48個入 ハナヤマ

    ポータブル リバーシ ビックサイズ 48個入

    ハナヤマ
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(48個)
    6日以内出荷
    凹みのある盤面でコマがズレにくい作り
    仕様●サイズ:W245×H8×D225●材質:PP、PS、紙アズワン品番65-8290-09
  • ポータブル 囲碁十九路盤 ビックサイズ 48個入 ハナヤマ

    ポータブル 囲碁十九路盤 ビックサイズ 48個入

    ハナヤマ
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(48個)
    6日以内出荷
    凹みのある盤面でコマがズレにくい作り
    仕様●サイズ:W245×H8×D225●材質:PP、PS、紙アズワン品番65-8290-11
  • ホリデークーラー ライトブルー 伸和

    ホリデークーラー ライトブルー

    伸和
    ¥3,099税込¥3,409
    1個
    6日以内出荷
    ビス留めしっかり。安心の日本製。一つ一つ丁寧な手作業。長時間持っても疲れにくい、ソフトな握り心地のグリップ採用。
  • SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    7日以内出荷
    ・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
    仕様ワイヤーゲージ:16AWG寸法(mm)300コネクタ1 x 8pin to EPS12V 8pin(4+4) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W22 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W22

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1800℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W20 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W20

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1400℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W23 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W23

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~2000℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W18 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W18

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1200℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W16 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W16

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~800℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W24 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W24

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~2300℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W21 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W21

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1600℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W19 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W19

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1300℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W17 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W17

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1000℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W15 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W15

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~600℃
  • チューブラック(PP) 5930シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    チューブラック(PP) 5930シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥10,919税込¥12,011
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    USP Class VI。持ち運びに便利なハンドル付き。上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易。オートクレーブ不可
  • シャンプーブラシ AWANIST アデランス

    シャンプーブラシ AWANIST

    アデランス
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    10日以内出荷
    新感覚シャンプー体験 見える 濃密マイクロ泡手では作れないほどの細かなマイクロ泡が心地よく頭皮に密着。皮脂や老廃物除去しやすい濃密泡が、髪の摩擦を減らしながら、しっかり汚れを吸着します。 伝わる 揺らぐ振動モードサロンでのシャンプー時間をイメージした3分間の振動で洗うアデランス洗髪メソッド。すみずみの毛穴、細部の汚れをまんべんなく洗浄。 届く 赤色LED美顔器でもおなじみのLED。健やかな頭皮のケアに役立ちます。
    仕様●サイズ:約88.3(幅)×101.7(奥行)×89.9mm(高さ)●重量:約200g●消費電力:50W(充電時)●充電時間:約8時間●材質:本体・充電台/ABS、ブラシユニット/シリコン、PP●防水性能:IPX7(JIS)※充電台は防水仕様ではありません●付属品:本体(ブラシユニット1個装着済)、交換用ブラシユニット、充電台、ACアダプタアズワン品番68-4753-17