カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • SAMTEC(153)
  • 中央精機(25)
  • シヤチハタ(15)
  • SMC(8)
  • New-Era(ニューエラー)(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • セブンユニフォーム(8)
  • PROST's(8)
  • アズワン(6)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • 武蔵ホルト(5)
  • VISHAY(5)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • グリーンクロス(4)
  • 谷沢製作所(3)
  • TOSTEM(LIXIL)(3)
  • AOC(3)
  • アルス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qt-1」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランスポンダ PEPPERL+FUCHSトランスポンダPEPPERL+FUCHS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs IQT1-FP-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 保護等級: IP67 IO-Link Master に接続するのに使用します
仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:80 x 65 x 40 mm●コード番号:205-9828アズワン品番65-7305-82
トランスポンダ PEPPERL+FUCHSトランスポンダPEPPERL+FUCHS
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs IQT1-F61-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 特にフラットな構造 V1 プラグ( M12 x 1 )付き接続ケーブル 保護等級: IP67 金属に取り付け可能 IO-Link Master に接続するのに使用し
仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:80 x 28 x 12 mmアズワン品番65-7305-83
トランスポンダ PEPPERL+FUCHSトランスポンダPEPPERL+FUCHS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs IQT1-18GM-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 ねじ山付きの M18 x 1 の読み取り / 書き込みヘッド V1 ( M12 x 1 )プラグ接続で接続 保護等級: IP67 IO-Link Master に接続するのに
仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:63.5 x 16.4 mmアズワン品番65-7306-16
kt-180特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kt-180