カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィスサプライ(3)
- オフィス家具/清掃用品(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(28)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(59)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(41)
- 自動車用品(39,657)
- トラック用品(169,848)
- 自転車用品(1)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- フジマック
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
商品レビュー
- 以上(101)
- 以上(108)
- 以上(108)
- 以上(110)
価格
- 1,500円以下(24,234)
- 1,500-10,000円(66,655)
- 10,000-50,000円(69,044)
- 50,000-100,000円(29,017)
- 100,000円以上(36,622)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

FMC 延長コード CEコード
フジマック(40件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷タップが3方向に分かれているタイプです。用途工場、現場などでの延長用。材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
クリップライト
フジマック(66件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)口金E26コード長さ(m)5機能連結コンセント付電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
投込み(湯沸し)ヒーター
フジマック(33件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど定格電圧(V)100
アースカラー延長コード
フジマック(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷作業現場はもちろんアウトドアやDIYにピッタリのおしゃれなカラー延長コード。自然に溶け込むアースカラーでインテリアの邪魔をしない。ソフトタイプで耐寒性に優れている。4つ口コンセント仕様。日本製。用途電源の延長用。コンセント個数4電線仕様VCT1.25 2芯 15A
サーモスタットヒーター 温度調整付
フジマック(11件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に定格電圧(V)100
エアツール用オイルスプレー
フジマック(8件のレビュー)¥669税込¥7361本(100mL)当日出荷優れた極圧、防錆、酸化防止剤入りオイルです。工具の摩擦と錆を防ぎ、工具の性能を高め機械の寿命を延ばします。 高圧用釘打機にも対応の極細ノズル!!用途エアー釘打機、エアータッカー、エアー工具等に。機能エアーツールの円滑・防錆粘度32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.065L危険物の性状非水溶性
エアダスター 3倍たつまきくん
フジマック(14件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。付属品エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズルねじ径(mm)(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジノズル口径(Φmm)15接続口常圧用カプラRoHS指令(10物質対応)対応
マッハ 高圧用カプラ
フジマック¥539税込¥5931個当日出荷高圧エアーホース専用プラグです。用途高圧空気圧専用カプラ。トラスコ品番126-4360材質鉄接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
ワークボールライトLED 替球
フジマック(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球用途屋内作業・倉庫適合本体PWL-22B質量(g)218消費電力(W)22口金E26全光束(Lm)2400全長×幅W(mm)165×95色温度(K)6000光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
光るブレーカー付コード
フジマック(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。用途事務所内・家庭内での作業向き。色オレンジ/ネイビーコンセント個数4ツ口電線仕様-芯数2電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯保護機能過負荷(使いすぎ)15A
光るストレートタップ延長コードショート30cm
フジマック(3件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15コード長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
光るストレートタップ延長コード10m
フジマック(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
アルバ クリップソケット
フジマック(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード、スイッチの位置を自由に移動できる。強力クリップでがっちり固定。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。用途アルバ60W替球(LED-60AL・LED-40SP)を装着することや、その他電球にも対応。仕様カラビナ型フック・360°回転ソケット寸法(mm)190×50×140質量(g)565タイプ替球なし定格電圧(V)AC100口金E-26コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-60AL・LED-40SP使用場所屋内専用
テフロック
フジマック¥1,098~税込¥1,208~1本(100mL)ほか9日以内出荷テフロックスプレーは不可能とされていた常温で(PTFE)樹脂加工の出来るスプレーです。 その被膜は硬く耐磨耗性で優れた潤滑をもたらします。用途・木工機及び各種機械の定盤及び刃物面の潤滑と防錆。 ・大工道具及び電動工具の摩擦面の潤滑。 ・チップソーへのヤニなどの付着防止の為に。 ・各種機械の摺動部及びシューター面、鍵内の潤滑剤として。 ・家具の摺動部及び金属・ガラス・木・プラスチック・ゴム等の平潤滑 など危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パワーランプLED 22W
フジマック¥2,098税込¥2,3081個当日出荷電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球。連結コンセント付き。スリップレスクリップ式で本体をがっちり固定。5m電源コード付き。用途屋内作業・倉庫電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)300×260(クリップ含む)芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
OPENランプ
フジマック¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。消費電力(W)40口金E-26色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色
エーコー エイコー 万能クリップMタイプ
フジマック(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷万能クリップです。用途あらゆるランプの固定に仕様エイコー万能クリップMタイプトラスコ品番851-3970材質鉄質量(g)110
パワーランプ PW-32S
フジマック(20件のレビュー)1台取扱い終了J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転! 使いやすい角度で使用できます。 連結コンセント内蔵付属品スパイラル蛍光球36W(屋内用)トラスコ品番851-4031質量(g)690消費電力(W)32口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×長さL)(mm)110×250機能連結コンセント付芯数2電源タイプ電源コード式使用場所屋内用接続コード5m電球の種類蛍光灯
マッハ高圧エアーダスター スーパーたつまき君付
フジマック¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷高圧空気圧力専用エアーダスターです。 通常の約3倍エアー量が出ます。 消音効果タイプです。仕様マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付トラスコ品番852-3612全長(mm)134質量(g)150最高使用圧力(MPa)3ノズル長(mm)33ノズル口径(Φmm)16ノズル外径(Φmm)22エアー取付口高圧専用プラグノズル取付口M10 P1.0
CP-CM カプラカバー
フジマック¥519税込¥5711個当日出荷カプラ接合部分に巻き付けて、カプラを保護するとともにカプラによる周囲への傷つきを防止するカバー 内側は発泡素材生地でクッション性があり滑りにくく、外側は周囲に引っ掛かりにくい生地で、カバー後はカプラからズレにくく、かつホースの動きを妨げない2層生地 固定部全面に縫い付けられたマジックテープでしっかり固定色ブルー寸法(幅W×長さL)(mm)100×95
...