131件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マッハ高圧インパクトエアーダスター フジマックマッハ高圧インパクトエアーダスターフジマック
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。 広範囲にエアー間欠波動がでます。
トラスコ品番852-3611質量(g)160最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m レッド フジマック替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m レッドフジマック(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類電源コード芯数(C)2全長(m)5レッドトラスコ品番852-3078
替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブルー フジマック替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブルーフジマック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類電源コード芯数(C)2全長(m)5ブルートラスコ品番852-3075
エーコー FMC JETハロゲン球 500W フジマックエーコー FMC JETハロゲン球 500Wフジマック
499税込549
1個
7日以内出荷
電球の種類ハロゲントラスコ品番851-3864材質ガラス質量(g)5
MD-100 XF インパクトエアーダスター フジマックMD-100 XF インパクトエアーダスターフジマック
5,298税込5,828
1個
当日出荷
最高水準のノズル技術”エアー間欠波動”により衝撃的なパワーを生み出す「A-442 XF インパクトダスターノズル」を装着したエアーダスター 間欠波動技術は、連続的にエアーの衝撃波を繰り出すことで広範囲をパワフルに除去するとともに、ブロー時間の短縮にも繋がり省エネにも効果的 工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、シューズの汚れ落としなどに最適
シルバー使用温度範囲(℃)-5~60
替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブラック フジマック替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブラックフジマック(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類電源コード芯数(C)2全長(m)5ブラックトラスコ品番852-3076
スパイラル蛍光灯 フジマックスパイラル蛍光灯フジマック(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
用途屋内用口金E26トラスコ品番851-4123全長(mm)170昼光色電圧(V)110消費電力(W)36外径(Φmm)58電球形状スパイラル蛍光灯電球の種類蛍光灯
光る延長コード 5M ピンク フジマック光る延長コード 5M ピンクフジマック
2,298税込2,528
1本
9日以内出荷
日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)ピンクコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25
高圧用ショートホース フジマック高圧用ショートホースフジマック
5,198税込5,718
1本
6日以内出荷
あると便利な2mのショートホース。コンプレッサー周りで少しダスター等を使用したい時にも便利。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。仕様カプラ:軽量ワンタッチロック(ソケット側のみガイド付)ホワイト最高使用圧力(MPa)3ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)9
仮設アルミゲート フジマック仮設アルミゲートフジマック
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
支柱を中心に回転し車両などの出入りに便利です。 開閉しやすい取手付です。
用途仮設の第三者現場進入禁止措置。材質/仕上アルミニウム(一部スチール部分あり)セット内容取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個付高さ(mm)1911
マッハ高圧エアーライズホース フジマックマッハ高圧エアーライズホースフジマック
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホースピンク/グレー最高使用圧力(MPa)3材質塩ビ系エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6外径(Φmm)10使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
エーコー マッハ トリプルカプラ フジマックエーコー マッハ トリプルカプラフジマック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1本の配管から3分岐できます。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番838-5653材質鉄、アルミニウム質量(g)390最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
エーコー FMC ハロゲン替球 500W フジマックエーコー FMC ハロゲン替球 500Wフジマック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電球の種類ハロゲントラスコ品番851-3952材質ガラス質量(g)5
高圧用プチダスター フジマック高圧用プチダスターフジマック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
手早くチェンジ!コンパクトアクションで作業効率アップ! 常に携帯!ポケットや釘袋に入るコンパクトサイズ! 釘打機などのツールとの交換がその場で出来ます。取り替える際に手間がかからず、常に携帯しても邪魔になりません。
口径(Φmm)(ノズル)3接続口高圧用カプラ全長(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングランプ 40W フジマックシーリングランプ 40Wフジマック
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
引掛シーリングに対応したLEDシーリングランプ。リフォームや内装作業現場でランプを使いたい時に引掛シーリングがあれば明るさを確保できる。質量は276gと軽くて持ち運びやすく、着脱も簡単なので手軽に使用することができる。便利なリモコン付きなので、離れていても手軽にON/OFFをすることができる。
用途リフォームや内装作業の明るさ確保に。仕様ライト開閉式・ノイズ減少、適合ランプ:100Wまで、適合質量:3kgまで付属品リモコン(電池別売:CR2025 3V 1個)質量(g)276消費電力(W)40口金E26全光束(Lm)4800定格入力電圧(V)100~110周波数50/60Hz色温度(K)6500(昼光色)
光る延長コード 5M オレンジ フジマック光る延長コード 5M オレンジフジマック
2,298税込2,528
1本
9日以内出荷
日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)オレンジコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25
高圧スライドダスター ホルダー付き フジマック高圧スライドダスター ホルダー付きフジマック
4,198税込4,618
1個
当日出荷
スライドするだけでエアーを噴射。手放しでご使用いただけます流量調節ノズル付軽い力でスライドスリムボディで邪魔にならないホルダー付なので携帯に便利ですホルダーの色は赤色となります
用途工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、各種清掃、シューズの汚れ落としなどに。トラスコ品番667-1842材質鉄・真鍮・アルミニウム全長(mm)138最高使用圧力(MPa)2.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2カップリング高圧用
集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック集塵用ホースカバー バニーメッシュカバーフジマック
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!適合ホース:ホース内径Φ28~38mm用メッシュ長さ:2.5m取付例:内径Φ28ホースの約2mをカバー 内径Φ38ホースの約1.7mをカバー
用途引っ掛かりを大幅に軽減ブラック質量(g)70長さ(m)2.5内径(Φmm)適合ホース:28~38特性摩耗軽減/滑り性
集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック集塵用ホースカバー バニーメッシュカバーフジマック
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!適合ホース:ホース内径Φ19~28mm用メッシュ長さ:2.5m取付例:内径Φ28ホースの約1.6mをカバー
用途引っ掛かりを大幅に軽減ブラック質量(g)60長さ(m)2.5内径(Φmm)適合ホース:19~28特性摩耗軽減/滑り性
G-6.5 セーフティガイド(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm) フジマックG-6.5 セーフティガイド(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm)フジマック(1件のレビュー)
529税込582
1個
翌々日出荷
ホースの折れ曲がりを防止するガードをナットに装着したホースガイド ホース接続部がナットタイプのエアーカプラのナットを交換するだけでホースを保護
ブラック使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
C-303 65SG 常圧エアーカプラ ナットタイプソケット フジマックC-303 65SG 常圧エアーカプラ ナットタイプソケットフジマック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
先端がソケットタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ ソケット部は接続するプラグカプラの取り付けが簡単なワンタッチ機構と衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパー機構を搭載 スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載 ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き
仕様ストッパーカプラ ガイド付使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
SN-7120 スーパースムージーホース(常圧用) フジマックSN-7120 スーパースムージーホース(常圧用)フジマック
53,980税込59,378
1巻
翌々日出荷
Mach(マッハ)の常圧用エアーホースのラインアップで最も優れた滑らかさと柔らかさを持つ「Super Smoothy」ホース しなやかで滑りも良く作業場での障害物への引っ掛かりを防止し、さらに手首への負担も軽減 ホース単体の120メートル巻きで、店舗や作業場の広さに合わせて切断しての使用も可能
使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)7×10
仮設アルミゲート フジマック仮設アルミゲートフジマック
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
支柱を中心に回転し車両などの出入りに便利です。開閉しやすい取手付です。
用途仮設の第三者現場進入禁止措置。仮設現場の第三者進入禁止用として。材質アルミニウム(一部スチール部分あり)セット内容取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個付
高圧用スウィングカプラ R1/4左ネジ フジマック高圧用スウィングカプラ R1/4左ネジフジマック
68,980税込75,878
1セット(12個)
3日以内出荷
高圧エアーホース専用ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途高圧空気圧専用カプラ材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3トラスコ品番838-5449質量(g)170
マッハ高圧樹脂製エアーダスターロングノズル付 フジマックマッハ高圧樹脂製エアーダスターロングノズル付フジマック
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。 流量調節できます。
用途高圧空気圧専用エアーダスタートラスコ品番852-3606材質樹脂質量(g)130最高使用圧力(MPa)3使用流体高圧用圧縮空気
FMC ショートタップ 35cm 緑 緑 フジマックFMC ショートタップ 35cm 緑 緑フジマック
699税込769
1個
6日以内出荷
トラスコ品番851-3765コード長さ(cm)35
FMC ショートタップ 35cm ピンク ピンク フジマックFMC ショートタップ 35cm ピンク ピンクフジマック(1件のレビュー)
649税込714
1個
6日以内出荷
トラスコ品番851-3766ピンクコード長さ(cm)35
エーコー マッハ 中間ジョイント ナットタイプ 5.0x8.0mm用 フジマックエーコー マッハ 中間ジョイント ナットタイプ 5.0x8.0mm用フジマック
689税込758
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-6386RoHS指令(10物質対応)対応
エーコー マッハ エアーチャック 自動車専用 フジマックエーコー マッハ エアーチャック 自動車専用フジマック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。
用途自転車への空気注入仕様自動車専用トラスコ品番852-3597材質真鍮質量(g)110最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
エーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマックエーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36Wフジマック
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
電源タイプ電源コード式電球の種類蛍光灯トラスコ品番851-4032材質電球:乳白ガラス、コード:塩化ビニール樹脂質量(g)700芯数2
ワンタッチペアーカプラ フジマックワンタッチペアーカプラフジマック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。
材質鉄、真鍮、ゴム適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式タイプ固定タイプ使用温度範囲(℃)0~60機能空気の流れを簡単に2分割分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
製氷機 フジマック製氷機フジマック
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
用途場所を選ばず製氷する際に仕様製氷サイズ選択可(薄/厚)、自動洗浄機能 騒音:60dBs付属品スコップ、ハンドル、取扱説明書兼保証書材質PP+ABS、断熱発泡剤:発泡ポリスチレンマットブラック/ホワイト質量(g)6500電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90コード長さ(m)(約)1.2容量(g)満氷量:約400使用環境温度(℃)10~38水タンク容量(L)1冷媒R600a寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約214×283×299冷却温度(℃)約マイナス10製氷能力最大連続製氷数:7回 ※使用環境によって異なります。製氷時間:約6~12分
アルバ スピーカー付き 40W フジマックアルバ スピーカー付き 40Wフジマック
7,298税込8,028
1セット
6日以内出荷
スマートフォンと接続することで、お好きな時にお好きな場所でお好みの音楽やラジオを再生。明るさ4500lmとライトとしても十分な明るさで、付属のリモコンで調光や再生操作が可能。ライトとしてもスピーカーとしても十分な性能を持っており、建築現場やガレージ、アウトドア等でも大活躍。クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。
用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。付属品リモコン幅(mm)閉じた状態:約110●開いた状態:約350全長(mm)315質量(g)741タイプ替球セット口金E-26コード長さ(m)5定格消費電力(W)40全光束(Lm)4500接続方法Bluetooth色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-40SP使用場所屋内専用光色昼光色
コードハンガー 台形穴タイプ フジマックコードハンガー 台形穴タイプフジマック
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷
床に這っているコードやホースを浮かせてスッキリ。ワンタッチで取り付けが簡単で、カラビナの装着も可能なので取付場所に困らない。マジックベルトを商品に取り付けることにより、コードやホースを束ねることもできる。
用途コードやホースに取り付け、床に這わせないようにすることができる。仕様マジックベルト装着可能ブラックタイプ台形穴タイプ適合外径(Φmm)9~10入数(個)10
光る延長コード 5M グリーン フジマック光る延長コード 5M グリーンフジマック
2,298税込2,528
1本
8日以内出荷
日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)グリーンコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25
光る延長コード 5M ブルー フジマック光る延長コード 5M ブルーフジマック
2,298税込2,528
1本
8日以内出荷
日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)ブルーコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25
高圧用ダスターホースセット フジマック高圧用ダスターホースセットフジマック
6,698税込7,368
1セット
4日以内出荷
高圧樹脂ダスターに2mホース(内径5mm)を取り付け。作業終了時やダスターを少し使いたい時に10m、20mの長いホースを出すのが面倒。そんな時に活躍します。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。仕様レバー操作の流量調節ホワイト最高使用圧力(MPa)3ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)9
高圧スライドダスター フジマック高圧スライドダスターフジマック
3,198税込3,518
1個
当日出荷
スライドするだけでエアーを噴射。手放しでご使用いただけます!流量調節ノズル付軽い力でスライドスリムボディで邪魔にならない
用途工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、各種清掃、シューズの汚れ落としなどに。トラスコ品番667-1841材質鉄・真鍮・アルミニウム全長(mm)110最高使用圧力(MPa)2.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2カップリング高圧用
高圧用スムージーホース フジマック高圧用スムージーホースフジマック
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
マッハ 高圧スムージーホース滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径6mm滑らかで滑りが良い
オレンジ質量(g)1620長さ(m)20
高圧用スムージーホース フジマック高圧用スムージーホースフジマック
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
マッハ 高圧スムージーホース滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径9mm滑らかで滑りが良い
オレンジ質量(g)1770長さ(m)20