131件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧用スムージーホース フジマック高圧用スムージーホースフジマック
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
マッハ 高圧スムージーホース滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径7mm滑らかで滑りが良い
オレンジ質量(g)2220長さ(m)30
高圧用スーパースムージーホース フジマック高圧用スーパースムージーホースフジマック
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
高圧用スーパースムージーホース ロック一発カプラ採用!より滑らかに!より柔らかく!もっとラクラク作業!よりしなやかで、現場作業における障害物への引っ掛かりを防ぐ!手首への負担が軽減!柔らかくて滑らか
ブラック
高圧用スムージーホース フジマック高圧用スムージーホースフジマック
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
マッハ 高圧スムージーホース滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径8mm滑らかで滑りが良い
オレンジ質量(g)1120長さ(m)10
高圧用スムージーホース フジマック高圧用スムージーホースフジマック
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
マッハ 高圧スムージーホース滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径5mm滑らかで滑りが良い
オレンジ質量(g)1020長さ(m)10
高圧用スムージーホース フジマック高圧用スムージーホースフジマック
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
マッハ 高圧スムージーホース滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径10mm滑らかで滑りが良い
オレンジ質量(g)2420長さ(m)30
高圧用C型ウルトラライトホースドラム フジマック高圧用C型ウルトラライトホースドラムフジマック
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
高圧用C型エアドラム 30m 折り畳み式ハンドルを採用 バツグンに軽い! ホース重量を約25%軽減(メーカー比)し、柔らかくて使いやすい仕様になっています。 カプラがロータリー機構になっており、接続部分が回転してホースのねじれを防ぎます。 ホース内径6.0mm×外径9.0mm 高圧3.0Mpa 柔らかくて使いやすい
ピンク長さ(m)30
高圧用C型ウルトラライトホースドラム フジマック高圧用C型ウルトラライトホースドラムフジマック
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
柔らかくて使いやすい
長さ(m)30
高圧ウルトラライトホース フジマック高圧ウルトラライトホースフジマック
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
エアーコンプレッサー用ホース バツグンに軽い! ホース重量を約25%軽減し、柔らかくて使いやすい仕様になっています。 両カプラがロータリー機構になっており、接続部分が回転してホースのねじれを防ぎます。 ※本製品は従来とは異なる専用カプラを使用しております。 軽量ロック一発カプラ付 柔らかくて使いやすい
高圧バニーメッシュホース フジマック高圧バニーメッシュホースフジマック
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
マッハ高圧 バニーメッシュホース【新感覚のエアーホース】驚くほど良く滑り、引っ掛かりにくい!メッシュガードがホースを保護します。交換用メッシュキット付属を付属しているため、メッシュが劣化しても交換が可能です。交換用メッシュは装着しているメッシュサイズよりも径が大きくなります。初期装着メッシュサイズ:3Φ 交換用メッシュ:5.5Φ
用途よく滑り、引っ掛かりにくい
LEDスタンド&クリップ2WAYランプ フジマックLEDスタンド&クリップ2WAYランプフジマック
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
スタンドライトとしても、クリップライトとしても、どちらでも使用できる2WAYライト。クリップが使用できない現場でも、スタンドに付け替えてご使用いただけます。
用途屋根裏での作業や内装工事の終盤。リフォームの現場など。仕様昼白色(K):6500周波数(Hz)50/60口金E26コード長さ(m)5定格入力電圧(V)100~110
樹脂ガード付JランプLED フジマック樹脂ガード付JランプLEDフジマック
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
電球部分が樹脂製で割れにくい。連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。樹脂ガード。
用途屋内作業・倉庫電球の種類LED電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)430×250(クリップ含む)芯数2
フルスパイラル蛍光灯 フジマックフルスパイラル蛍光灯フジマック
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。
用途屋内作業・倉庫電球の種類蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)500×250(クリップ含む)芯数2RoHS指令(10物質対応)対応
22FN ロータリージョイント フジマック22FN ロータリージョイントフジマック
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
「KAC-Dx-N 簡単エアーチャック ツインヘッド(ネジ式)」のカプラとしてロータリー機構を組み込んでリンエイが発注したオリジナルパーツ スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転(ロータリー)機構搭載
シルバー内径×外径(Φmm)対応ホースサイズ:6.5~7.0×9.5~10.0
CP-CM カプラカバー フジマックCP-CM カプラカバーフジマック
519税込571
1個
翌々日出荷
カプラ接合部分に巻き付けて、カプラを保護するとともにカプラによる周囲への傷つきを防止するカバー 内側は発泡素材生地でクッション性があり滑りにくく、外側は周囲に引っ掛かりにくい生地で、カバー後はカプラからズレにくく、かつホースの動きを妨げない2層生地 固定部全面に縫い付けられたマジックテープでしっかり固定
ブルー寸法(幅W×長さL)(mm)100×95
A-419 ナットタケノコ フジマックA-419 ナットタケノコフジマック
429税込472
1個
翌々日出荷
PF1/4袋ナットと外径9mmタケノコのホース用接続パーツ
使用温度範囲(℃)-5~60
A-445CJ-65K 中間ジョイント(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm) フジマックA-445CJ-65K 中間ジョイント(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm)フジマック
999税込1,099
1個
当日出荷
シルバー使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
C-101 2K エアーチャック22(常圧用) フジマックC-101 2K エアーチャック22(常圧用)フジマック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
英式&米式に対応したツインヘッドタイプのエアーチャック 米式バルブ対応側は自動車のホイールにも使えるロングノズル ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ
仕様自転車・自動車兼用使用温度範囲(℃)-5~60
F-201 F300 エアーダスター用自在ノズル 300mm フジマックF-201 F300 エアーダスター用自在ノズル 300mmフジマック
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアーダスターガン用ノズル 狭い場所や奥まった場所へピンポイントにエアーを噴射
寸法(mm)300使用温度範囲(℃)-5~60
F-205 F100 エアーダスター用自在ノズル 100mm フジマックF-205 F100 エアーダスター用自在ノズル 100mmフジマック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアーダスターガン用ノズル 狭い場所や奥まった場所へピンポイントにエアーを噴射
寸法(mm)100使用温度範囲(℃)-5~60
D-102 RP-1 ロータリーペアーカプラ フジマックD-102 RP-1 ロータリーペアーカプラフジマック
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ソケットが2つ口の分配用カプラ 360°回転(ロータリー)機構付き
シルバー使用温度範囲(℃)-5~60
D-101 P-1 ペアーカプラ フジマックD-101 P-1 ペアーカプラフジマック
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ソケットが2つ口の分配用カプラ
シルバー使用温度範囲(℃)-5~60
C-104 65PRG 常圧エアーカプラ ナットタイププラグ フジマックC-104 65PRG 常圧エアーカプラ ナットタイププラグフジマック
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
先端がプラグタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載 ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き
仕様ロータリーカプラ ガイド付使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
AR-710S オートエアーリール フジマックAR-710S オートエアーリールフジマック
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
自動巻取り式の屋内用ホースリール 省スペース設計のコンパクトサイズで、天井または壁面に設置ができる2WAY仕様 滑りが良くて引っ掛かりを防ぐ 「SMOOTHY(スムージー)」 ホースを内蔵 長さ10メートル、内径7.0mm×外径10.0mmのホースサイズで汎用性抜群 本体を分解せずにホースの交換ができるラクラク継手交換を採用 ホース出口のガイドカバー部分にはSUSプロテクターを標準装備 衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパーカプラ(スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転機構付き) ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイドを標準装備
内径×外径(Φmm)7×10長さ(m)10質量(g)3500タイプSタイプ(ストッパーカプラ)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.4
高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型 フジマック高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型フジマック
63,980税込70,378
1セット(10個)
3日以内出荷
高圧エアーホース専用ソケットです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
用途高圧空気圧専用カプラ材質鉄、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3ソケットorプラグソケットトラスコ品番838-5451質量(g)170
高圧用スウィングロータリーペアーカプラ フジマック高圧用スウィングロータリーペアーカプラフジマック
82,980税込91,278
1セット(5個)
3日以内出荷
高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。 ロータリー機構により360°回転できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)3トラスコ品番838-5655質量(g)350
高圧用スウィングペアーカプラ フジマック高圧用スウィングペアーカプラフジマック
61,980税込68,178
1セット(5個)
3日以内出荷
高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)3トラスコ品番838-5654質量(g)340
高圧用スウィングダスターソケット R1/4左ネジ フジマック高圧用スウィングダスターソケット R1/4左ネジフジマック
90,980税込100,078
1セット(10個)
3日以内出荷
高圧エアーホース専用ダスター機構付ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途高圧空気圧専用カプラ材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3ソケットorプラグソケットトラスコ品番838-5450質量(g)190
高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付き フジマック高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付きフジマック
75,980税込83,578
1セット(3個)
3日以内出荷
高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気材質塩ビ系エラストマートラスコ品番838-7104質量(kg)2長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)9特性柔軟性/滑り性
高圧スムージーホース5.0mm ダスターソケット付き フジマック高圧スムージーホース5.0mm ダスターソケット付きフジマック
119,800税込131,780
1セット(6個)ほか
3日以内出荷
高圧空気圧力専用エアーホースです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。 セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。 ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。 ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用エアーホース最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気材質塩ビ系エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)9特性柔軟性/滑り性
マッハ高圧ステンレスドラム30M フジマックマッハ高圧ステンレスドラム30Mフジマック
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
高圧空気圧力専用エアーリールです。 転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用ホース巻リール全長(m)30トラスコ品番838-7242材質リール本体:ステンレス、塩ビ系エラストマー質量(kg)7ブラック最高使用圧力(MPa)3外径(mm)10内径(mm)6
マッハ高圧エアーライズドラム30M フジマックマッハ高圧エアーライズドラム30Mフジマック
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
高圧空気圧力専用エアーリールです。 転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用ホース巻リール全長(m)30トラスコ品番838-7234材質リール本体:スチール、塩ビ系エラストマー質量(kg)6ピンク/グレー最高使用圧力(MPa)3外径(mm)10内径(mm)6
ストッパーカプラ メネジ Rc1/4 フジマックストッパーカプラ メネジ Rc1/4フジマック
18,980税込20,878
1セット(12個)
3日以内出荷
ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番838-5453質量(g)120
ストッパーカプラ タケノコ外径9mm フジマックストッパーカプラ タケノコ外径9mmフジマック
18,980税込20,878
1セット(12個)
3日以内出荷
ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番838-5454質量(g)120タケノコ(外径)9mm
ストッパーカプラ オネジ R1/4 フジマックストッパーカプラ オネジ R1/4フジマック
18,980税込20,878
1セット(12個)
3日以内出荷
ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番838-5452質量(g)120
エーコー マッハ ホースバンド 9.5mm~12mm用 2個入り フジマックエーコー マッハ ホースバンド 9.5mm~12mm用 2個入りフジマック
529税込582
1個
翌々日出荷
エアホースとタケノコタイプ金具を締め付けるバンドです。 お得な2個入です。
用途エアーホース用バンド使用範囲(mm)9.5~12材質トラスコ品番868-2803質量(g)10最高使用圧力(MPa)1
エーコー マッハ ホースバンド 11mm~16mm用 2個入り フジマックエーコー マッハ ホースバンド 11mm~16mm用 2個入りフジマック
429税込472
1個
翌々日出荷
トラスコ品番868-2804RoHS指令(10物質対応)対応
エーコー マッハ タイヤ圧力計 フジマックエーコー マッハ タイヤ圧力計フジマック
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
タイヤの圧力を計測できます。
用途自動車のタイヤの空気圧の計測トラスコ品番853-5869材質鉄、樹脂質量(g)50使用流体圧縮空気
マッハ C型 空ドラム 回転台付 フジマックマッハ C型 空ドラム 回転台付フジマック
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
転倒しにくい回転台付で優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。
用途エアホース巻取り用リールトラスコ品番838-7239材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)5内径(Φmm)7.0最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.0電線長さ(m)1使用流体圧縮空気
マッハ C型 空ドラム フジマックマッハ C型 空ドラムフジマック(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。
用途エアホース巻取り用リールトラスコ品番838-7238材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)4内径(Φmm)7.0最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.0電線長さ(m)1使用流体圧縮空気
FMC ショートタップ 35cm 青 青 フジマックFMC ショートタップ 35cm 青 青フジマック
649税込714
1個
6日以内出荷
トラスコ品番851-3764コード長さ(cm)35