絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 4159
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点4 PILZセーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点4PILZ
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:4●機能:安全スイッチ●補助接点:1●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s7●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:17.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9873アズワン品番65-8078-29
非接触式 セーフティスイッチ PILZ非接触式 セーフティスイッチPILZ
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67、IP6K9K●供給電流:5mA●幅:37mm●コード番号:191-9809アズワン品番65-7823-86
セーフティライトカーテン PILZセーフティライトカーテンPILZ
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
ステータス情報用の赤外線保護フィールドを生成する LED インジケータトランスミッタとレシーバの光同期アルミ合金ハウジングダイキャスト亜鉛エンドキャップ耐衝撃性
セーフティコントローラ セーフティ 入力 4 点 PILZセーフティコントローラ セーフティ 入力 4 点PILZ
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
仕様●範囲:PNOZ m EF●セーフティ入力数:4●安全カテゴリ:4●SIL:SIL 3●利用可能な拡張性:あり●電源電圧:24 V dc●接続方式:ケージクランプ、ねじ●IP保護等級:IP20、IP54●奥行き:120mmアズワン品番65-7320-53
セーフティコントローラ PILZセーフティコントローラPILZ
7,898税込8,688
1セット
7日以内出荷
この拡張モジュールは、2 台のベースユニット間の安全な仮想入出力のポイントツーポイント接続に使用されます。増設モジュールは、小型安全コントローラ PNOZmulti からベースユニット PNOZmulti Mini にのみ接続できます。
PNOZsigmaシリーズ Output Module PNOZ用 DINレール ねじ 98 x 17.5 x 120 mm 出力モジュール PILZPNOZsigmaシリーズ Output Module PNOZ用 DINレール ねじ 98 x 17.5 x 120 mm 出力モジュールPILZ
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
EN60947-5-1、EN60204-1 VDE0113-1PNOZsigma シリーズコンタクト増設ブロックPNOZ sigma シリーズ安全ブロック用増設モジュール 拡張ブロックにより、ベースユニットの安全接点が強化され、数が増加します。 コンタクト拡張ブロックは既存の電気回路を拡張します。コンポーネントに障害が発生しても、安全性は保証されます。 スプリング端子を介して接
仕様●シリーズ:PNOZsigma●タイプ:Output Module●併用可能製品:PNOZ●電源電圧:24 V●通常端子構成:4NO (安全)、NC (補助)●入力数:0●出力数:5●許容入力:2 W●取付方法:DINレール●寸法:98 x 17.5 x 120 mmアズワン品番65-7316-84
セーフティコントローラ セーフティ 入力 20 点 セーフティ 出力 4 点 PILZセーフティコントローラ セーフティ 入力 20 点 セーフティ 出力 4 点PILZ
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン-オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
仕様●範囲:PNOZ mm0p-T●入力/出力数:24●セーフティ入力数:20●セーフティ出力数:4●安全カテゴリ:4●SIL:SIL 3●利用可能な拡張性:あり●電源電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:5 mA●コンタクトの定格電圧:24 V dc●接続方式:ケージクランプ、ねじ●IP保護等級:IP20、IP54●寸法:98 x 45 x 120 mmアズワン品番65-7319-18
セーフティコントローラ PILZセーフティコントローラPILZ
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
この拡張モジュールは、2台のベースユニット間の安全な仮想入出力のポイントツーポイント接続に使用されます。増設モジュールは、小型安全コントローラPNOZmultiからベースユニットPNOZmultiMiniにのみ接続できます。
仕様●範囲:PNOZ mmc2p●接続方式:ケージクランプアズワン品番65-7319-44
PNOZsigmaシリーズ 出力モジュール PILZPNOZsigmaシリーズ 出力モジュールPILZ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PNOZ m ES 通信モジュール PILZPNOZ m ES 通信モジュールPILZ
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Pilz  ケーブルスイッチ PILZPilz ケーブルスイッチPILZ
40,860税込44,946
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Pilz 安全非接触スイッチ PILZPilz 安全非接触スイッチPILZ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Pilz 安全スイッチ PSENslockシリーズ PILZPilz 安全スイッチ PSENslockシリーズPILZ
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Pilz ローラーガイド PSEN安全スイッチ PILZPilz ローラーガイド PSEN安全スイッチPILZ
5,620税込6,182
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:プーリー●併用:PSEN安全スイッチ●PSEN Safety Rope Pull Accessories. A range of accessories to support the Pilz PSENrope safety rope pull switch.RoHS指令(10物質対応)対応
Pilz ロープキット PSEN安全スイッチ PILZPilz ロープキット PSEN安全スイッチPILZ
28,570税込31,427
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Pilz ボルト & ハンドル PSEN安全スイッチ PILZPilz ボルト & ハンドル PSEN安全スイッチPILZ
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ボルト及びハンドル●併用:PSEN安全スイッチ●The PSEN b1 is without escape release and without locking pin. The PSEN b2 is with escape release and has a locking pin (which can be deactivated) to protect the bolt from closing unintentionally. PSENbolt. The PSENbolt from Pilz comprises of a handle and bolt to provide protection against failure and manipulation in areas where safety gates are frequently opened and closed, or difficult to adjust. Ready made solution comprising bolt and handle Space saving due to compact design Mechanical protection of the safety switch ensures long service life Protection from manipulation and defeat in conjunction with the coded safety switch PSENcode Suitable for use on left and right hand gates Slot on bolt to allow a padlock to be fitted to to stop it being opened or closed unintentionallyRoHS指令(10物質対応)対応
Pilz プルケーブルスプリング PSEN安全スイッチ PILZPilz プルケーブルスプリング PSEN安全スイッチPILZ
15,450税込16,995
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:プルケーブルスプリング●併用:PSEN安全スイッチ●張力:335N●PSEN Safety Rope Pull Accessories. A range of accessories to support the Pilz PSENrope safety rope pull switch.RoHS指令(10物質対応)対応
Pilz プーリー PSEN安全スイッチ PILZPilz プーリー PSEN安全スイッチPILZ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:プーリー●併用:PSEN安全スイッチ●PSEN Safety Rope Pull Accessories. A range of accessories to support the Pilz PSENrope safety rope pull switch.RoHS指令(10物質対応)対応