カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • PILZ
  • RS PRO(61)
  • SMC(30)
  • PLANET Technology(20)
  • EBM PAPST(14)
  • i-PRO(12)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • 未来工業(8)
  • SCHAFFNER(8)
  • TRACO POWER(8)
  • ネグロス電工(7)
  • 富士電機(7)
  • BOURNS(7)
  • KEMET(7)
  • 三菱電機(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • 京セラ(4)
  • マキタ(4)
  • 中西産業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc54」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドインターロックスイッチ Pilz, M12, 24V dc, IP54 PILZソレノイドインターロックスイッチ Pilz, M12, 24V dc, IP54PILZ
1個
取扱停止中
仕様範囲:PSENsgate●シリーズ:PSEN sg2c●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:ハンドル●コンジットエントリ:M12●長さ:465mm●幅:200mm●深さ:108mm●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●EN60204-1、EN60947-5-3、EN 62061: SIL CL 3、EN ISO13849-1: PL e及びCat. 4、EN1088. EC、TUV. PSENsgate安全扉監視システム. 安全ガードロック装置 安全インターロック トランスポンダ技術 複数の安全スイッチを直列接続するための2つの安全入力 2つの安全出力 ロックピンにより、ボルトトングが誤って開くことを防止 ボルトトングとロックピンの破損を検出 再起動インターロック用の南京錠 プラントの電圧を遮断した場合に、安全扉を開くための補助リリース 緊急時に危険区域から迅速にリリースするためのエスケープリリース 左側と右側にヒンジが付いたゲートに最適 プラグイン式スプリング端子 LEDの用途: 供給電圧 / 故障、ゲートの閉鎖、危険な機械のステータス、入力のステータス、ボルトトングの締結. PSENsgate安全ゲートの監視システムは、安全ゲートの監視、安全ガードのロック、制御エレメントを1つのシステムに組み合わせています。 この非接触スイッチには、緊急停止やエスケープリリースなどの追加機能も含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ セーフティ 入力 4 点 PILZセーフティコントローラ セーフティ 入力 4 点PILZ
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
仕様●範囲:PNOZ m EF●セーフティ入力数:4●安全カテゴリ:4●SIL:SIL 3●利用可能な拡張性:あり●電源電圧:24 V dc●接続方式:ケージクランプ、ねじ●IP保護等級:IP20、IP54●奥行き:120mmアズワン品番65-7320-53
セーフティコントローラ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 2 点 PILZセーフティコントローラ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 2 点PILZ
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
仕様●範囲:PNOZ m EF●セーフティ入力数:8●ディスプレイのタイプ:LED●安全カテゴリ:4●SIL:SIL 2 , SIL 3●利用可能な拡張性:あり●電源電圧:24 V dc●接続方式:ケージクランプ、ねじ●IP保護等級:IP20、IP54●奥行き:120mm●コード番号:191-9884アズワン品番65-7319-26
セーフティコントローラ セーフティ 入力 32 点 セーフティ 出力 32 点 PILZセーフティコントローラ セーフティ 入力 32 点 セーフティ 出力 32 点PILZ
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
仕様●範囲:PNOZ mml1p●入力/出力数:64●セーフティ入力数:32●ディスプレイのタイプ:LED●利用可能な拡張性:あり●電源電圧:24 V dc●接続方式:ケージクランプ、ねじ●IP保護等級:IP20 、IP54●奥行き:120mm●コード番号:191-9878アズワン品番65-7319-05
セーフティコントローラ セーフティ 入力 20 点 セーフティ 出力 4 点 PILZセーフティコントローラ セーフティ 入力 20 点 セーフティ 出力 4 点PILZ
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン-オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
仕様●範囲:PNOZ mm0p-T●入力/出力数:24●セーフティ入力数:20●セーフティ出力数:4●安全カテゴリ:4●SIL:SIL 3●利用可能な拡張性:あり●電源電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:5 mA●コンタクトの定格電圧:24 V dc●接続方式:ケージクランプ、ねじ●IP保護等級:IP20、IP54●寸法:98 x 45 x 120 mmアズワン品番65-7319-18
通信(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ