カテゴリ
- 測定用品(5)
- オシロスコープ(3)
- クランプメーター(2)
絞り込み
ブランド
- PMK
- 美和ロック(10)
- PMK(IWATSU)(16)
- 日研工作所(11)
- BBKテクノロジーズ(4)
- KEMET(13)
- MIWA(13)
- NXP(7)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
- エフケイシステム(7)
- エレコム(6)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- サクラクレパス(41)
- サンドビック(22)
- ナカトミ(4)
- プリンストン(4)
- ホンダ(19)
- 七星科学研究所(7)
- 三菱ふそう(8)
- ブランドをもっと見る
「pmk」の検索結果
特価

Sonicハイインピーダンス・アクティブプローブ
PMK¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷から8日以内出荷PS-02はSONICを2台、PS-03はSONICを4台まで接続することができます用途本製品はPMK社製プローブ用の電源(プローブコントロールボックス)になります。
表面実装用プローブSMPシリーズ
PMK¥39,980~税込¥43,978~1セット21日以内出荷SMPシリーズは表明実装基板用のプロービングに適したオシロスコープ用の電圧プローブです。近接した2.54mmピッチのピンに連続で並べることが可能で、薄型を実現したことにより、狭い基板間のプロービング、装置内のプロービングが簡単にできるようになっています。プローブの先端は、0.64mm角型、0.8mm丸形ピンに適合するため、表面実装基板等、狭小なターゲットに確実にコンタクトすることができます。用途表面実装部品(SMD)のプロービングケーブル長(m)1.3入力電圧最大30Vrms
Sonicハイインピーダンス・アクティブプローブ
PMK¥739,800税込¥813,7801セット31日以内出荷Sonic4000は4GHzの広帯域対応のハイインピーダンスアクティブプローブです。用途シリアル通信、水晶発振器、ALLシンセサイザ、高周波小信号アンプ、スぺクトラムアナライザと組み合わせた信号純度や歪み解析、ネットワークアナライザを用いたアンプなどの入出力インピーダンス特性、周波数特性解析、差動インターフェースのコモンモードノイズ測定など入力電圧(V)最大20入力インピーダンス1MΩ//0.6pF周波数特性(-3dB)DC~4GHz入力レンジ±8V
カレントトランス58シリーズ
PMK¥299,800~税込¥329,780~1セット61日以内出荷から76日以内出荷PMK社(LILCO)広帯域電流トランス(広帯域CT)は、被試験回路への電気的接触なしに電流波形を正確に測定できます。革新的な広帯域CTは、高磁気飽和特性を有しており、オシロスコープなどで電流波形を確実に読み取ることができます。用途プラズマ研究、加速器、EMI計測、サージ電流試験、充放電試験、医療機器、レーザー加工機、工作機械、パワーデバイスのスイッチング試験など。内径(mm)センサー部:58
カレントトランス13シリーズ
PMK¥209,800~税込¥230,780~1セット61日以内出荷から76日以内出荷LILCO(PMK社)広帯域電流トランス(広帯域CT)は、被試験回路への電気的接触なしに電流波形を正確に測定できます。 革新的な広帯域CTは、高磁気飽和特性を有しており、オシロスコープなどで電流波形を確実に読み取ることができます。用途プラズマ研究、加速器、EMI計測、サージ電流試験、充放電試験、医療機器、レーザー加工機、工作機械、パワーデバイスのスイッチング試験など内径(mm)センサー部:13.4