カテゴリ
- 切削工具(38)
絞り込み
ブランド
- 富士元工業
- KANA(片山チエン)(316)
- SMC(222)
- ホンダ(151)
- YAMAHA(ヤマハ)(69)
- 日本モレックス(molex)(67)
- イトーキ(61)
- omron(オムロン)(58)
- Panasonic(パナソニック)(58)
- 黒田精工(48)
- ハイテクウッドプラス(36)
- 河村電器産業(35)
- 永井興産(35)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- ニッサン(33)
- CKD(28)
- リスパック(27)
- NACHI(不二越)(26)
- エスコ(23)
- ブランドをもっと見る
「nk2」の検索結果

RヌーボーJr.
富士元工業¥24,980税込¥27,4781本当日出荷チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ)適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)36寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67R6:5.40/7.18R7:5.64/8.37R8:6.00/9.60R9:5.38/10.10R10:5.97/11.61
RスペシャルJr.
富士元工業¥21,980税込¥24,1781本当日出荷チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40
面取りカッター
富士元工業¥48,980~税込¥53,878~1本当日出荷から翌々日出荷用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)刃数2枚シリーズ面取りシリーズ適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30切刃形状その他
ジェントルメン
富士元工業¥88,980税込¥97,8781本当日出荷から9日以内出荷スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。用途エッジの面取り加工寸法L1(mm)80能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm適合チップX63GUR寸法D2(Φmm)32
面面
富士元工業¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から9日以内出荷面取り加工が可能なカッターです。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1全長(mm)125適合チップC32GUX切刃形状1枚刃シャンク径(mm)20
Rヌーボー
富士元工業¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から翌々日出荷3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。用途エッジのR面取り加工付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3)寸法L1(mm)90能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)70寸法L2(mm)40寸法d(Φmm)42数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:22.78/6.79R6:22.24/7.18R7:22.50/8.37R8:22.80/9.63R9:22.25/10.10R10:22.70/11.76
Rスペシャル
富士元工業¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。 1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。用途R面取り加工セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数3全長(mm)115刃径(Φmm)56適合チップN43GXR切刃形状3枚刃
デカモミ専用チップ
富士元工業¥29,980~税込¥32,978~1箱(12個)当日出荷から9日以内出荷デカモミ専用チップ センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。使用コーナー数2
R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT
富士元工業¥41,980税込¥46,1781セット(12個)当日出荷R面取り加工のできるチップです。用途R面取り加工トラスコ品番799-6764適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER材質サーメット質量(g)5.16
R面取り用チップ サーメット
富士元工業¥37,980税込¥41,7781セット(12個)当日出荷から4日以内出荷R面取り加工のできるチップです。用途R面取り加工適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER材質サーメット質量(g)5.16
チップ SPET
富士元工業¥28,980~税込¥31,878~1箱(12個)当日出荷から翌々日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無あり使用コーナー数4コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ T32GSR
富士元工業¥13,980~税込¥15,378~1箱(3個)翌々日出荷RCンドカッター/Guts-てんだぁ用チップ材質NK2020(超硬合金M20種)質量(g)4コーティングなし使用コーナー数3
チップ SP-SPET
富士元工業¥28,980税込¥31,8781箱(12個)翌々日出荷から9日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無あり使用コーナー数1コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
Rギガ専用チップ超硬 XNEW3004
富士元工業¥86,980税込¥95,6781箱(3個)4日以内出荷材質NK2020厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし