POMONAのページです。POMONAは、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在69件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
Pomona BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤POMONA(1件のレビュー)
Pomona BNC メス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤POMONA
Pomona BNC オス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤POMONA
Pomona BNC オス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤POMONA
アダプタ トライアキシャル ジャック-BNC プラグPOMONA
Pomona BNC メス → ミニ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤POMONA
Pomona バナナコネクタ 黒, MDP-0POMONA
Pomona BNC オス → マイクロ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤POMONA
Pomona フッククリップ, 黒, 4723-0POMONA
Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 3.05m, 2249-K-120POMONA
Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 610mm, 2249-C-24POMONA
Pomona バナナソケット メス 黒, 72922-0POMONA
Pomona バナナソケット メス 黒, 2269-0POMONA
Pomona バナナソケット メス 赤, 72922-2POMONA
ダブル バナナ プラグ 15A ネジ レッドPOMONA
Pomona BNC メス → マイクロ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤POMONA
Pomona バインディングポスト, 黒POMONA
Pomona バナナコネクタ オス グレー, 1368-A-36POMONA
Pomona バナナコネクタ 黒, 4898-0POMONA
Pomonaマルチメータ用テストリード, 1.3mPOMONA
Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 1.83m, 2249-E-72POMONA
同軸ケーブル BNC SMA 1.22mPOMONA
アダプタ BNC ソケット TO 2 X 4MM バナナPOMONA
アダプタ BNC TO 4MM バナナPOMONA
RF/同軸 アダプタ N ジャック-N ジャックPOMONA
RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-N プラグPOMONA
RF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω ソルダーPOMONA
RF アダプタ N プラグ-N ジャック 50 ΩPOMONA
ダブル バナナ プラグ ショート 15A ネジ ブラックPOMONA
ダブル バナナ ジャック 15A タレット ブラックPOMONA
アダプタ BNC ジャック-トライアキシャル プラグPOMONA
スペード ラグ 1/4インチ ブラック & レッド 2PCPOMONA
アダプタ BNC プラグ-BNC プラグPOMONA
RF アダプタ BNC ジャック-プラグ-ジャック 50 ΩPOMONA
RF/同軸 アダプタ SMA プラグ-BNC プラグPOMONA
BNC アダプタ 1 X プラグ-2 X ジャックPOMONA
RF/同軸 SMA ターミネーター ストレート 50 ΩPOMONA