2ページ目:

75件中 4175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RF アダプタ BNC ジャック-プラグ-ジャック 50 Ω POMONARF アダプタ BNC ジャック-プラグ-ジャック 50 ΩPOMONA
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1576-13
RF/同軸 アダプタ SMA プラグ-BNC プラグ POMONARF/同軸 アダプタ SMA プラグ-BNC プラグPOMONA
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1443-43
RF アダプタ SMA ジャック-SMA ジャック 50 Ω POMONARF アダプタ SMA ジャック-SMA ジャック 50 ΩPOMONA
6,798税込7,478
1個
予約販売
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-66
RF/同軸 BNC バルクヘッド ジャック ストレート 50 Ω POMONARF/同軸 BNC バルクヘッド ジャック ストレート 50 ΩPOMONA
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1450-97
BNC アダプタ 1 X プラグ-2 X ジャック POMONABNC アダプタ 1 X プラグ-2 X ジャックPOMONA
9,998税込10,998
1個
予約販売
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1586-86
RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-UHF プラグ POMONARF/同軸 アダプタ BNC ジャック-UHF プラグPOMONA
7,198税込7,918
1個
23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:UHF 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1451-01
RF/同軸 SMA ターミネーター ストレート 50 Ω POMONARF/同軸 SMA ターミネーター ストレート 50 ΩPOMONA
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ターミネーター 同軸終端:- インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1506-77
RF アダプタ SMA プラグ-BNC ジャック 50 Ω POMONARF アダプタ SMA プラグ-BNC ジャック 50 ΩPOMONA
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-15
RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω POMONARF 同軸 BNC ストレート ジャック 50ΩPOMONA
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:- コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだアズワン品番65-1666-09
アダプタ BNC プラグ-バインディング ポスト POMONAアダプタ BNC プラグ-バインディング ポストPOMONA
6,498税込7,148
1個
10日以内出荷
仕様Inter シリーズ コネクタ A:BNC 同軸 ポジションからの変換:1 種別からの変換:プラグ Inter シリーズ コネクタ B:バインディングポスト ポジションへの変換:1 種別への変換:-アズワン品番65-1597-89
4MM バナナ プラグ スタッキング 36A ホワイト POMONA4MM バナナ プラグ スタッキング 36A ホワイトPOMONA
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:36A 定格電圧:70VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ホワイト コンタクト 材質:真鍮 スチールアズワン品番65-1602-86
4MM バナナ プラグ スタッキング 36A レッド POMONA4MM バナナ プラグ スタッキング 36A レッドPOMONA
5,898税込6,488
1個
10日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:36A 定格電圧:70VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 スチールアズワン品番65-1602-88
4MM バナナ プラグ 20A プッシュ ロック レッド POMONA4MM バナナ プラグ 20A プッシュ ロック レッドPOMONA
5,898税込6,488
1個
10日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:20A 定格電圧:70VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 スチールアズワン品番65-1602-78
4MM バナナ プラグ スタッキング 36A ブラック POMONA4MM バナナ プラグ スタッキング 36A ブラックPOMONA
5,898税込6,488
1個
予約販売
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:36A 定格電圧:70VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 スチールアズワン品番65-1602-87
アダプタ バインディング ポスト - BNC プラグ レッド POMONAアダプタ バインディング ポスト - BNC プラグ レッドPOMONA
6,698税込7,368
1個
23日以内出荷
仕様Inter シリーズ コネクタ A:バインディングポスト ポジションからの変換:1 種別からの変換:- Inter シリーズ コネクタ B:BNC 同軸 ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)アズワン品番65-1603-54
アダプタ バインディング ポスト ジャック -BNC ジャック POMONAアダプタ バインディング ポスト ジャック -BNC ジャックPOMONA
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
仕様Inter シリーズ コネクタ A:バインディングポスト ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:BNC 同軸 ポジションへの変換:2 種別への変換:ジャック 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1576-21
BNC ダスト キャップ ブラス POMONABNC ダスト キャップ ブラスPOMONA
2,698税込2,968
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ダストキャップ 適合製品:BNC ジャック コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 製品群:-アズワン品番65-1498-60
アダプタ バナナ ジャック-ピン TIP 1POS POMONAアダプタ バナナ ジャック-ピン TIP 1POSPOMONA
4,098税込4,508
1個
8日以内出荷
仕様Inter シリーズ コネクタ A:バナナ ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:ピン チップ ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ タイプ:テストアダプターアズワン品番65-1544-30
アダプタ 2 4MM プラグ-ケーブル ブラック POMONAアダプタ 2 4MM プラグ-ケーブル ブラックPOMONA
3,398税込3,738
1個
23日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:60VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト 製品群:1330 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) 色:ブラック コネクタ タイプ:4mm バナナ コンタクト 終端:クイックコネクトアズワン品番65-1585-58
CONN バナナ ジャック 15A タレット レッド POMONACONN バナナ ジャック 15A タレット レッドPOMONA
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:60VDC コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:タレット 製品群:1581 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-41
アダプタ バナナ ジャック-ソケット TIP レッド POMONAアダプタ バナナ ジャック-ソケット TIP レッドPOMONA
4,098税込4,508
1個
23日以内出荷
仕様Inter シリーズ コネクタ A:バナナ ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:ソケット チップ ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015)アズワン品番65-1553-32
六角 ヘッド バインディング ポスト 30A タレット ホワイト POMONA六角 ヘッド バインディング ポスト 30A タレット ホワイトPOMONA
9,198税込10,118
1個
23日以内出荷
仕様製品群:5018 シリーズ 定格電流:30A 定格電圧:1.5kV コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ホワイト コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1515-48
バインディング ポスト 15A ホワイト POMONAバインディング ポスト 15A ホワイトPOMONA
3,398税込3,738
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:2.5kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ホワイト コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端:ネジアズワン品番65-1515-36
Pomona テストプローブ, 黄 POMONAPomona テストプローブ, 黄POMONA
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 3A色 = 黄プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 1.62mmチップ材料 = ニッケルめっきベリリウム銅バックプローブピン. 最大24.39 mmの深さまでコネクタ内部の端子に接続 狭いスペースに合わせてピンを屈曲可能 モジュラテストリードに適合したバナナジャック 暗い場所で見つけやすいブライトイエロー 33 Vrms / 70 Vdcを超える電圧で手に持って使用することは不可
Pomona ミニテストクリップ, 赤 POMONAPomona ミニテストクリップ, 赤POMONA
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮, 鋼Grip lugs for SMT components (3 mm). Flexible rod mini grip lugs (up to 36°) for testing components mounted on PCB surfaces. Their 3 mm thickness allows components with very close contacts to be tested. They feature a 50 cm or 1 m wire lead to be able to connect them to all types on connectors: banana plugs, test prods etc. Available in four colours: red, black, green and yellow.
Pomona 5698 同軸コネクタキット POMONAPomona 5698 同軸コネクタキットPOMONA
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様Pomona - キット. BNC、TNC、N、及びSMAと接続 4 mmアダプタによる相互接続が可能 アダプタ26個
Pomona 5510 同軸コネクタキット POMONAPomona 5510 同軸コネクタキットPOMONA
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様Pomona - キット. BNCと4mmのプラグ/ソケット間を完全に相互接続可能 アダプタ6個
アダプタ SMA ジャック SMB ジャック 50Ω POMONAアダプタ SMA ジャック SMB ジャック 50ΩPOMONA
8,398税込9,238
1個
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMB 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1522-63
アダプタ BNC プラグ BNC ジャック ジャック 75Ω POMONAアダプタ BNC プラグ BNC ジャック ジャック 75ΩPOMONA
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:Y アダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:RF 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) ボディメッキ:ニッケル コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 誘電体 材料:PTFE 材質:真鍮 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーCアズワン品番65-1589-99
アダプタ SMA ジャック SMA ジャック ジャック 50Ω POMONAアダプタ SMA ジャック SMA ジャック ジャック 50ΩPOMONA
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHzアズワン品番65-1499-17
RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-BNC ジャック S POMONARF/同軸 アダプタ BNC ジャック-BNC ジャック SPOMONA
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:RF 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) ボディメッキ:ニッケル コネクタ タイプ A:BNC プラグ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 誘電体 材料:PTFE 最大周波数:3GHz 材質:真鍮 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーCアズワン品番65-1589-95
アダプタ バナナ ジャック-12AWG ソケット レッド POMONAアダプタ バナナ ジャック-12AWG ソケット レッドPOMONA
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:- 定格電流:24A 定格電圧:2.5kV コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 終端 タイプ:- 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ タイプ:アダプターアズワン品番65-1543-32
バインディング ポスト DBL 30A タレット BLK/レッド POMONAバインディング ポスト DBL 30A タレット BLK/レッドPOMONA
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 定格電流:30A 定格電圧:500V コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ブラック レッド コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト 終端:スタッド / タレットアズワン品番65-1543-88