カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- フジ矢
- モノタロウ(1)
- 室本鉄工(10)
- VISHAY(3)
- 岩田製作所(1)
- HIT(ヒット)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 三陽金属(ERBA)(1)
- SK11(1)
「merry x10」の検索結果

オートマルチストリッパ
フジ矢(29件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。用途機械・自動車の整備等の配線作業にトラスコ品番447-0672全長(mm)200質量(g)340適合電線(mm2)0.13~6
VA線ストリッパ
フジ矢¥11,980税込¥13,1781個当日出荷VA線ストリッパが更に使いやすく。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。上からも見やすい目盛を追加。用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。材質アルミダイカスト寸法(mm)185×54×57色ブラック・ゴールド質量(g)378タイプ4サイズ対応電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
オートマルチストリッパ(黒金)
フジ矢¥6,698税込¥7,3681個当日出荷スピーカー線なども二本同時に剥くことができます。微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05MM2)または8AWG(8MM2)まで使用できます。用途機械・自動車の整備などの配線作業に全長(mm)205適合電線(mm2)0.05~8使用範囲(AWG)10~26