カテゴリ

  • 作業工具(73)
絞り込み
ブランド
  • フジ矢
  • モノタロウ(13)
  • 室本鉄工(323)
  • イマオコーポレーション(264)
  • エスコ(203)
  • KNIPEX(クニペックス)(152)
  • スリーピークス(89)
  • RS PRO(73)
  • TSUNODA(ツノダ)(69)
  • 三菱電機(68)
  • KEIBA(61)
  • ベッセル(60)
  • BAHCO(バーコ)(48)
  • トヨタ(47)
  • VICTOR(花園工具)(43)
  • KLEIN TOOLS(40)
  • ニッサン(38)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(36)
  • ミツビシ(33)
  • TRUSCO(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「niltupa」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードニッパ フジ矢スタンダードニッパフジ矢(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
ハイ強力ニッパ フジ矢ハイ強力ニッパフジ矢(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
プラスチックニッパ フジ矢プラスチックニッパフジ矢(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷
樹脂製品のバリ取り作業等に最適! 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)50
電工名人強力ニッパ フジ矢電工名人強力ニッパフジ矢(10件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度HRC 60~64角度i(°)22
ニッパ (斜刃2枚合わせ) フジ矢ニッパ (斜刃2枚合わせ)フジ矢(11件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
刃部硬度HRC 57~61
プロテックニッパ フジ矢プロテックニッパフジ矢(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
スタンダードニッパ(バネ付) フジ矢スタンダードニッパ(バネ付)フジ矢(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。
用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断角度i(°)23
電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)フジ矢(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
強力ニッパ フジ矢強力ニッパフジ矢(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
JIS規格製品(サイズ150、175)特殊鋼に超硬熱処理を施したニッパ
ミニテックライトニッパ フジ矢ミニテックライトニッパフジ矢(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。
仕様エラストマー樹脂グリップ、ストレート刃、ばね付
プラスチックニッパ(エンド刃) フジ矢プラスチックニッパ(エンド刃)フジ矢(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付切断能力(Φmm) 樹脂3
ミニテックスモールニッパ(バネ付) フジ矢ミニテックスモールニッパ(バネ付)フジ矢(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に最適です。
全長(mm)111仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃トラスコ品番276-2790質量(g)58切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.8
キャッチニッパ フジ矢キャッチニッパフジ矢(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁ほか
当日出荷
結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。バネ付なので連続作業に最適です。
用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。機能インシュロックの飛散防止機能付能力(mm)飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm)切断能力(Φmm) 樹脂2
電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金) フジ矢電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金)フジ矢
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
プロテックプラスチックニッパ フジ矢プロテックプラスチックニッパフジ矢(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
刃部はメーカー独自のマイクロミラーブレードでシャープな切れ味に加え、切断面もきれいに仕上がります。
仕様エラストマーグリップ付、ストレート刃、ばね付
ストレートニッパ 150mm フジ矢ストレートニッパ 150mmフジ矢(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ストレート刃で、シャープな切れ味です。切断面がフラットにきれいに仕上がります。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。全長(mm)152仕様成形カバー付トラスコ品番369-3309質量(g)120刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2
ニッパ用バネ フジ矢ニッパ用バネフジ矢
379税込417
1袋(5本)
当日出荷
770-200用バネ。
用途ペンチ・ニッパ用交換用バネセット。
偏芯強力ニッパ(黒金) フジ矢偏芯強力ニッパ(黒金)フジ矢(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
ステンレスプラスチックニッパ フジ矢ステンレスプラスチックニッパフジ矢
2,298税込2,528
1個
当日出荷
高精度刃付けで抜群の切れ味です。 人間工学に基づいてデザインされたグリップ形状を採用。長時間の作業でも手が痛くなりません。 メーカースタンダードニッパと比較して30%軽量! 錆びに強いステンレス製です。
用途プラモデルやパソコンの組み立て、ホビーなどのでの精密作業に最適寸法d(mm)52寸法c(mm)14
皮むきニッパ フジ矢皮むきニッパフジ矢(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ビニール線・ゴム線の被覆をむきとる。 穴径0.8mm、1.5mmの二種類。
ミニニッパ フジ矢ミニニッパフジ矢(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
精密加工や家電修理など幅広く活躍。 刃部の形状は、ラウンド刃です。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
サイズ(mm)125トラスコ品番453-8056材質クロムバナジウム鋼全長(mm)132質量(g)70寸法d(mm)50寸法a(mm)132寸法e(mm)13寸法b(mm)13.6切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0寸法c(mm)6.5硬度HRC(刃部)57~61熱処理無酸素化焼入れ・刃部高周波焼入れ角度i(°)23
電工名人強力ニッパ フジ矢電工名人強力ニッパフジ矢
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
トラスコ品番780-9905寸法(mm)150質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6×3芯
プラスチックニッパ フジ矢プラスチックニッパフジ矢(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途ガラス繊維入など硬い樹脂の切断に最適です。刃形ストレート
電工VAニッパ フジ矢電工VAニッパフジ矢(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
プロが待ち望んだ電設工事に最適な電工VAニッパ!切断能力、耐久性は抜群。さらに、軽量化を実現することで使用感にも優れた電気設備工事のプロユースモデル。刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき(メーカー従来品比20~30%UP)、切断面もきれいに仕上がります。
用途内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線の切断に最適です。仕様ソフトカバー付、ストレート刃材質クロムバナジウム鋼硬度HRC(刃部)57~61熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ハイパワーニッパ 圧着機能付 フジ矢ハイパワーニッパ 圧着機能付フジ矢(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。
寸法d(mm)51刃部硬度HRC 60~64切断能力(Φmm) ピアノ線1.2角度i(°)22圧着端子接続範囲(mm2)1.25・2・5.5
マイクロニッパ  (ラウンド刃) フジ矢マイクロニッパ (ラウンド刃)フジ矢(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。高精度加工により、高い耐久性を実現。刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。小型で軽量なので、細かい作業に向いています。
用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。幅(mm)49全長(mm)126質量(g)70刃長(mm)15頭部厚(mm)6.8切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0刃角(°)22アズワン品番64-3209-59ヘッド幅(mm)13切断能力(Φmm) より線2
スタンダードニッパ(黒金) フジ矢スタンダードニッパ(黒金)フジ矢(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
極細線の被覆剥きなどの細かい作業に最適です。刃部は撚り線から鉄線まで軽い力で切断可能です。
長さ(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端用ニッパ フジ矢先端用ニッパフジ矢(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
極細線やビニール線の切断に最適です。 先端部は小さく鋭い極細線の切断に適しています。
全長(mm)122仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃トラスコ品番276-2757質量(g)75切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
偏芯強力ニッパ フジ矢偏芯強力ニッパフジ矢(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
硬線・ピアノ線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げていますので、切れ味耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途鉄線・銅線・ピアノ線などの切断。材質特殊鋼
超硬刃付スタンダードニッパ(バネ付) フジ矢超硬刃付スタンダードニッパ(バネ付)フジ矢
7,998税込8,798
1個
当日出荷
刃の部分に超硬刃を接着。ヘタリが少なく切れ味が長持ち。
切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
ステンレスニッパ フジ矢ステンレスニッパフジ矢(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
高精度刃付けで抜群の切れ味です。 人間工学に基づいてデザインされたグリップ形状を採用。長時間の作業でも手が痛くなりにくくなっています。 メーカースタンダードニッパと比較して30%軽量! 錆びに強いステンレス製です。
用途PCなどの精密機器の配線作業、ホビーで極細線、より線の切断作業に最適寸法c(mm)14
ニッパ (斜刃穴付2枚合わせ) フジ矢ニッパ (斜刃穴付2枚合わせ)フジ矢(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
芯線の太さは0.8mm・1.6mmの2種類あります。 JIS規格製品。
摘要穴付JIS規格JIS B 4625切断能力(Φmm) 鉄線1.2
ニッパ 斜刃二枚合わせ(黒金) フジ矢ニッパ 斜刃二枚合わせ(黒金)フジ矢
4,598税込5,058
1個
当日出荷
電気・通信工事での配線の切断作業に最適です。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。電気・通信工事で配線の切断作業に最適です。
用途AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事用に全長(mm)163タイプラウンド刃・厚刃切断能力(Φmm)【鉄線】1.2、【銅線】2.6
ニッパ斜刃2枚合わせ フジ矢ニッパ斜刃2枚合わせフジ矢
2,498税込2,748
1本
当日出荷
軽量強靱、大変使いやすいニッパです。 電気通信関係等の配線工事等の切断に最適です。
全長(mm)111.5仕様ラウンド刃トラスコ品番276-3290質量(g)60切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.2
プロテックニッパ超硬刃付 フジ矢プロテックニッパ超硬刃付フジ矢(4件のレビュー)
9,198税込10,118
1丁
当日出荷
刃部に超硬チップをインサートし、切断能力、耐久性でメーカー従来比3倍です。 ピアノ線・スプリング線・光ファイバーの支持線を切断可能です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃刃形ラウンド刃
強力ニッパ (鋭刃 バネ付) フジ矢強力ニッパ (鋭刃 バネ付)フジ矢(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
刃先を薄く研磨しているため、よりシャープな切れ味で銅線や軟鉄の切断に最適です。バネを使用しているため開閉がらくに行え、連続作業でも快適に作業ができます。
寸法(mm)150トラスコ品番369-3503全長(mm)156質量(g)160寸法d(mm)45.5寸法a(mm)156寸法e(mm)21.6寸法b(mm)22切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3寸法c(mm)12.5角度i(°)22
片刃プラスチックニッパ フジ矢片刃プラスチックニッパフジ矢
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
樹脂の片側を押さえて削ぐように切ることができるので、特に硬い樹脂(エンプラ)などを切断した後にバリが残りません。 成形工場でのゲートカット後のバリ処理が不要になります。
仕様ばね付
スタンダードニッパ フジ矢スタンダードニッパフジ矢
2,098税込2,308
1個
当日出荷
軽量・強靭でプロから一般家庭のDIYまで幅広く使用されているオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。軽量かつ強靭に作っているので、切れ味・耐久性は抜群です。一般に幅広く使用されているニッパです。
用途鉄線・銅線・より線の切断。全長(mm)159切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:2.0質量(g)123材質特殊鋼
電工名人偏芯薄刃ニッパ フジ矢電工名人偏芯薄刃ニッパフジ矢
4,598税込5,058
1個
当日出荷
刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理で楽に切断可能です。 刃部は最先端研磨加工「マイクロミラーブレード」を採用し鋭く研磨しているので、 VVF線などの被覆樹脂との摩擦抵抗を少なくしスムースに切断できます。 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事でのVVF・VA線切断作業にサイズ(mm)175全長(mm)175質量(g)250切断能力(Φmm) 銅線3.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6