カテゴリ
- 作業工具(76)
- ニッパー(73)
- ペンチ(2)
絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(7)
- 120~140未満(24)
- 140~160未満(28)
- 160~180未満(12)
- 180~200未満(15)
- 200~220未満(13)
ブランド
- フジ矢
- モノタロウ(13)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- ホーザン(18)
- KEIBA(62)
- TSUNODA(ツノダ)(69)
- HANDIWORK(5)
- KNIPEX(クニペックス)(153)
- KTC(7)
- KENOH(2)
- ミネシマ(18)
- 室本鉄工(320)
- イマオコーポレーション(264)
- エスコ(188)
- 三菱電機(147)
- スリーピークス(91)
- RS PRO(71)
- ベッセル(60)
- トヨタ(47)
- ホンダ(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nippa」の検索結果

スタンダードニッパ
フジ矢(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
電工名人強力ニッパ
フジ矢(11件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。刃部硬度HRC 60~64角度i(°)22
ハイ強力ニッパ
フジ矢(12件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
スタンダードニッパ(バネ付)
フジ矢(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断角度i(°)23
電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)
フジ矢(5件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。用途電気工事等に最適。
プロテックニッパ
フジ矢(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
ニッパ (斜刃2枚合わせ)
フジ矢(11件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。刃部硬度HRC 57~61
プラスチックニッパ(エンド刃)
フジ矢(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付切断能力(Φmm) 樹脂3
ミニテックライトニッパ
フジ矢(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。仕様エラストマー樹脂グリップ、ストレート刃、ばね付
ストレートニッパ 150mm
フジ矢(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ストレート刃で、シャープな切れ味です。切断面がフラットにきれいに仕上がります。用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。全長(mm)152仕様成形カバー付トラスコ品番369-3309質量(g)120刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2
ミニテックスモールニッパ(バネ付)
フジ矢(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に最適です。全長(mm)111仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃トラスコ品番276-2790質量(g)58切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.8
偏芯強力ニッパ(黒金)
フジ矢(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金)
フジ矢¥6,798~税込¥7,478~1丁当日出荷偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
ステンレスプラスチックニッパ
フジ矢¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷高精度刃付けで抜群の切れ味です。 人間工学に基づいてデザインされたグリップ形状を採用。長時間の作業でも手が痛くなりません。 メーカースタンダードニッパと比較して30%軽量! 錆びに強いステンレス製です。用途プラモデルやパソコンの組み立て、ホビーなどのでの精密作業に最適寸法d(mm)52寸法c(mm)14
プロテックプラスチックニッパ
フジ矢(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷刃部はメーカー独自のマイクロミラーブレードでシャープな切れ味に加え、切断面もきれいに仕上がります。仕様エラストマーグリップ付、ストレート刃、ばね付
マイクロニッパ (ラウンド刃)
フジ矢(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。高精度加工により、高い耐久性を実現。刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。小型で軽量なので、細かい作業に向いています。用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。幅(mm)49全長(mm)126質量(g)70刃長(mm)15頭部厚(mm)6.8切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0刃角(°)22アズワン品番64-3209-59ヘッド幅(mm)13切断能力(Φmm) より線2
スタンダードニッパ(黒金)
フジ矢(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷極細線の被覆剥きなどの細かい作業に最適です。刃部は撚り線から鉄線まで軽い力で切断可能です。長さ(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6
ハイパワーニッパ 圧着機能付
フジ矢(7件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。寸法d(mm)51刃部硬度HRC 60~64切断能力(Φmm) ピアノ線1.2角度i(°)22圧着端子接続範囲(mm2)1.25・2・5.5
ミニテックライトニッパ(静電グリップ)135mm
フジ矢(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷静電気対策仕様。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。エレクトロニクスの現場でも安心な導電性樹脂グリップ採用しています。用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。全長(mm)138仕様ばね付、エラストマーグリップ付トラスコ品番369-4241質量(g)65刃形ストレート刃切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.3
ニッパ斜刃2枚合わせ
フジ矢¥2,298税込¥2,5281本当日出荷軽量強靱、大変使いやすいニッパです。 電気通信関係等の配線工事等の切断に最適です。全長(mm)111.5仕様ラウンド刃トラスコ品番276-3290質量(g)60切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.2
電工名人強力ニッパ
フジ矢¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷トラスコ品番780-9905寸法(mm)150質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6×3芯
ニッパ 斜刃二枚合わせ(黒金)
フジ矢¥4,198税込¥4,6181個当日出荷電気・通信工事での配線の切断作業に最適です。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。電気・通信工事で配線の切断作業に最適です。用途AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事用に全長(mm)163タイプラウンド刃・厚刃切断能力(Φmm)【鉄線】1.2、【銅線】2.6
セラミックコーティングニッパ 125mm
フジ矢¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷セラミックコートを施した先端部で、弱電作業における狭所での短絡を防止します。スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼寸法(mm)132×50×10色イエロー質量(g)93切断能力(mm)鉄線:Φ1.2/銅線:Φ2.0バネ無
強力ニッパ (鋭刃 バネ付)
フジ矢(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷刃先を薄く研磨しているため、よりシャープな切れ味で銅線や軟鉄の切断に最適です。バネを使用しているため開閉がらくに行え、連続作業でも快適に作業ができます。寸法(mm)150トラスコ品番369-3503全長(mm)156質量(g)160寸法d(mm)45.5寸法a(mm)156寸法e(mm)21.6寸法b(mm)22切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3寸法c(mm)12.5角度i(°)22
ミニテックプラスチックニッパ(バネ付)
フジ矢¥2,298税込¥2,5281本当日出荷小型で軽量なニッパで、プラスチックの成型後の切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に最適です。全長(mm)110仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番276-2803質量(g)58切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0
電工名人薄刃ニッパ(ラウンド刃)
フジ矢¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷刃の角度を45度の薄刃にして切れ味に特化しました。VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に最適です。 刃部は最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」を採用。鋭く研磨しているので、被覆樹脂に対しての摩擦抵抗が少なくスムースに切断可能です。 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。用途電気設備工事のプロユースモデル。 VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に。