カテゴリ

  • 作業工具(19)
絞り込み
ブランド
  • フジ矢
  • スリーピークス(15)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(14)
  • VICTOR(花園工具)(10)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
  • 室本鉄工(9)
  • オーム電機(8)
  • ホーザン(7)
  • イチネンTASCO(6)
  • MASTERTOOL(6)
  • JAPPY(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ELPA(4)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • 廣田工具製作所(4)
  • エスコ(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
  • TSUNODA(ツノダ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2芯」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢

    電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)

    フジ矢(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
    用途電気工事等に最適。
  • 電工VAニッパ フジ矢

    電工VAニッパ

    フジ矢(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    刃部はフジ矢独自開発の「マイクロブレード」を採用。 被覆線を軽く切断でき(従来品比20%向上)切断面もきれいに仕上がります。 VA・VVF線2.0mm×3芯まで切断可能。
    用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。全長(mm)183仕様ソフトカバー付、ラウンド刃トラスコ品番369-3554質量(g)200切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
  • 偏芯パワーペンチ(黒金) フジ矢

    偏芯パワーペンチ(黒金)

    フジ矢(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
    用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。仕様セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付切断能力(Φmm) 銅線4
  • 電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金) フジ矢

    電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金)

    フジ矢
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
    用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
  • 偏芯強力ニッパ(黒金) フジ矢

    偏芯強力ニッパ(黒金)

    フジ矢(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
    用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
  • 偏芯強力ペンチ フジ矢

    偏芯強力ペンチ

    フジ矢
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質特殊鋼
  • 電工ストレートバサミロック付 フジ矢

    電工ストレートバサミロック付

    フジ矢
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ストッパーが引っ掛かりにくく、不意に開く危険を低減。細長いストレート刃で皮むき作業に最適。VA・VVF線の切断から紙まで幅広く対応。重量はたったの107gなので、腰道具の重量負担を軽減。刃元にストッパーを採用したことにより端部に落下防止コードを取り付けることができる。
    用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。仕様落下防止コード全長(mm)188ブラック・ゴールド質量(g)107タイプロック式切断能力(mm)軟質樹脂:Φ20●VA・VVF線:Φ2.0×3芯●VCT線:Φ3.0×5.5mm2
  • 偏芯強力ニッパ フジ矢

    偏芯強力ニッパ

    フジ矢(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    硬線・ピアノ線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げていますので、切れ味耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途鉄線・銅線・ピアノ線などの切断。材質特殊鋼
  • 電工VAニッパ フジ矢

    電工VAニッパ

    フジ矢(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    プロが待ち望んだ電設工事に最適な電工VAニッパ!。切断能力、耐久性は抜群。さらに、軽量化を実現することで使用感にも優れた電気設備工事のプロユースモデル。刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき(メーカー従来品比20~30%UP)、切断面もきれいに仕上がります。
    用途内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線の切断に最適です。仕様ソフトカバー付、ストレート刃材質クロムバナジウム鋼硬度HRC(刃部)57~61熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 電工名人薄刃ニッパ(ラウンド刃) フジ矢

    電工名人薄刃ニッパ(ラウンド刃)

    フジ矢
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    刃の角度を45度の薄刃にして切れ味に特化しました。VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に最適です。 刃部は最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」を採用。鋭く研磨しているので、被覆樹脂に対しての摩擦抵抗が少なくスムースに切断可能です。 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
    用途電気設備工事のプロユースモデル。 VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に。
  • 偏心パワーペンチ(バリ処理機能付き・黒金) フジ矢

    偏心パワーペンチ(バリ処理機能付き・黒金)

    フジ矢(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷
    偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
    用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。切断能力(Φmm) 銅線4
  • 電工職人偏芯ペンチ ゼロ・ブラック フジ矢

    電工職人偏芯ペンチ ゼロ・ブラック

    フジ矢(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    全体の厚みを抑え、薄型軽量化。マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)を施し、刃部を磨くことにより切断抵抗を低減。偏芯機構を採用し、テコの原理でラクに切断作業を行うことが可能です。
    用途電気工事などに最適切断能力(Φmm) 銅線4
  • 偏芯パワーペンチ (圧着機能付) フジ矢

    偏芯パワーペンチ (圧着機能付)

    フジ矢
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番470-8130寸法(mm)200質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線3.4切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
  • 偏芯強力薄刃ニッパ フジ矢

    偏芯強力薄刃ニッパ

    フジ矢
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。刃部は従来の強力ニッパより鋭く研磨している為、切断面がきれいに仕上がります。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途内線・外線工事など配線用電線、結束バンド等の切断。切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0材質特殊鋼
  • 電工VAストリッパ(黒金) フジ矢

    電工VAストリッパ(黒金)

    フジ矢
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
    用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に全長(mm)235質量(g)233切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯
  • 電工VAストリッパ フジ矢

    電工VAストリッパ

    フジ矢(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
    用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13質量(g)233切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯材質特殊鋼
  • 電工VAニッパ (バネ付) フジ矢

    電工VAニッパ (バネ付)

    フジ矢
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。(メーカー比)。電気工事でのVA/VVF線の切断に最適です。作業性の良いバネ付タイプです。交換用バネはFNS-8(5本入り)です。
    用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。全長(mm)186寸法(mm)185質量(g)245材質特殊鋼幅(mm)50切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
  • 偏芯パワーペンチ(斜めカットタイプ) フジ矢

    偏芯パワーペンチ(斜めカットタイプ)

    フジ矢
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    新形状スラッシュヘッドを採用。斜めにカットした先端形状を利用して、ステープルを挟んで引き抜きます。またネジやナットをガッチリつかんで回しやすい形状になっています。 偏芯テコの原理で従来品より楽に切断可能。樹脂からピアノ線まで切断できます。 強度を保ちながら先端部分を薄くし、軽量化を実現。 便利な簡易圧着機能付。
    用途内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに。 錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外し・締め付けでお困りの方に。 掴む・曲げる・ねじる作業に。寸法(mm)202トラスコ品番780-8241全長(mm)202質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
  • 電工ストレートバサミPRO フジ矢

    電工ストレートバサミPRO

    フジ矢(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    細長いストレート刃で繊細な作業・皮むき作業などに向いています。片手でらくに操作できる安全ストッパー付です。
    用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。全長(mm)180仕様バネ付、ストッパー機能、ROHS対応トラスコ品番412-2933材質(刃部)高炭素鋼質量(g)108切断能力(軟質樹脂)Φ20、(VA・VVF線)Φ2.0×3芯mm、(VCT線)Φ3.0×5.5mm2)硬度HRC54~56